ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
管接続口径(02) 1/4
ボディサイズ20
ねじの種類(N) NPT
ハンドル(-) 下向き
取付け方法(B) ブラケット付
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
管接続口径(02) 1/4
ボディサイズ20
ねじの種類(F) G
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ20
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ20
最高使用圧力(MPa)1
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(F) G
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(F) G
出口側の空気圧を早く排気させる機能を内蔵した逆流機能付レギュレータです。
全長(mm)94
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
圧力計接続口径1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(N) NPT
関連キーワード