管接続口径(02) 1/4
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ20
ねじの種類(-) Rc
ハンドル(-) 下向き
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(-) Rc
ボディサイズ20
ハンドル(-) 下向き
設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
ボディサイズ20
ねじの種類(-) Rc
ハンドル(-) 下向き
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
ボディサイズ20
ハンドル(-) 下向き
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
ボディサイズ20
ハンドル(-) 下向き
設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ20
ハンドル(-) ハンドル下向き
機能逆流機能なし
取付け方法取付オプションなし
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ20
ハンドル(-) ハンドル下向き
機能逆流機能なし
設定圧力(MPa)0.05~0.85
取付け方法取付オプションなし
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
取付取付オプションなし
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ハンドルハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
1個
¥4,398
税込¥4,838
11日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
ボディサイズ20
ねじの種類(F) G
ハンドル(-) 下向き
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
取付取付オプションなし
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ハンドルハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ハンドルハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構ノンリリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
1個
¥4,298
税込¥4,728
11日以内出荷
取付取付オプションなし
ボディサイズ20
ねじRc
管接続口径1/4
ハンドルハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定
ボディサイズ20
ねじの種類(N) NPT
ハンドル(-) 下向き
流れ方向(R)右→左
設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
ボディサイズ20
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
取付取付オプションなし
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ハンドルハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.02~0.2
表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ20
ハンドル(-) ハンドル下向き
機能逆流機能なし
設定圧力(MPa)0.05~0.85
取付け方法取付オプションなし
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
ボディサイズ20
ハンドル(-) 下向き
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ハンドルハンドル上向き
設定圧力(MPa)0.02~0.2
表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
1個
¥4,298
税込¥4,728
11日以内出荷
ボディサイズ20
ハンドル(-) 下向き
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
種類照光式
取付穴径(Φmm)30.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
フレーム丸フレーム
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
種類照光式
保護構造IP65/IP65F
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
定格通電電流(A)10
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
保護構造IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)1~6
耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
フレーム丸フレーム
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(01) 1/8
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(F) G
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(01) 1/8
用途エアマネジメントシステム構成部品
リード線取出方法M12コネクタ
定格電圧(V)DC24
取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ハンドル位置ハンドル上向き
リード線取出方向背面
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(N) NPT
関連キーワード
1
2
次へ