カテゴリ

  • 制御機器(58)
  • 切削工具(38)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 溶接用品(31)
  • 測定用品(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 介護用品(13)
  • 安全用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • バイク部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 自転車部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar20」の検索結果

関連キーワード
346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減圧弁 AR20-02 扶桑精機

    減圧弁 AR20-02

    扶桑精機
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    用途エアーの減圧に。トラスコ品番138-4514
  • ポータブル電源 PB-AR20Pro REX(レッキス工業)

    ポータブル電源 PB-AR20Pro

    REX(レッキス工業)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載しております。ライフサイクル数は3500以上の長寿命、毎日使っても10年以上使えます。様々な生活家電にも使用でき、非常用電源としても優れています。
    用途EFコントローラによる融着作業、F80A以下シリースモーター機種によるねじ切作業などにその他【ワイヤレス充電×2(W)】最大30付属品AC充電ケーブル質量(kg)16.7外形寸法(mm)413×312×265出力【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W温度範囲(℃)【放電】-10~40使用温度(℃)【充電】0~40入力【AC】12~95V(50/60Hz)【ソーラー】12~95V 13A 最大650W機能UPS機能搭載(切り替え時間 15ms以内)、パススルー機能搭載電池リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護充電電圧(V)【車両】12/24対応端子【USB-A(急速出力端子×2)】5V/3A、9V/2A、12V1.5A 合計最大36W【USB-C(出力端子×2)】5/9/12/15=3A、20V=5A 合計最大200W出力端子【AC(×4)】100V定格出力 1800W(瞬間最大出力3000W)50Hz保管温度範囲(℃)-20~40(推奨:20~30)動作湿度(%RH)10~90(非結露)バッテリー容量(Wh)1152
  • エアーレギュレーターセット AR20-02 精和産業

    エアーレギュレーターセット AR20-02

    精和産業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    適合AR20-02・金具・圧力計付
  • 0.4MPa減圧弁 継手付 AR20-02 扶桑精機

    0.4MPa減圧弁 継手付 AR20-02

    扶桑精機
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    用途エアーの減圧に。トラスコ品番152-4032
  • 自在パイプ部・T32AR20型用 TOTO

    自在パイプ部・T32AR20型用

    TOTO
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    接続ねじW30山20仕様自在スパウト220mm適合品番T30AR20
  • 自在パイプ部・T30AR20型用 TOTO

    自在パイプ部・T30AR20型用

    TOTO
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    接続ねじW30山20仕様自在スパウト170mm適合品番T30AR20、T30ARU20、TM16CS、TM16CSUZ
  • 0.2MPa減圧弁 継手付 AR20K-02-1 扶桑精機

    0.2MPa減圧弁 継手付 AR20K-02-1

    扶桑精機
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    用途エアーの減圧に。トラスコ品番138-4525
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 減圧弁 アネスト岩田

    減圧弁

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 住所録 替台紙 ナカバヤシ

    住所録 替台紙

    ナカバヤシ
    349税込384
    1冊
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TONE 真鍮ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE 真鍮ハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    火花が出ると危険な場所での作業が可能です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。
    用途治具の取り付け・金型作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー/樹脂主な用途治具の取り付け・金型作業用材質(ヘッド)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ARコレット ALPS TOOL(アルプスツール)

    ARコレット

    ALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • サイレンサー付エアーガン(低騒音型) CEJN(セイン)

    サイレンサー付エアーガン(低騒音型)

    CEJN(セイン)(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。 サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。 サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。
    接続1/4"メネジ材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM質量(g)112使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)1.6騒音レベル(dB(A))82最小破壊圧力(MPa)6.4エア流量(L/min)500、190(スターチップ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調質機器 GAシリーズ レギュレータ AirTAC

    調質機器 GAシリーズ レギュレータ

    AirTAC(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
    圧力計丸形圧力計:有周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • アスファルト補修剤 旭エンジニアリング

    アスファルト補修剤

    旭エンジニアリング
    11,980税込13,178
    1袋(20kg)
    翌々日出荷
    設備、技術不要です。散布舗装後に即解放し車両通行による自然加圧で補修完了です。いつでも施工可能です。降雨、降雪時など全天候に適応します。植物油を原料とし、万が一流出しても環境汚染の心配無し。散圧し加圧するだけですので水など混合物が不要です。20cm×20cm(厚さ1cm)の範囲を補修可能です。使用方法。1.補修箇所の塵、砂、ゴミを取り除いて下さい。2.本品を補修箇所に1割程度余分目に充填して下さい。3.スコップで平らに均して下さい。4.車両で転圧することにより強度が増します。
    用途工場、駐車場の穴補修。ポットホール、わだち、橋梁のジョイント部、マンホール周り、舗装陥没部、ガス、水道、電話など小規模工事の復旧。防護柵、照明灯、標識等の舗装等幅広い用途に、ご使用頂けます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐圧さらホース TRUSCO

    耐圧さらホース

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1巻
    当日出荷
    特殊表面処理により表面がサラサラしておりホース同士の張り付きを防ぎます。紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。
    用途散水用。材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入りブラウン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.6許容曲げ半径(mm)72以上外径(mm)20内径(mm)15
  • "超"軽量アルミラダーレール メッシュランプ ETHOS Design(エトスデザイン)

    "超"軽量アルミラダーレール メッシュランプ

    ETHOS Design(エトスデザイン)(15件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    超軽量ストレートランプ
    耐荷重(kg)180
  • 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA

    軸付ダイヤモンド砥石

    HONGIA
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径(Φmm)3形状AR-TYPE (砲弾型)全長(mm)45適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
  • ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/AR 廣杉計器

    ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/AR

    廣杉計器
    2,298税込2,528
    1袋(50個)
    当日出荷
    形状丸型材質(本体)ジュラコン(R)(POM)ねじ径M2(0.4)外径(Φmm)4熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)乳白色UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保冷剤 アイスパック EBM(江部松商事)

    保冷剤 アイスパック

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット(77個)
    翌々日出荷
  • アロムコット (羊膜切開用指帽) アズワン

    アロムコット (羊膜切開用指帽)

    アズワン
    11,385税込12,524
    1式(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    分娩を誘発・促進する手段として、人工的に卵膜を破り、破水させる指サックです。 ノンラテックスタイプ。 滅菌済。単回使用。
    材質ニトリルゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X90001U00032医薬品医療機器等法一般医療機器
  • レースウェイソケット ベッセル

    レースウェイソケット

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    外径19.9mmの超薄六角ソケットでレースウェイへの抜差しが楽々です。ソケット部は高強度、全身焼入、SCM鋼パイプ材使用(クロムモリブデン鋼)。ネジの出代が長くても安心、深穴設計ソケット。軸折れに強い、軸圧入式。ナットの六角部を傷つけないソケット形状
    用途レースウェイ内のナット締め作業。対辺寸法(mm)17
  • ロアアームホールドラバー KOTO

    ロアアームホールドラバー

    KOTO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    LAT-155でロアアームを下げた後の保持に最適なラバーパッド。天然ゴム使用により滑りにくく安定し、車両の傷付を防止。各部位の分解作業時の保持にも使用可能。2個使用することにより、使用範囲をより広げることが可能。
    角度(°)テーパー:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×200×60
  • 感知式 LEDバーライト 調光機能付き ロジック

    感知式 LEDバーライト 調光機能付き

    ロジック(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライト。バッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。感知式採用でスタイリッシュに。受光部に手を近付けるとライトのオンオフを、2秒以上手をかざすと調光機能が働きます。スイッチで操作するタイプと違い、煩わしい操作もなく、簡単操作が可能に。必要な場所に必要な「光」を。クローゼットの中は光が届かない場所の1つ。そこにこちらを設置すれば、手をかざすだけでストレスフリー。場所を選ばず使える。固定方法は2パターンから選べます。背面マグネット固定。本体背面はマグネットになっており、金属部分であればどこでも設置可能に。固定金具固定。付属の金属金具を取り付け、そこに本体を取り付けます。磁力の効かない所に取りつける際に便利。薄くとけこみスタイリッシュ。厚みは約1cmと抑える事で、設置場所もより広がります。間接照明などの目立たせない「光」としての本領が発揮されます。ワイヤレスでどこでも使える。バッテリーに充電するタイプで、ワイヤレスを実現。着脱との相性も抜群です。付属のコードをご使用いただき充電可能です。
    電球の種類LED電圧(V)5/DC、USB-Micro USBLED3014SMDセンサー手かざし(2秒以上手かざしで調光)付属品USB-Micro USBケーブル 0.3m仕様CRI:>80RoHS指令(10物質対応)対応
  • アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ 直行ギヤヘッド

    住友重機械工業
    15,700税込17,270特価
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
  • アクリルミラー曲面鏡 丸形 信栄物産

    アクリルミラー曲面鏡 丸形

    信栄物産
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
    用途アクリルミラー仕様鏡曲面(R):850材質アクリル鏡型式厚さ(mm)2タイプ曲面
  • エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    最もポピュラーなΦ2.4からΦ4.8の広範囲のブラインドリベットをご使用になられるなら、AR2000Mがお勧めです。ロングストローク化(14→16mm)により一回のスイッチ操作でかしめられる範囲がグンと広がりました。しかも、スピードは従来品[AR011MAR021M]よりも向上。重さ、わずかに1.2kgと約20%(約300g)も軽くなりました。
    リベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ3.2mm)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×使用ジョー超硬質中全長(mm)270質量(kg)1.2必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)工具ストローク(mm)16高さH×長さL×幅W(mm)283×270×211本あたりの空気使用量(L/rivet)1.7トラスコ品番161-1399対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通
  • 電磁接触器 SKシリーズ 富士電機

    電磁接触器 SKシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    幅(mm)45種類可逆形電磁接触器形式ミニコンタクタ奥行(mm)49電源3相 200V定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)動作方式可逆形定格周波数(Hz)50/60縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回(AC-3 200V)接点仕様ツイン接点(無)定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20導体電線
  • 保冷剤 アイスパック(バラ) EBM(江部松商事)

    保冷剤 アイスパック(バラ)

    EBM(江部松商事)
    69税込76
    1個
    翌々日出荷
  • 自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-1 42 松永製作所

    自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-1 42

    松永製作所
    45,980税込45,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
    サイズ42
  • 調整式ワンウェイトルクステー LAMP(スガツネ工業)

    調整式ワンウェイトルクステー

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。上蓋、上開き、下開き用のトルクステーです。任意の位置で扉を保持するフリーストップ機能付きです。一方向のみにトルクが発生するため、扉などをスムーズに開けられます。付属の六角棒スパナでトルクの微調整ができます。
    質量(g)234ステー種類トルクステー材質亜鉛合金(ZDC)/鋼仕上ニッケルめっき付属品十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×15六角棒スパナ 呼び4取付座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーリベッター AR2000シリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター AR2000シリーズ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    本体に樹脂を大胆に採用し、軽量化につとめました。 狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。 連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチ。リベッティング時の衝撃を和らげるSoft-Set(ショックレス機構)タイプ。 作業音も静かで環境に優しい本体内蔵サイレンサー。
    必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
  • 自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-2 42 松永製作所

    自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-2 42

    松永製作所
    45,980税込45,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
    サイズ42
  • 自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-2 40 松永製作所

    自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-2 40

    松永製作所
    45,980税込45,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
    サイズ40
  • テンパードウシントメワ(アナ(ハシマ 大阪魂

    テンパードウシントメワ(アナ(ハシマ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(14個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-1 38 松永製作所

    自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-1 38

    松永製作所
    45,980税込45,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
    サイズ38
  • 液晶エアコンリモコン スマイルキッズ

    液晶エアコンリモコン

    スマイルキッズ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    14メーカー(179種類)対応の液晶付エアコン専用のマルチリモコンです。 ELバックライト付なので、就寝時など暗いところでも快適に使用ができます。 ON/OFF・運転切替・温度調節・風量調節・風向き角度調節・スイング機能の操作が可能です。 メーカー設定はコードNo入力とオートサーチ機能が使えます。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×152×20材質(ボタン)シリコン樹脂
  • パス パッセル クリアラベル巻き 使い方集付 ぺんてる(アストラム)

    パス パッセル クリアラベル巻き 使い方集付

    ぺんてる(アストラム)
    829税込912
    1セット
    翌々日出荷
    ミシン目入りの透明フィルムで巻いているため、長さに合わせてそれを剥がせばいつまでもボロボロにならず、手が汚れることもありません。
    レモンいろ/みかんいろ/だいだいいろ/ペールオレンジ/おうどいろ/ちゃいろ/こげちゃ/あか/きいろ/むらさき/みずいろ/ももいろ/きみどり/みどり/ふかみどり/あお/ぐんじょう/はいいろ/くろ/しろ色数20色
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • 自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-2 38 松永製作所

    自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-2 38

    松永製作所
    45,980税込45,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
    サイズ38