35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AR Series(AR20K-02) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

AR Series(AR20K-2) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷


ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能付
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷



AR Series(AR20K-N02) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

AR Series(AR20K-200) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 排気機構リリーフタイプ 流れ方向(-) 左→右 ハンドル(-) ハンドル下向き 排気方式(-) リリーフタイプ
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR20K-02E4-B AR-B - レギュレータ(AR20K-20000) SMC CADデータあり
仕様(K) 逆流機能付 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ20 ハンドル(-) ハンドル下向き 機能逆流機能付 設定圧力(MPa)0.05~0.85 取付け方法取付オプションなし 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ20 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能付
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.02~0.2 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能付 表記製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷

AR Series(AR20K-20) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構リリーフタイプ 排気方式(-) リリーフタイプ
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボディサイズ20 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AR Series(AR20K-2000) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構リリーフタイプ 流れ方向(-) 左→右 排気方式(-) リリーフタイプ
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AR Series(AR20K-F02) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能付 圧力単位【製品の単位表記】MPa【圧力計の単位表記】MPa
1個
7,998 税込8,798
20日以内出荷







1個
4,806 税込5,287
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7680種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20K SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
11日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)



取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能付
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

AR Series(AR20K-01) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


レギュレータ(逆流機能付) AR20Kシリーズ SMC CADデータあり
出口側の空気圧を早く排気させる機能を内蔵した逆流機能付レギュレータです。
全長(mm)94 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 圧力計接続口径1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類G ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能付
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類G ハンドルハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能付 表記【製品の単位表記】MPa 圧力計:MPa
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷