カテゴリ

  • 農業機械(17)
  • 制御機器(4)

「ar22for-10g」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)

    富士電機(18件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています材質丸リング:樹脂製種類非照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5復帰方式モメンタリ機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類非照光式
  • バンド BIGM(丸山製作所)

    バンド

    BIGM(丸山製作所)
    ¥509税込¥560
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格ALR-150AH部品名称バンド図解NoDB-S320-1C 本体部品_No.31、DB-S260-1 本体部品_No.31、MS655MC-50HZ フレーム部品_No.34、DB-S320-1 本体部品_No.31、MS310EW-2H 本体部品_No.15、MS155MC-50HZ(0.75KWKW100) フレーム部品_No.37、MS155MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.37、MS029MR 本体、モータ部品 バンド_No.33、MS055E 本体部品 バンド_No.17、DB-S320 01 本体部品_No.31、MBS260-1 本体部品_No.31、MBS2402 本体部品_No.36、MS755MC-50HZ フレーム部品_No.34、MBS3302 本体部品_No.36、MS515MC-60HZ フレーム部品_No.38、MBS200 本体部品_No.31、DB-S260-1C 本体部品_No.31、MS415CA-1 ヤクエキハイカン部品_No.14、MS655MC-60HZ フレーム部品_No.34、MS413ESTR-100-1 タンク部品_No.16など
  • 6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥239税込¥263
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X16(SMK)部品名称6カクボルト(+)WSW図解NoMSA613R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.4、SD30-6 本体部品_No.18、BSA-420LDASH 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、GS25EH 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品 6カクボルト(+)WSW_No.11、MS413EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.22、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MRS90-500SLT エンジン、デンドウブ部品_No.30、MS330CNA-M-1 エンジン ポンプテンション部品_No.38、MS154EA-2M-A 動力噴霧機部品_No.13、MS413DA-Y バッテリ関係部品_No.7、SD30-6 本体部品_No.12、SSA-α603 ステアリング切換装置(フロント)部品_No.17、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、MS551DR4T-K エンジン部品_No.6など
  • キヤプタイヤコード3.5X5000(Pガワ) BIGM(丸山製作所)

    キヤプタイヤコード3.5X5000(Pガワ)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷
    備考3.5X5000(プラグガワ)規格3.5X4X5000部品名称キヤプタイヤコード3.5X5000(Pガワ)図解NoMKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.23、MKW1413MD 本体部品_No.23、MKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.23
  • ノブボルト BIGM(丸山製作所)

    ノブボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥289税込¥318
    1個
    8日以内出荷
    規格KG-BM8X部品名称ノブボルト図解NoMP2530EW-K ホンタイ部品_No.8、MKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.5、MKW1010MD 本体部品_No.6、MKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.5、MKW1516B 本体部品_No.10、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.8、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.4
  • デンゲンプラグ WF7420 BIGM(丸山製作所)

    デンゲンプラグ WF7420

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    8日以内出荷
    部品名称デンゲンプラグ WF7420図解NoMKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.24、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.30、MKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.24、MKW1413MD 本体部品_No.24
  • ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)

    ボウシンゴム

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1個
    8日以内出荷
    規格トウケミKP-19図解NoMS410EW-3K-A フレーム部品_No.5、MS330EW-4M -A フレーム部品_No.5、GKW12B フレーム,各部取付部品_No.5、MS153EW-3M 本体部品_No.5、MEC60C-2コンプレッサ エアーバサミ用カート オプション(エアーバサミ用巻取り機)部品_No.5、GSW15C フレーム、各部取付部品 ボウシンゴム_No.5、MS310EW-2M 本体部品_No.5、MP2500EW-M 本体部品_No.8、MKW1515H 本体部品_No.4、MLKW1511H 本体部品_No.5、MKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.3、MKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.3、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.5、MKW1516B 本体部品_No.4、MS153EW-3K 本体部品_No.5、TSW12H-C フレーム、各部取付部品_No.11、MP2500EW-K 本体部品_No.8、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.9、MS335EW-M-1 フレーム部品_No.7、MS310EW-2H 本体部品_No.5、MP2530EW-K ホンタイ部品_No.9、MKW530E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.5、MP2520EW-K 本体部品_No.8、GSW15C-H 本体部品 ボウシンゴム_No.5、MS310EW-2K 本体部品_No.5、MKW530E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.5、MS410EW-3M-A フレーム部品_No.5、MS313MW -A フレーム部品_No.5、MP2520EW-M 本体部品_No.8、GKW15B フレーム,各部取付部品_No.5、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.5
  • ワリピン BIGM(丸山製作所)

    ワリピン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥539税込¥593
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格4X28部品名称ワリピン図解NoL4-530DW フロントアクスルー2部品_No.21、SSA-G530 フロントアクスル(新タイプ)部品_No.9、MKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.8、SSA-G530 フロントアクスル(旧タイプ)部品_No.9、SSA-α500 フロントデフ2部品_No.21、MKW1010MD 本体部品_No.5、BSD-5000L センタブーム部品_No.15、MKW1413MD 本体部品_No.7、L4-520DW フロントアクスル-2部品_No.21、BSD-5000L-1 センタブーム部品_No.15、MKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.8、SSA-G650 フロントアクスル-2部品_No.21、SSA-G530 8-2・フロントアクスル部品_No.21
  • キヤプタイヤコード3.5X400(Mガワ) BIGM(丸山製作所)

    キヤプタイヤコード3.5X400(Mガワ)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    8日以内出荷
    備考3.5X400(モータガワ)規格3.5X4X400部品名称キヤプタイヤコード3.5X400(Mガワ)図解NoMKW1413MD 本体部品_No.22、MKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.22、MKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.22
  • (駆動伝達部)部品 セレイトツキフランジナット BIGM(丸山製作所)

    (駆動伝達部)部品 セレイトツキフランジナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥519税込¥571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10トクシユ図解NoMKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.15、MSA413R3-2M-A フレーム部品_No.9、MSA413R3-K-A(8.5) フレーム部品_No.8、MS511 調圧装置部品_No.13、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.8、MS410RCA-K 自動整列巻取装置部品_No.30、MS510DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.61、GSL305-H マキトリソウチ部品 セレイトツキフランジナット_No.31、MS613EFR-K フレーム部品_No.7、MS653DR4T-K 動力噴霧機部品_No.58、MS410ENA-K 自動整列巻取装置部品_No.40、BSA-536シリーズ -A 粒剤変速機操作レバー部品_No.8、MS331MC-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.15、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.8、MS651DR4T-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、MSA410-M フレーム部品_No.8、MSA513R3-K-A フレーム部品_No.8など
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥479税込¥527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10X30図解NoGKSL3301-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、MS515MC-1(60HZ) フレーム部品_No.12、MS315MC-60HZ フレーム部品_No.12、BSM-1550L-18GK ブーム受け部品_No.10、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連 G-6部品_No.7、MKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.12、MS415MC-60HZ フレーム部品_No.12、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.7、GKSL3301-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、MSV413R2L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、VSM-1000 1992ネン ストレーナ、ハイカン部品_No.7、SSA-F617MAT テンション部品_No.20、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G-6部品_No.8、MSV615L(11.5) マキトリソウチ部品_No.30、SSA-F617VT-1 テンション部品_No.20など
  • セレイトツキフランジナット BIGM(丸山製作所)

    セレイトツキフランジナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥589税込¥648
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M4X0.7図解NoSSA-Z500MA-2 ペダル部品_No.36、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.24、SSA-Z550 計器パネル部品_No.32、MSC1-103DW-1 オプション(8)ワンウェイホール、テントソウチ部品 セレイトツキフランジナット_No.38、SSA-Z500MA-1 計器パネル部品_No.32、MS550DR4 RC装置部品_No.7、MS551DR4T-K 電装品部品_No.19、MKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.32、SSA-V602C-DX キャビン-1部品_No.23、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.35、MS172MC フレーム部品_No.16、MS511R2-K カバー及びRC装置部品_No.31、MSA413R2T-K ラジコン装置部品_No.24、SSA-Z601S ペダル部品_No.36、MS753DR4T-K 電装品部品_No.19、BSA-950-1 -2シリーズ オプション タコメータ、扇風機部品_No.11、MS653DR6T-Y 電装品部品_No.19など
  • アロンバンド BIGM(丸山製作所)

    アロンバンド

    BIGM(丸山製作所)
    ¥179税込¥197
    1個
    8日以内出荷
    規格CV-250A(バンコウ)図解NoMS510ESR-S ホース巻取機部品_No.49、MLR100 ホンタイ部品_No.10、MS171EMM-1 付属品部品_No.11、MS310ESL-2M ホースリール部品_No.25、MS550RC-2K 高圧ホース部品_No.8、MS413ESL-K ホースリール部品_No.22、MS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.27、MS510DNR-2K 高圧ホース部品_No.10、MS410ESL-3K ホースリール部品_No.24、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.49、GS17EH 付属品部品 アロンバンド_No.13、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.8、MS510RC-6K ホース巻取機部品_No.53、MS313ESL-M ホースリール部品_No.22、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.52、R50-3 本体部品_No.41、MS510DNR-2K 希望付属品部品_No.14、MS510ENR-S ホース巻取機部品_No.49、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.37、MS171EMM 付属品部品_No.11など
  • 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

    照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ボタン部寸法(mm)Φ24
  • ヒラザガネ M16 ミガキマル BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ M16 ミガキマル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥479税込¥527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M16ミガキマル部品名称ヒラザガネ M16 ミガキマル図解NoBSA-420S 変速レバー部品_No.32、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.33、MSA613R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.52、GX-1500J 副変則レバー部品_No.21、SSA-アルフア1005VT HST部品_No.10、BSA-420JDES 変速レバー 副変速部品_No.5、GB1001AD 巻車テンション部品_No.13、VSM110-15K 送風機部品_No.21、BSA-420JS 2001ネン センタブーム部品_No.9、BSA-420JDESG G-4 サイドブーム部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン2部品_No.50、MJI-1000 フレーム部品_No.31、BSM-620SLT 本体部品_No.21、GB1001AD ブーム部品_No.14、BSA-420JDESG G-4 センタブーム部品_No.9、MS753DR6T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.40、BSA-420JDAS ステアリングリンケージ1部品_No.20など
  • アロンバンド BIGM(丸山製作所)

    アロンバンド

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格PLT-2S, CV200AK図解NoMS330CS-Fクミタテ ホース、付属品、ハリマーク部品_No.30、MKW1009MC-1 フレーム,各部取付部品_No.16、MS755MC-1(60HZ) フレーム部品_No.30、MS415CA-1 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.12、GKSL3315R1 フレーム部品_No.26、MS415CA ヤクエキハイカン部品_No.18、MS332MC-1(50HZ) フレーム部品_No.32、MS208MR-A 本体、モータ部品 アロンバンド_No.36、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 アロンバンド_No.33、MS155MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.36、GKSL3303 ドラムクミタテ部品_No.19、MSW1540MC-1(60Hz) フレーム部品_No.31、MS415CA-1 ヤクエキハイカン部品_No.18、CSH-95-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.19、MS615MC-1(60HZ) フレーム部品_No.30、ウネマノズル 部品_No.36、MLSL3315R1 ドラムクミタテ部品_No.23など
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24)

    富士電機(11件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
  • ヒラザガネ M10 ミガキマル BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ M10 ミガキマル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥239税込¥263
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10ミガキマル部品名称ヒラザガネ M10 ミガキマル図解NoBSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.44、BSM-1540SLT-C2-1 オプション10 スタンド,ステップ,撹拌停止装置部品_No.5、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 付属品部品_No.38、SSA-E540DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.17、MS410ESR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.20、BSA-410S ミッション デフ (2)部品_No.36、MRS90-500SLT カバー、デンドウブ部品_No.14、SSA-F616VT 給水ポンプ部品_No.38、MSV415R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、GSL305-H ホースガイドクミタテ部品 ヒラザガネ M10 ミガキマル_No.17、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.43、BSA-420JSG G-3 ミッションデフ部品_No.40、SSA-α1003MA-1 フロントアクスル,フロントタイヤ部品_No.12、GSL205-H ホースガイドクミタテ部品 ヒラザガネ M10 ミガキマル_No.17など
  • ハンドルマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハンドルマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    8日以内出荷
    規格MKW1413MD部品名称ハンドルマトメ図解NoMKW1413MD 本体部品_No.2、MKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.4、MKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.4
  • スイッチ(ミドリ) BIGM(丸山製作所)

    スイッチ(ミドリ)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    8日以内出荷
    規格AR22FOR-10G部品名称スイツチ(ミドリ)図解NoMKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.20、MKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.20
ar22f特集