カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 溶接用品(9)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 測定用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar25-02」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02BGSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から15日以内出荷
AR Series(AR25-2) SMCAR Series(AR25-2)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4
AR Series(AR25-02) SMCAR Series(AR25-02)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
ボディサイズ25
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02GSMC
9,798税込10,778
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
ボディサイズ25設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02HSMC
8,198税込9,018
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02GH SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02GHSMC
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷
仕様(-X440) 高温ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
2025年度システム手帳A5リフィル ダヴィンチ レイメイ藤井2025年度システム手帳A5リフィル ダヴィンチレイメイ藤井
1,498税込1,648特価
1冊
当日出荷
時間目盛付なので時間ごとのスケジュール管理がしやすくなっています。右ページには当月、翌月のカレンダー付でとても便利です。
仕様見開き両面1週間・時間目盛付タイプ週間-2寸法(幅W×高さH)(mm)148×210穴数6入数16ヶ月分、2024年12月~2026年3月、142ページ(71枚)
80 Series(80) SMC80 Series(80)SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
AR Series(AR25-F02) SMCAR Series(AR25-F02)SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) G
AR Series(AR25-N02) SMCAR Series(AR25-N02)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT
レーザー用遮光フィルター AR 250×200 理研オプテックレーザー用遮光フィルター AR 250×200理研オプテック
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3507材質キャストアクリル質量(g)240適合波長(nm)400~520寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×4OD値6
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F02 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F02SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
ボディサイズ25設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ボディサイズ25ねじの種類(N) NPT圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F02H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F02HSMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ボディサイズ25ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02BGSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定仕様(-X440) 高温ボディサイズ25ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F02G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F02GSMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F02BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F02BGSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02HSMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
仕様(-X430) 低温ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02GSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
仕様(-X440) 高温ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Aシリーズ AR25 SMCレギュレータ AR-Aシリーズ AR25SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ボディサイズ25
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
超硬質ジョー(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)超硬質ジョー(中)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2個)
当日出荷
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に適合AR2000M、AR2000MV、AR011MX、AR011HX、ARV015MX、HR003A、ARV025M、R1A1、R1B1、R1B1C,@R03i、R2B1、AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV015M、ER300N、BR200M、AR022M、ARV022Mトラスコ品番212-2235質量(g)5
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメントキャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine東洋エレメント(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
エビ リベッター M用ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ リベッター M用ノーズピースLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
iPhone16e用 クリアソフトケース PGAiPhone16e用 クリアソフトケースPGA
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
iPhone 16e用 クリアソフトケースです。しなやかで柔軟性に優れたTPU素材で端末本体をキズや衝撃から護ります。ケースと本体の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。
仕様ストラップホール付き適合機種iPhone 16e質量(g)25タイプケース型素材TPU本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×151×13
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
114,375税込125,813
1個
当日出荷から50日以内出荷
ARコレット ALPS TOOL(アルプスツール)ARコレットALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
969税込1,066
1個
当日出荷
用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4
アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器 ユタカ(Crown)アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器ユタカ(Crown)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ダイヘン製溶接機仕様
使用ガスアルゴン付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)1.6目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
炭酸ガス用ヒーター付圧力調整器 日酸TANAKA炭酸ガス用ヒーター付圧力調整器日酸TANAKA
37,980税込41,778
1個
当日出荷
一般的に溶接に用いられるCO2/MAG/Arガスのすべてが使用可能 加熱効率のよい最適位置にヒーターを装備し、CO2を使う場合でも使用率100%でも安定供給いたします。 25L/minを連続安定供給供給可能なので500Aの CO2/MAG/TIG溶接でも安心してお使いいただけます。 出口側用の変換接手を標準装備し、各社の溶接機で使用可能。 出口側圧力設定済みなので簡単に流量を調整できます。
用途容器直結タイプ圧力調整器(CO2/MAG/TIG溶接 シ-ルドガス用ヒーター付き圧力調整器)形状入口側:W22-14 右取付ナット、出口側:M12X1 右オス質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)-5~40使用圧力範囲(MPa)入口側:0~14.8、出口側:0.25(プリセット)構造ヒーター付き電源コード(m)ヒーター:3使用ガス炭酸ガス(JIS Z3253 C1)、MAGガス(JIS Z3253 M2 1)、アルゴンガス(JIS Z3253 1 1)圧力計(MPa)入口側:25流量計(L/min)1~25
エビ リベッター M用ノーズピース 2.4 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ リベッター M用ノーズピース 2.4LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途ロブテックスS型、M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4892適合機種エアリベッター(S/M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300質量(g)5使用可能リベット(Φmm)2.4
アルゴンガス用2段式圧力調整器 ユタカ(Crown)アルゴンガス用2段式圧力調整器ユタカ(Crown)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
パナソニック製溶接機仕様
使用ガスアルゴン付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)2目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
汎用超小型調整器(流量計2連式) ヤマト産業汎用超小型調整器(流量計2連式)ヤマト産業
32,980税込36,278
1台
当日出荷
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。流量計2連式タイプです。
用途シールドガス容器取付用仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B質量(kg)1.6最大流量(L/min)P1=3MPa以上 25+25使用温度(℃)-10~40使用ガスアルゴン一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)25
MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 ユタカ(Crown)MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器ユタカ(Crown)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)
適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%)付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚質量(kg)2.2電圧(V)100目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛)電源コード(m)2高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下ヒーター容量(W)200継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
AR Series(AR25K) SMCAR Series(AR25K)SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から15日以内出荷
建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)建設機械用ゴムクローラー東日興産(TN)(4件のレビュー)
74,980税込82,478
1本
翌々日出荷から4日以内出荷