カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(229)
- 制御機器(42)
- バイク純正部品(39)
- 電気材料(35)
- 自動車純正部品(25)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- メカニカル部品(10)
- 切削工具(8)
- 自動車補修部品(6)
- 作業工具(5)
- バイク部品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- トラック純正部品(4)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 日用品(2)
- 理美容(2)
- 清掃用品(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(205)
- ニチフ(34)
- MAZDA(マツダ)(25)
- CKD(23)
- ホンダ(23)
- MICROCHIP(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 能瀬精工(JNS)(6)
- エスコ(5)
- 日東工業(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- UDトラックス(4)
- 雅(4)
- 名取製作所(3)
- PROST's(3)
- イマオコーポレーション(2)
- カトウ工機(2)
- TOA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「na32」の検索結果

ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥549税込¥6041パック(50本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)タイプ丸頭
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(300本)当日出荷から3日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ
ブラインドリベット(オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,998税込¥7,6981箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金・電機板金等摘要紙箱入リベット種別NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ
名取製作所¥989税込¥1,0881袋(100個)当日出荷基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ
名取製作所¥799税込¥8791袋(100個)当日出荷から9日以内出荷基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷種別おねじ付材質(グリップ)ポリプロピレン材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22)二面幅F(mm)-色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,310税込¥8,0411パック(1000本)翌日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)アルミ材質(ボディ)アルミ
mt(マスキングテープ) mt×mina ミナペルホネン
カモ井加工紙¥649税込¥7141個当日出荷ファッションブランドmina perhonenとのコラボレーション。独自の世界観が楽しいマスキングテープです。テープ長さ(m)10
GEKKOパール・ラベル
ピクトリコ¥8,498税込¥9,3481個(20枚)3日以内出荷テストプリントに便利な2Lもラインナップ。 シルバーに輝く斬新な階調表現。 角度によって変化するパールの反射が新しいモノクロを生み出します。材質印画紙寸法(mm)329×483サイズA3厚さ(μm)260紙厚(mm)0.26坪量(g/m2)255表面光沢パール
マグネットフック 閉輪タイプ ネオジム強力
杉原産業¥469税込¥5161個7日以内出荷ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。16Φから42Φまで5種類をご用意しました。全高(mm)H:47.5耐荷重(kg)4ねじ寸法フック部:M6ベース径(Φmm)D:32、h:8RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(kg)垂直:30、水平:4
取り付けブラケット
Festo¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷Festo プッシュインコネクタは、トゥベ 1 サイズが 6 mm で、公称サイズは 2.6 mm です。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:202-2666アズワン品番65-8027-32
アルミ用超硬エンドミル スクエアタイプ 3枚刃
TOOLONE(ツールワン)¥33,980税込¥37,3781本5日以内出荷から12日以内出荷非鉄金属、アルミニウム、アルミニウム合金、銅(HRC < 20)を切断するために適しています。 CrNコーティングは、銅電極と高Si(> 12%)含有アルミニウム合金のためのオプションです。 ハイヘリックスは、高速で優れた安定した仕上げ面を提供しています。 優れた切屑の排出と研磨により、切断面と送り速度を向上させます。材質超硬刃数3![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093797-081021-02.jpg)
ワイヤ連結釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥20,980税込¥23,0781箱(300本×20巻)6日以内出荷から9日以内出荷材質硬鋼線材分類鋼板釘頭部径(Φmm)5.8連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉
取り付けブラケット
Festo¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷。Festo フットマウント HNA-32-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 32 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 123 g仕様●メーカーシリーズ:HNA-32-R3●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0956アズワン品番65-8010-45
ピクトリコプロ・デジタルネガフィルムTPS100
ピクトリコ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個(20枚)3日以内出荷銀塩モノクロプリントを制作するためのデジタルネガ用フィルム。 デジタルカメラで撮影した画像を「ピクトリコプロデジタルネガフィルムTPS100」を使ってコンピューター上でデジタルネガを作成し、通常の暗室作業によって銀塩モノクロプリントを仕上げることが可能。 独自の技術「ピクトリコクリスタル層」によるきめ細かい再現性。 高画質に求められる色濃度色域に加え、速乾性耐水性を実現。材質透明PET厚さ(μm)145坪量(g/m2)184表面平滑
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
...









![NA高圧用ニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686942-221128-04.jpg)






















![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093797-081021-02.jpg)