カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ar40-02g」の検索結果

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-02G
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個15日以内出荷ボディサイズ40管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥6,498税込¥7,1481個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ハンドル位置ハンドル下向き排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥6,498税込¥7,1481個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥6,498税込¥7,1481個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-02GH
SMC¥16,980税込¥18,6781個15日以内出荷仕様(-X425) 高圧ボディサイズ40管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rcハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
AR40(K)-D Series レギュレータ(AR40-02~)
SMC¥6,398税込¥7,0381個11日以内出荷から21日以内出荷●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム BWM 1 シリーズ F40 2 シリーズ F44 メーター BWM Z4 G29 メーター 10.5インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,598税込¥3,9581枚4日以内出荷鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種BMW 1 シリーズ F402シリーズ F44 メーター BMW Z4 G29 メーターディスプレイ 10.5インチ取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥39,780~税込¥43,758~1個翌々日出荷から42日以内出荷・極めて長寿命です。ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・切替音が低く静かです。ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・コイルはDINコネクタ方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 DINコネクタ形
AR40(K)-D Series レギュレータ(AR40-F02~)
SMC¥6,398税込¥7,0381個11日以内出荷から21日以内出荷●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応