カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
    • レギュレータ(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SMC(31)
接続口径
  • 1/4(9)
  • 3/8(8)
  • 1/2(13)
  • 3/4(10)
  • NPT1/4(3)
  • NPT3/8(4)
  • NPT1/2(7)
  • NPT3/4(3)
圧力計
  • NPNオープンコレクタ(3)
  • PNPオープンコレクタ(6)
  • なし(14)
  • 丸形圧力計(11)
  • 圧力計付(4)
  • 角形圧力計(8)
ねじの種類
  • NPT
  • G(37)
  • Rc(63)
流れ方向
  • 右→左(14)
  • 左→右(27)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.02~0.2(11)
  • 0.05~0.4(6)
  • 0.05~0.85(27)
0.02~0.2・0.05~0.4・0.05~0.85
ボディサイズ
  • 40(31)
40
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(15)
  • リリーフタイプ(29)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar40」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンバイレギュレータ SMCスタンバイレギュレータSMC
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
用途エアマネジメントシステム構成部品リード線取出方法M12コネクタ定格電圧(V)DC24取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ハンドル位置ハンドル上向きリード線取出方向背面
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から16日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AR-Bシリーズ SMCレギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AR-BシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AR-Aシリーズ SMCレギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AR-AシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40K SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40KSMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06HSMC
6,298税込6,928
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06GH SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06GHSMC
7,798税込8,578
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06E4 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06E4SMC
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
管接続口径(06) 3/4設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ40ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi圧力計(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06E2 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06E2SMC
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
管接続口径(06) 3/4設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ40ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06E SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06ESMC
7,798税込8,578
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40ハンドル(-) 下向き設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06SMC
6,298税込6,928
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04HSMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04GSMC
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
管接続口径(04) 1/2設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定仕様(-X425) 高圧ボディサイズ40ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04E3 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04E3SMC
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
管接続口径(04) 1/2設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ40ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04EH SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04EHSMC
6,398税込7,038
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04BGSMC
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04BSMC
5,198税込5,718
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04SMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N03H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N03HSMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ40ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)流れ方向(R)右→左設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N03E3 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N03E3SMC
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ40ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N03BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N03BGSMC
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
仕様(-X425) 高圧ボディサイズ40ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N03 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N03SMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ40ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き流れ方向(R)右→左設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N02H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N02HSMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
管接続口径(02) 1/4設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ40ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N02E SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N02ESMC
6,398税込7,038
1個
15日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ボディサイズ40ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N02BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N02BGSMC
6,598税込7,258
1個
15日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ボディサイズ40ねじの種類(N) NPT取付け方法(B) ブラケット付圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N02B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N02BSMC
5,198税込5,718
1個
15日以内出荷
管接続口径(02) 1/4仕様(-X406) 0.4 MPa設定ボディサイズ40ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付設定圧力範囲(MPa)0.05~0.4流れ方向(-)左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N02 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N02SMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ボディサイズ40ねじの種類(N) NPT設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMCレギュレータ AR20-B~AR60-BシリーズSMC(3件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
関連キーワード
flr40形特集