カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
  • 自動車純正部品(44)
  • バイク部品(32)
  • 介護用品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 農業機械(6)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 機構部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar400」の検索結果

267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 「XASTRA」ザストラ 120mmシングルタワー CPUクーラー AR400-BK XASTRA

    「XASTRA」ザストラ 120mmシングルタワー CPUクーラー AR400-BK

    XASTRA
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    6mm径4本のダイレクトヒートパイプを搭載した全高155mmの120mmシングルタワークーラーです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 CPUのヒートスプレッドから4本のヒートパイプが直接熱を吸い上げるダイレクトタッチ式を採用しました。 52枚の高密度ヒートシンクフィンを採用しながら、タワー全体の高さは従来の44フィンモデルと同等の全高155mmに抑えたコンパクト設計です。 ヒートパイプの先端が目立たないシンプルなブラックトップ・プロテクションカバーを採用しました。 エアフローを最適化したファンにより、奥行き44mmのナローヒートシンク全体に強力なエアフローを導き、 高い冷却性能を実現しました。 部品点数も少なく、マウンティングプレートは、IntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、 部品も色分けされており、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様【搭載ヒートパイプ】6mm径×4本寸法(mm)ファン/120×120×厚さ25ブラック電流(A)0.21±10%電圧(V)12 DC消費電力(W)2.52ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)2.2騒音レベル(dB(A))最大31.6適合ソケット【AMD】AM5/AM4【INTEL】LGA1851/1700/1200/115XRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)73.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×155×71(奥行きは付属ファン含む)ファン運転数800~1800±10%rpm(PWM)
  • マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅) FUJI STAR(三共理化学)

    マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅)

    FUJI STAR(三共理化学)(16件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
    用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)75長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
  • 側溝ダートカバー アラオ

    側溝ダートカバー

    アラオ(3件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。
    材質ポリプロピレン長さ(mm)75幅(mm)190高さ(mm)45種類みぞぶた縦(mm)75横(mm)190
  • マジック式研磨紙HNARタイプロール(100mm幅) FUJI STAR(三共理化学)

    マジック式研磨紙HNARタイプロール(100mm幅)

    FUJI STAR(三共理化学)(7件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
    用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)100長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
  • ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ・ブルー

    FUJI STAR(三共理化学)(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷
    ハンドファイル、サンダー各種にカットして使用でき、大変経済的です。
    仕様目詰まり防止処理種別マジック式基材Cw紙砥粒AA寸法(mm×m)75×15接着剤R/R危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンタムカプラ エナパック

    バンタムカプラ

    エナパック
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    操作しやすいハンドル形状。選べる圧力計
    取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
  • 111徳用ノート 横罫 ホワイト レイメイ藤井

    111徳用ノート 横罫 ホワイト

    レイメイ藤井(1件のレビュー)
    499税込549
    1冊
    当日出荷
    穴数6穴横罫
  • 保冷剤 アイスパック EBM(江部松商事)

    保冷剤 アイスパック

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(42個)
    翌々日出荷
  • LEDヘッドライト RADIUS ZEFULS

    LEDヘッドライト RADIUS

    ZEFULS
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    ライト部分脱着可能!!ハンドライトとしても使えます。マグネットタイプなので車体などに貼り付けて使えます。非接触センサー付。 手をかざすだけで点灯、消灯が一瞬。点灯モード。 SMDチップ:スポット照射でピンポイントに照らす(High:300ルーメン/Low:90ルーメン)。 COBチップ:ワイド照射で広範囲に照らす(COB:180ルーメン)。 SMD+COB:400ルーメン
    用途ヘッドライト・作業用・アウトドア質量(g)200使用電池単4乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)400電球の種類LED点灯時間(時間)最大10エコロジー商品省エネ
  • AR アームブレーキ シンフォニアテクノロジー

    AR アームブレーキ

    シンフォニアテクノロジー
    91,980税込101,178
    1個
    翌々日出荷
    ブレーキワーナーブレーキ定格電圧 DC V24
  • 111徳用ノート 無地 ホワイト レイメイ藤井

    111徳用ノート 無地 ホワイト

    レイメイ藤井(3件のレビュー)
    499税込549
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    穴数6穴無地
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ40ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • 保冷剤 アイスパック(バラ) EBM(江部松商事)

    保冷剤 アイスパック(バラ)

    EBM(江部松商事)
    89税込98
    1個
    翌々日出荷
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ40ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
  • オートローラー エスティジェイ

    オートローラー

    エスティジェイ
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    オートローラは制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを自動的に巻き取りする装置です。フィルター交換の自動化による人手不足の解消、交換忘れ防止!。電池式で電源不要!(AC100V 電源にも対応)。Bluetoothチップが組み込まれているため、スマホにて状態監視や遠隔操作が可能!。背面のマグネットにてワンタッチ取付!(工具不要)。【設定項目とアラーム表示】。現在の設定値を表示(フ ィ ルター残量%、巻き取り長さ、巻き取り周期 )。フィルタータイプの切り替え。1 回の巻き取り長さ設定( 設定値:25mm ~ 1000mm)。何日ごとに巻き取るかの設定( 設定値:1 日~ 14 日)。フィルター残量が残り10%になったら” 交換フィルター準備” と表示
    寸法H(mm)35寸法F(mm)100寸法E(mm)190寸法B(mm)80寸法C(mm)63寸法G(mm)140防塵防水性能IP23RoHS指令(10物質対応)対応供給電源リチウム電池(CR123a×4個、別売り)もしくは100V電源用AC/DCアダプター(出力…6V、別売り)
  • アルミ製ローラ単体 EAR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    アルミ製ローラ単体 EAR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    EARコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途EARコンベヤに組み込み可能なΦ18.1アルミ製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(スチール)8材質(ローラー部)アルミローラ径(Φmm)18.1Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ40ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
  • パイプ挿入工具 りょうかん レバーホイスト無し 川村製作所

    パイプ挿入工具 りょうかん レバーホイスト無し

    川村製作所
    79,980税込87,978
    1セット
    4日以内出荷
    エンビ管専用工具です。 パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。 両引き接合でパイプの安定挿入ができます。 取り外しも簡単です。
    セット内容締付部材エット×2セット、収納袋×1枚
  • 111徳用 リフィル (A5) 横罫ノート 6.5mm罫 レイメイ藤井

    111徳用 リフィル (A5) 横罫ノート 6.5mm罫

    レイメイ藤井
    489税込538
    1個(111枚)
    翌々日出荷
    たっぷり使える111枚入りのシステム手帳用ノートリフィル【ノートリフィル111枚入り(A5サイズ)】。A5サイズのシステム手帳用ノートレフィルです。ジャストリフィルサイズのシステム手帳にも対応しています。大きめの文字を書くのに適した6.5mm横罫のリフィル。さまざまなセクション・用途にお使いいただけます。ブルー、クリーム、ピンクの3色込み。色によって使い分けることができます。探す時にも見つけやすく便利です。お得な111枚入りでたっぷりお使いいただけます。手帳をノートとして使う方や、メモをたくさんとる方にピッタリです。上下に縦線を引きやすい目印がついています。紙面を分けて見出しや注釈を書くのに適しています。環境に優しい再生紙を使用しています。
    仕様ジャストリフィルサイズの手帳に対応、6穴、再生紙使用ブルーサイズA5サイズ(148×210)種類横罫入数111枚
  • アルミ製ローラ単体 EAR型(シャフトなし) オークラ輸送機

    アルミ製ローラ単体 EAR型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    EARコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途EARコンベヤに組み込み可能なΦ18.1アルミ製ローラシャフト径(Φmm)8材質(ローラー部)アルミローラ径(Φmm)18.1Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2027年度システム手帳A5リフィル キーワード レイメイ藤井

    2027年度システム手帳A5リフィル キーワード

    レイメイ藤井
    1,998税込2,198
    1冊
    3日以内出荷
    ・片面1週間/時間目盛付+横罫ノート ・時間目盛付なので時間ごとのスケジュール管理がしやすくなっています
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04G SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04G

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ボディサイズ40
  • エースローター OREC(オーレック)

    エースローター

    OREC(オーレック)
    269,800税込296,780
    1台
    7日以内出荷
    畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。軽量コンパクト。うね作り、土の片寄などに最適です。
    仕様ロータリー 逆転2段質量(kg)57車輪幅(mm)150・220(内~外)回転数(min-1[r.p.m])低速:302、高速:564ベルトVベルトLB-40(AG-X)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1335×570×805クラッチ作動:レバースライド式(噛合式)、走行:ベルトテンション最大出力(kW)3調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】2.3、後進【1】1.2油量(L)E:0.5、G:3.0馬力(PS)4.2作業幅(mm)150-300走行タイプ前進2段 後進1段
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03G SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03G

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
  • AR-B - レギュレータ SMC

    AR-B - レギュレータ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • (47474)マスターバック ホース ニッサン

    (47474)マスターバック ホース

    ニッサン(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06G SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06G

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径(06) 3/4ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしハンドルタイプハンドル下向き
  • (49200)ラック&ピニオン PS付 ニッサン

    (49200)ラック&ピニオン PS付

    ニッサン
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (39600)R/Dシャフト Assy RH ニッサン

    (39600)R/Dシャフト Assy RH

    ニッサン
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (21476)ラジエター シュラウド ニッサン

    (21476)ラジエター シュラウド

    ニッサン(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (49001)ラック&ピニオン PS付 ニッサン

    (49001)ラック&ピニオン PS付

    ニッサン
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • 2枚刃 アルミ用ボールエンドミル PROCHI(プロチ)

    2枚刃 アルミ用ボールエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    4,298税込4,728
    1本
    翌日出荷
    良質なドイツ母材のボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、アルミ系統表面処理ノンコート公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30