「XASTRA」ザストラ 120mmシングルタワー CPUクーラー AR400-BK
6mm径4本のダイレクトヒートパイプを搭載した全高155mmの120mmシングルタワークーラーです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 CPUのヒートスプレッドから4本のヒートパイプが直接熱を吸い上げるダイレクトタッチ式を採用しました。 52枚の高密度ヒートシンクフィンを採用しながら、タワー全体の高さは従来の44フィンモデルと同等の全高155mmに抑えたコンパクト設計です。 ヒートパイプの先端が目立たないシンプルなブラックトップ・プロテクションカバーを採用しました。 エアフローを最適化したファンにより、奥行き44mmのナローヒートシンク全体に強力なエアフローを導き、 高い冷却性能を実現しました。 部品点数も少なく、マウンティングプレートは、IntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、 部品も色分けされており、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
- 仕様
- 【搭載ヒートパイプ】6mm径×4本
- 寸法(mm)
- ファン/120×120×厚さ25
- 色
- ブラック
- 電流(A)
- 0.21±10%
- 電圧(V)
- 12 DC
- 消費電力(W)
- 2.52
- ベアリング
- Hydraulic Bearing
- 最大静圧(mmH2O)
- 2.2
- 騒音レベル(dB(A))
- 最大31.6
- 適合ソケット
- 【AMD】AM5/AM4【INTEL】LGA1851/1700/1200/115X
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大風量(CFM)
- 73.5
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 120×155×71(奥行きは付属ファン含む)
- ファン運転数
- 800~1800±10%rpm(PWM)
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。CPUクーラー の新着商品
SilverStone Frost Mage 620 Pro 高性能 120mm PWM 六本ヒートパイプ採用デュアルタワーCPUクーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥9,678¥8,798
SilverStone NT07-AM5 AMD AM5 / AM4 ソケット専用 Low-Profile(低背)CPUクーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥4,288¥3,898
SilverStone NT09-AM5 AMD AM5 / AM4 ソケット向けに設計されたロープロファイル(低高さ)CPUクーラー、デュアルボールベアリングファン搭載SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥2,858¥2,598
SilverStone XE02-AM5B AMD AM5/AM4 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥15,378¥13,980
SilverStone XE420 シングルプロセッサー向け 高性能 420mm ラジエーター搭載 トリプルファン一体型サーバー用水冷クーラー SST-XE420SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥76,978¥69,980
SilverStone XE02-TR5B AMD sTR5/SP6 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥18,678¥16,980カテゴリ



























