ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類工作キット
メモリー(フラッシュ)32K
仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHz
アナログ入力6
動作電圧7~12V
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
CE非対応
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
Arduino MEGA2560のRevision 3(R3)。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。UNO R3と同様にRESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。メインチップはAVR(ATmega2560)を使用。デジタル入出力は54ピン。
種類工作キット
メモリー(フラッシュ)256K
仕様メインチップ:ATmega2560、デジタルI/Oピン:54 (14PWM出力)、クロック:16MHz
アナログ入力16
動作電圧7~12V
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
こんなお得な商品も!

ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
付属品SDアダプター
種類マイクロSDHCメモリーカード
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SDスピードクラスCLASS10
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
RoHS指令(10物質対応)対応
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)約1.8
極性センタープラス
定格入力AC100V(50/60Hz)
5V汎用スイッチングタイプACアダプター
入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器
仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
材質ケース:PC+ABS
タイプスイッチングタイプ
ケーブル長(m)約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2
定格出力DC5V2A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
リップル120mVp-p(max)
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
Arduino Fioは元Funnelと呼ばれていたツールキット(ソフトウエアライブラリ+ハードウェア)を再設計したもので現在はArduinoの一品種となっています。センサやアクチューエータをActionScript 3、Processing、Rubyといったプログラミング言語で扱うことができます。マイコンチップとクロック発振子、電源ICの他にリチウムポリマー電池の接続コネクターと充電回路、XBeeモジュール搭載用のコネクターを備えています。miniーUSBコネクターを備えていますがリチウムポリマー電池の充電用でAruduinoがプログラムの書き込みに使うUSB-シリアルのインターフェースICは搭載されていません。メーカーサイトではXBeeを経由したワイヤレスブートローディングの方法が紹介されています。
アズワン品番63-3121-99
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
仕様●シリーズ名:サードパーティー●種別:専用コネクター
アズワン品番67-0454-42
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
Description。The Teensy is an amazing and compact development platform in breadboard friendly form factor, but what if you could incorporate it into the Arduino architecture? The Teensy Arduino Shield Adapter allows you to attach your Teensy and utilize your favorite Arduino shields without the requirement of breadboard or any complicated wiring. Needless to say, the Teensy Arduino Shield Adapter is useful tool for upgrading all of your existing Arduino projects to more powerful controller!。As we stated before, the Teensy Arduino Shield Adapter provides basic Arduino compatibility with your run-of-the-mill shield but there are few other fun features that we've added on, as well. These features include Real Time Clock(RTC)battery, JST battery connector, 4-12V barrel jack connector, an ICSP header, and more. Because this board is simply an adapter, there is no special programming required to start working with the adapter. You will, however, need to program the Teensy for any Arduino shield you'd like to work with.。While the adapter design can fit the Teensy LC footprint, it has been designed to fully utilize the features of the Teensy 3.1. Not all of the features available on the adapter are compatible with the LC so please be sure to check the Hookup Guide in the。Documents。section below to ensure functionality for your project. Please keep in mind that this adapter may be incompatible with some 5V Arduino shields. Please check our hookup guide for more information.。Note:The Teensy Arduino Shield Adapter comes as kit and will need to be soldered together.。Note:Due to the requirements of shipping the batteries in this kit, orders may take longer to process and therefore do not qualify for same-day shipping. Additionally, these batteries can not be shipped via Ground or Economy methods to Alaska or Hawaii. Sorry for any inconvenience this may cause.。Features。Arduino R3 Interface。Real Time Clock Battery。JST Battery Connector。Barrel Jack。I2C Jumpers。ICSP Header。DAC Pin Header
アズワン品番67-0424-36
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
アズワン品番64-5660-04
1個
¥239
税込¥263
6日以内出荷
Groveビギナーキット用の教育用アドオンパック。Groveビギナーキット for Arduinoに接続して使用する教育用のアドオンパックです。サーボモーター、超音波センサー、赤外線センサー、水噴霧器、モーションセンサー、ファンなどが付属しており、様々な実験ができます。付属するラッパーを使用すると、モジュールの調整に要する作業が簡単になり、Groveモジュールをより適切に使用できます。ご注意。本製品はGrove ビギナーキット for Arduinoのアドオンキットです。コントロールボードは付属していません。
仕様●パーツ一覧●Grove - 水噴霧器 ×1●Grove - ミニファン ×1●Grove - サーボモーター ×1●Grove - 超音波距離センサ ×1●Grove - 赤外線受信機 ×1●Grove - ミニPIRモーションセンサー ×1●Grove - グリーンラッパー1×1(4個パック)×1●Grove - ブルーラッパー1×2(4個パック)×1●Groveケーブル ×5●赤外線リモートコントロールキー ×11●超音波センサー取り付けセット ×1●モーター取り付けセット ×1●サーボベース ×1
アズワン品番67-0383-62
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
。Description。The SparkFun Inventor's Kit(SIK)for Arduino Uno is a great way to get started with programming and hardware interaction with the Arduino programming language. The SIK includes everything you need to complete five overarching projects consisting of 16 interconnected circuits that teach everything from blinking an LED to reading sensors. The culminating project is your very own autonomous robot! No previous programming or electronics experience is required to use this kit.。The online guide contains step-by-step instructions with circuit diagrams and hookup tables for building each project and circuit with the included parts. Full example code is provided, new concepts and components are explained at point of use, and troubleshooting tips offer assistance if something goes wrong.。The kit does not require any soldering and is recommended for beginners ages 10 and up who are looking for an Arduino starter kit. For SIK version 4.1 we took an entirely different approach to teaching embedded electronics. In previous versions of the SIK, each circuit focused on introducing a new piece of technology. With SIK v4.1, components are introduced in the context of the circuit you are building, and each circuit builds upon the last, leading up to a project that incorporates all of the components and concepts introduced throughout the guide. With new parts and a completely new strategy, even if you've used the SIK before, you're in for a brand-new experience!。This version of the SIK replaces the SparkFun RedBoard Qwiic with the Arduino Uno(SMD version)and comes without the SIK guidebook and carrying case. With these components being swapped and removed, we were able to reduce the overall size and weight of the kit, making shipping cheaper and easier for anyone ordering internationally.。Note:As stated above, this SIK does NOT include a carrying case or print guidebook.。Get Started With the SparkFun Inventor's Kit v4.1 Experiment Guide。Examples。Project 1:Light。Circuit 1A:Blinking an LED。Circuit 1B:Potentiometer。Circuit 1C:Photoresistor。Circuit 1D:RGB Night-Light。Project 2:Sound。Circuit 2A:Buzzer。Circuit 2B:Digital Trumpet。Circuit 2C:"Simon Says" Game。Project 3:Motion。Circuit 3A:Servo Motors。Circuit 3B:Distance Sensor。Circuit 3C:Motion Alarm。Project 4:Display。Circuit 4A:LCD "Hello, World!"。Circuit 4B:Temperature Sensor。Circuit 4C:"DIY Who Am I?" Game。Project 5:Robot。Circuit 5A:Motor Basics。Circuit 5B:Remote-Controlled Robot。Circuit 5C:Autonomous Robot
アズワン品番67-0424-34
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
鉄道模型に楽しいアクションを加える総合学習基板!
本実験ボードは Arduino 互換マイコンを実験ボード上に搭載し、
Part1 から Part7 まで各 Part で解説された自動点滅による信号機や、
サーボモータを使った踏切遮断機などの製作に必要な回路をボード上の各ゾーンに配置、
Arduino 互換マイコンと各ゾーンの配線を差し替えることによりブロック感覚で各Partの制御実験を楽しめる電子工作初心者のための総合学習基板です。
オープンソース・ハードウェアを利用し鉄道模型に楽しいアクションを加える技術評論社刊「Arduino で楽しい鉄道模型」と連動、これまで電子工作にあまりなじみのなかった方やマイコンのプログラミングに詳しくない方でも、すぐに実験を始める事が出来るように考慮されています。
※この商品には雑誌は付属しません。別途お買い求めください。
仕様重量:約 88g
付属品USB シリアル変換モジュール×1 USB シリアル変換モジュール接続ケーブル×1 ジャンパーコードセット 1、ネジセット 1、保証書 1 部(組立済みのみ)
電源電圧DC5V センタープラス (マイコン、LED、サーボモータ、ステッピングモータ)、DC12V センタープラス (DC モータ) ※各 AC アダプタは添付されておりません。
外形寸法W130×D95×H20 mm(突起部除く)
機能Arduino 互換マイコン×1(Arduino 機能互換*ピン互換ではありません) / 可変抵抗×1 / 光センサ(CdS セル)×1 / 圧電スピーカ×1 / LED×4 他外部 LED 接続可能 / サーボモータ接続端子×1 / ステッピングモータ制御回路×1 / DC モータ制御回路×2 *各モーター、AC アダプタは添付されておりません。お客様自身でご用意いただく必要があります。
動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)
生産国Made in Japan
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
書籍掲載の実験をほぼ網羅する書籍+マイコンボード+部品セットの第2弾!書籍「Arduinoをはじめよう 第3版」で紹介されている学習/実験ができる書籍+Arduino UNO+部品のセットです。書籍以外を収納できるケースも付いているので携帯に便利です。「これからArduinoを始めたい」という方におすすめです。
セット内容ArduinoUnoRev3×1、USBA-B1m×1、書籍:Arduinoをはじめよう第3版×1、LEDΦ5mm赤/OSR5PA5201A-VW(GL5HD44の代わり)×1、ブレッドボードKH-102×1、ジャンプワイヤーキットBBJ-65×1、カーボン抵抗1/4W5%10kΩ×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)PT6601×1、カーボン抵抗1/4W5%220Ω×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)/SEN-5003×1、LEDΦ5mmマルチカラー/RT5-5818RGBW-B×1、LEDΦ5mm赤/L-513ET×1、LEDΦ5mm緑/L-513GT×1、LEDΦ5mm青/AL-513B7T-002×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール/Rtc612_1307_13SP×1、基板用リレー2回路2接点/G5V-2DC5V×1、Nch-MOSFET/2N7000×1、スイッチングダイオード/1N4148×2、温湿度センサ/DHT11×1
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様対角線ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = シリアル解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 108 x 64.8mm供給電圧 = 4 → 5.5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 142.8 x 93.8 x 8.2mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃色数 = 65,536
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アーテックロボ、スタディーノをAC電源で使用できます。
セット内容スタディーノ用電源ケーブル×1、DC2.1Φ中間スイッチケーブル×1、ACアダプター5V4A×1
ケーブル長(mm)約150(Studuino用)
1セット
¥4,137
税込¥4,551
3日以内出荷
合計2.4Aまでの2台同時充電可能なUSB Type-A ACアダプターどのポートに接続してもAndroid/iPhoneの接続機器を自動で見分けて、最適な電力で充電します持ち運びに便利なコンパクトサイズスマートフォン、携帯電話などに
ポート数2
定格出力DCSV 2.4A(合計最大)各ポート最大2.4A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35
出力端子USB Type-A ポート×2
定格入力AC100-240V50/60Hz0.35A
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
入門者向けセットです。
種類工作キット
セット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
穴径(Φmm)0.9
パターンドットパターン
高性能な32ビットのARM Cortex-M3マイコン「Atmel SAM3X8E」を搭載したフィジカルコンピューティングボード。ボードサイズはArduino MEGAと同じ。デジタルI/Oピンは54本、アナログ入力は12チャンネル。クロック周波数は84MHz。
種類工作キット
メモリー(フラッシュ)512K(ユーザーにて全容量使用可能)
仕様MCU:Atmel AT91SAM3X8E ARM Cortex-M3 32bit、デジタルI/Oピン:54(うち12本はPWM出力可能)、アナログ入力ピン:12、アナログ出力ピン:2(DAC)、全I/Oピンの合計最大出力電流:130mA、3.3Vピンの最大電流:800mA、5Vピンの最大電流:800mA、SRAM:96kB(64kBと32kB)、クロック:84MHz
動作電圧3.3V
入力電圧(V)7~12(推奨)、7~20(定格範囲)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
NeoPixel互換RGB/UiFlowとArduinoをサポート
付属品Grove互換ケーブル
寸法(mm)35×35
LED37個
アズワン品番64-5635-97
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
プログラミング制御基板
ネジ不要、はんだ付け一切不要!!全てのパーツがコネクタで接続できる。無料ダウンロードできる専用ソフトで思い通りのプログラムが誰でも作成可能。
ロボット製作に特化
サーボモーター、DCモーター、LED、ブザーのコネクターが基板上に用意されており、ロボット製作時に別途基板を拡張させたり配線を追加する必要がありません。
Arduino互換
C言語をベースに、より扱いやすくされたArduino言語でのプログラミングが可能。
寸法(mm)60×70×11
1台
¥5,350
税込¥5,885
当日出荷
本書は,電子計測の応用分野を具体的に示しながら,15種類の実験・計測用回路の設計事例を解説する. パソコンとのデータのやりとりには,マイコンが始めてでもすぐに動かせるArduinoを使用する.15種類の実験・計測用回路用のArduinoプログラムは付属CD-ROMに収録してあり,プログラミングは不要である. 目 次 Introduction 生物/化学系から機械/物理系まで!
電子計測の応用分野は無限大 Appendix 1 本書で解説する実験・計測用アダプタの応用先 第1部 USBマイコン・ボードArduinoでデータ収集&制御 第1章 誰でもマイコン・ボードArduino入門 Appendix 2 プログラム不要!
USB-シリアル変換モジュール 第2章 8ビットUSBマイコンArduinoの実力チェック 第3章 Arduino IDEのインストールからボードを動かすまで Appendix 3 ウェブで見つけた私のおすすめライブラリ 第2部 実験・計測用アナログ回路集 製作1 分解能15ビットの計測用A-D変換アダプタ 製作2 充電時間カウント方式でμAオーダを測る微小電流メータ 製作3 フルスケール1nA,分解能1pAの微小電流測定アダプタ 製作4 1GΩ高入力インピーダンス・プリアンプ 製作5 100~300℃で設定できる自動温度調節器 製作6 特性変化を自動測定!
リピート・テスト・アシスタント 製作7 メカ部品の耐久試験に使える反復直線運動装置 製作8 AC モータによる回転リピータ&テスト状況レコーダ 製作9 水分中のイオン検出に!
光スペクトラム分析装置 製作10 周波数や波形を設定!
ポータブル・プログラマブル・インバータ 製作11 1M~100MHz,1MHzステップの周波数特性測定器 製作12 16チャネル通信ラインのループバック・テスタ 製作13 出力特性を自動測定!
Arduino電源チェッカ 製作14 16チャネル/12kポイントのロジック・アナライザ 製作15 Arduino Uno用AVRマイコン複製アダプタ
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数144
著者名トランジスタ技術special編集部
初版年月2016/01
1冊
¥2,400
税込¥2,640
11日以内出荷
・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、ミノムシクリップ端子で各種機器や回路に接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、LEDモジュール、小型モーターなどの動作確認・評価試験に最適。・通電テスト、仮配線、検査機器との一時接続にも便利。・教育教材やラボ機器、DIY制御装置など、小型電子機器の電源ラインとして活用可能
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)11
規格UL2468
定格電圧(V)300
ケーブル長(m)0.2
許容電流(A)約2程度
芯数2
難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)
ケーブル外径(Φmm)約3.0
プラグ全長L(mm)約11
導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm
コネクタ2ミノムシクリップ(赤・黒)
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
Description。The SparkFun 3.3V FTDI Starter Kit gives you just what you need to get started with FTDI FT232RL USB to serial IC. The pinout of the included board matches the FTDI cable standard to work with official Arduino and cloned 3.3V Arduino boards. It can also be used for general serial applications. The major difference with this board is that it brings out the DTR pin as opposed to the RTS pin of the FTDI cable. The DTR pin allows an Arduino target to auto-reset when a new Sketch is downloaded. This is a really nice feature to have and allows a sketch to be downloaded without having to hit the reset button. This board will auto reset any Arduino board that has the reset pin brought out to a 6-pin connector.。The SparkFun FTDI Basic Breakout was designed to decrease the cost of Arduino development and increase ease of use(the auto-reset feature rocks!). Our Arduino Pro and LilyPad boards use this type of connector.。The included cable is a USB 2.0 type B to Mini-B 5-pin black cable.
アズワン品番67-0424-75
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
実際の部品の動作を確認しながら、電子部品の特徴や使い方を効率的に学習できる製品です。動作の制御にはArduinoを使用し、プログラムを使って電子部品を使用するときのポイントが体験できるようになっています。
電子部品にリレー、ブザー(圧電サウンダー)、DCモーター、サーボモーター、電池BOXがセットされています。
種類工作キット
仕様(制御する部品)リレー、ブザー、DCモーター、サーボモーター (各1個)
基板寸法(mm)55×65
適合(Arduino基板)UNO(R3)で動作確認済み、(Arduino-IDE)バージョン1.0.5
電源電圧(V)DC5(USBから給電)
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
。Description。Arduino is an open-source physical computing platform based on a simple i/o board and a development environment that implements the Processing/Wiring language. Arduino can be used to develop stand-alone interactive objects or can be connected to software on your computer(e.g. Flash, Processing, MaxMSP). The open-source IDE can be downloaded for free(currently for Mac OS X, Windows, and Linux).。The Arduino Mega is a microcontroller board based on the ATmega2560. It has 54 digital input/output pins(of which 14 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs, 4 UARTs(hardware serial ports), a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started.。Never fear for accidental electrical discharge, either since since the Mega also includes a plastic base plate to protect it!。The Mega 2560 R3 also adds SDA and SCL pins next to the AREF.。In addition, there are two new pins placed near the RESET pin. One is the IOREF that allow the shields to adapt to the voltage provided from the board.。The other is a not connected and is reserved for future purposes.。The Mega 2560 R3 works with all existing shields but can adapt to new shields which use these additional pins.。Not sure which Arduino or Arduino-compatible board is right for you? Check out our Arduino Buying Guide!。Features。ATmega2560 microcontroller。Input voltage - 7-12V。54 Digital I/O Pins(14 PWM outputs)。16 Analog Inputs。256k Flash Memory。16Mhz Clock Speed
アズワン品番67-0349-13
1個
¥15,980
税込¥17,578
33日以内出荷
・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。 。・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。
用途・利用例:。 ・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電。 ・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能。 ・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配。 ・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
。Description。This is SparkFun Beefy 3 FTDI Basic Breakout for the FTDI FT231X USB to serial IC. The pinout of this board matches the FTDI cable to work with official Arduino and cloned 3.3V Arduino boards. It can also be used for general serial applications. Built upon the same foundation as our 3.3V SparkFun FTDI Basic Breakout, the Beefy 3 is equipped with an AP2112K voltage regulator making this FTDI basic breakout board capable of handling a current load of up to 600 mA! With the addition of a more "Beefy" voltage regulator your will now be able to power a 3.3V project directly from the FTDI. The pinout of this board matches the FTDI cable to work with official Arduino and cloned 3.3V Arduino boards.。This board brings out the DTR pin as opposed to the RTS pin of the FTDI cable. The DTR pin allows an Arduino target to auto-reset when a new Sketch is downloaded. This is a really nice feature to have and allows a sketch to be downloaded without having to hit the reset button. This board will auto reset any Arduino board that has the reset pin brought out to a 6-pin connector. The pins labeled BLK and GRN correspond to the colored wires on the FTDI cable. The black wire on the FTDI cable is GND, green is DTR. Use these BLK and GRN pins to align the FTDI basic board with your Arduino target.。There are pros and cons to the FTDI Cable vs the FTDI Basic. This board has TX and RX LEDs that allow you to actually see serial traffic on the LEDs to verify if the board is working, however this board now requires a Micro-B USB cable. The FTDI Cable is well protected against the elements, but is large and cannot be embedded into a project as easily. The FTDI Basic uses DTR to cause a hardware reset where the FTDI cable uses the RTS signal.。This board was designed to decrease the cost of Arduino development and increase ease of use(the auto-reset feature rocks!). Our Arduino Pro and LilyPad boards use this type of connector.
アズワン品番67-0430-06
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ