カテゴリ

  • 農業機械(340)
  • バイク部品(236)
  • パソコン/周辺機器(194)
  • 空調・照明・電設資材(146)
  • 船舶用品・漁業資材(141)
  • 自転車部品(90)
  • 制御機器(60)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(58)
  • 作業服(55)
  • 安全標識(28)
  • 介護用品(23)
  • 学童・教育用品(23)
  • 家電(21)
  • 測定用品(20)
  • 事務用品(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 作業工具(13)
  • 厨房用品(12)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 縫製用品(7)
  • 梱包用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 手袋(4)
  • 切削工具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「area」の検索結果

1,571件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WATER ARAE2 パンチング箸立 WATER AREAWATER ARAE2 パンチング箸立WATER AREA(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
丈夫で通気性もいいパンチングタイプの箸立て。
用途箸などの小物の整理、水切りに。材質18-8ステンレス質量(g)71寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×93×74アズワン品番64-4070-83
WA2 吸盤 2ケ入 WATER AREAWA2 吸盤 2ケ入WATER AREA(3件のレビュー)
159税込175
1パック(2個)
当日出荷
材質塩化ビニール
WA2 グラススタンド ステントレー付 WATER AREAWA2 グラススタンド ステントレー付WATER AREA(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質(本体)18-8ステンレス質量(g)858寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×217×159材質(トレー)ステンレス鋼アズワン品番64-4070-82
WATER ARAE トリプルシャープナー WATER AREAWATER ARAE トリプルシャープナーWATER AREA(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
欠品中
使う前にサッとひと研ぎ、誰でも簡単に研げます。セラミック製だから、いつまでも研ぎ味が衰えません。両刃包丁はもちろん、片刃包丁、ハサミも研げる、三役設計! ステンレス専用研ぎ器 ゴム付ですべりにくい
用途包丁・鋏のお手入れに。砥材アルミナ系セラミックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)140タイプ両刃・片刃兼用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×75×58アズワン品番64-4069-77
パンチングゴミ受け WATER AREAパンチングゴミ受けWATER AREA(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質18-8 ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)約145×45
パンチングゴミ受け 銅製 WATER AREAパンチングゴミ受け 銅製WATER AREA(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合排水口径(Φmm)125~145材質(本体)純銅質量(g)131外径×高さH(Φmm×mm)約145×45材質(枠)18-8ステンレスアズワン品番64-4070-56
WATER ARAE 包丁研ぎ器 WATER AREAWATER ARAE 包丁研ぎ器WATER AREA(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
包丁の刃が自然に中心部に落ちるため、らくに包丁を研ぐことができます。 手にぴったりフィットするハンドルは握りやすく、包丁の刃が手に触れにくい安全設計です。 アルミナ系セラミックを使用しているので、いつまでも研ぎ味が衰えません。 底にゴムがついているため、すべりにくく安全です。 ステンレス製包丁
用途包丁のお手入れに。 両刀包丁用砥材アルミナ系セラミックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)90タイプ両刀寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×76×60アズワン品番64-4069-78
WAPⅡ(TG)コップハンガー (吸盤付) WATER AREAWAPⅡ(TG)コップハンガー (吸盤付)WATER AREA
659税込725
1個
当日出荷
材質(本体)18-8ステンレス質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×35×57材質(吸盤)塩化ビニールアズワン品番64-4070-69
WATER ARAE みそこしセット WATER AREAWATER ARAE みそこしセットWATER AREA
619税込681
1個
翌日出荷
上手にみそがこせる、こし器&ミニお玉セット。清潔でサビにくいステンレス製。
用途みそ汁などに。材質(金属部)ステンレス鋼質量(g)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×95材質(ハンドル)ポリプロピレンアズワン品番64-4070-26
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 和風 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 和風岩崎電気
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス
WATER ARAE ダブルシャープナー WATER AREAWATER ARAE ダブルシャープナーWATER AREA
999税込1,099
1個
翌日出荷
使う前にサッと、ひと研ぎ、誰でも簡単に研げます。セラミック製で研ぎ味が衰えません。荒研ぎ、仕上げ研ぎのダブル設計! ステンレス製包丁 ゴム付ですべりにくい。
用途包丁のお手入れに。 両刀包丁用砥材アルミナ系セラミックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)110タイプ両刀寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×75×60アズワン品番64-4069-79
ナイロントング WATER AREAナイロントングWATER AREA
199税込219
1本
翌日出荷
キズをつけにくい66ナイロン製・フッ素加工フライパンに。
材質(頭部)66ナイロン材質(本体)ステンレス鋼アズワン品番64-4075-89
ナイロン麺トング WATER AREAナイロン麺トングWATER AREA
199税込219
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス鋼質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×85×80材質(頭)66ナイロン耐熱温度(℃)-20~180アズワン品番64-4075-90
Area Rise エリアライズ PRO:TRUST(プロトラスト)Area Rise エリアライズPRO:TRUST(プロトラスト)
4,898税込5,388
1本
6日以内出荷
セパレートグリップ 並継
用途エリアトラウト入門にオススメ。 しなやかに曲がる細身軽量設計で初心者の方にも飛距離は出せて扱いやすい。お洒落なコルクグリップ仕様。仕様カーボン率(%):98継数(本)2先径(mm)1.2
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション ルーバ 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L用オプション ルーバ岩崎電気
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス色(本体)ホワイト適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9、E50075/NSAN9/DB
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション ガード 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L用オプション ガード岩崎電気
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 支柱 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 支柱岩崎電気
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス
Large Area Detail Brush TonyinLarge Area Detail BrushTonyin
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
広範囲に使える太めのソフトブラシ。専用ホルダー付。毛先60mm。
危険物の類別非危険物
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 片面遮光板 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 片面遮光板岩崎電気
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスポール高さ(mm)340ポール径(Φmm)186色(本体)ブラック適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9、E50075/NSAN9/DB
池尻3丁目‐そこ曲がって‐ AREA池尻3丁目‐そこ曲がって‐AREA
659税込725
1台
7日以内出荷
本製品はTypeCポートに接続することで、USB A接続ポートに変換するホストケーブルです。本製品はWindows、MacOS、Android、iPadなどでご利用が可能です。
対応OSWindows、MacOS、Android、iPad対応USB3.1対応全長(cm)22接続ポートTypeCオス⇒USB Aメス
クリーニングキット ALL Clean MAX(ゼンクリマックス) AREAクリーニングキット ALL Clean MAX(ゼンクリマックス)AREA
2,298税込2,528
1台
8日以内出荷
パソコン、スマホ、イヤホンの掃除道具の集大成「ゼンクリMAX」。豊富なツールを収納。トレイ構造でツール選びも簡単
材質ABS/PC/ナイロン質量(g)約205本体寸法(mm)約143×54×59
Type C延長ケーブル 池尻2丁目100番地 AREAType C延長ケーブル 池尻2丁目100番地AREA
1,298税込1,428
1台
8日以内出荷
本製品はTypeC延長ケーブルで、PD60WとUSB3.1に対応し、スペックダウンを気にせずに延長が可能です。またコネクタはアルミニウム素材を使用し、ケーブルも編み込みメッシュケーブルを採用しており、耐久性に優れております。ノートパソコンの背面のポートを延長することが可能です。不便なところにあるTypeCポートを延長して、使いやすい場所に持ってくることで、TypeCデバイスを使用する際の利便性を向上させることが可能です。
仕様●対応PD:PD60W●転送速度:USB3.1転送材質コネクタ:アルミニウム、ケーブル:ナイロン編み込み長さ(cm)ケーブル長:94
方向Uターンアダプター 池尻1丁目 AREA方向Uターンアダプター 池尻1丁目AREA
609税込670
1台
8日以内出荷
180度方向を変更。ケーブル周りがすっきりします。USB3.1/PD60W対応
仕様出力コネクタ:TypeCオスポート電力(W)PD60まで本体寸法(mm)約19×13×15対応USB3.1/PD60W入力コネクタTypeCメスポート
Type C延長ケーブル 池尻2丁目50番地 AREAType C延長ケーブル 池尻2丁目50番地AREA
1,198税込1,318
1台
8日以内出荷
本製品はTypeC延長ケーブルで、PD60WとUSB3.1に対応し、スペックダウンを気にせずに延長が可能です。またコネクタはアルミニウム素材を使用し、ケーブルも編み込みメッシュケーブルを採用しており、耐久性に優れております。ノートパソコンの背面のポートを延長することが可能です。不便なところにあるTypeCポートを延長して、使いやすい場所に持ってくることで、TypeCデバイスを使用する際の利便性を向上させることが可能です。
仕様●対応PD:PD60W●転送速度:USB3.1転送材質コネクタ:アルミニウム、ケーブル:ナイロン編み込み長さ(cm)ケーブル長:44
X-BRAID HIGHENDFLUORO AREA X-BRAIDX-BRAID HIGHENDFLUORO AREAX-BRAID
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
レンジキープ優位性エリア新登場のフロロカーボン 極寒期でも高い機能性を維持高強力・高感度・高操作性のフロロカーボン エリアフィッシングラインの中で最高比重1.78 軽量スプーン、シンキングプラグ等でも水深深くのレンジキープ力に優れる 特殊製法によって高感度と高い柔軟性を両立 巻きグセやチヂレが極めて少なく高い操作性 水に近い屈折率1.42が、クリアウォーターにおいて魚へのプレーシャーを低減 極寒期でも品質を維持する低吸水0.1%以下
材質フロロカーボン〈比重:1.78〉ナチュラル
X-BRAID S-PET AREA X-BRAIDX-BRAID S-PET AREAX-BRAID
599税込659
1個
8日以内出荷
僅かな気配も逃さないエリアのS-PET スピーディーなネットインを可能にする低伸度直線性素材特性を極限まで高めた高強力ポリエステル タフコンディションでも僅かなアタリを感知する、弾性率13.0G・Pa以上の高感度 抜き上げ時の秀逸なネットインコントロールを可能にする、10.0G・Paの実釣域弾性率 堅実なノットを実現する、90%以上の結節強力保持率 長く強力の安定感が持続する、0.1%以下の低吸水 思い描くトレースコースを実行できる、比重1.41 水流の影響を最小限に抑える、疎水性素材の高強力ポリエステル
材質エステル〈比重:1.41〉クリア長さ(m)91
X-BRAID D-PET AREA X-BRAIDX-BRAID D-PET AREAX-BRAID
899税込989
1個
8日以内出荷
目視できることの優位性、マーカー搭載のエリアD-PET マーカーが最適解を導き出す操作性・感度・柔軟性のコラボレーション 僅かなアタリを感知する、弾性率10.5G・Pa以上の高感度 LZP加工が巻グセ・チヂレを抑制し、柔軟性・直線性・操作性を向上 あらゆるライントラブルを抑える、実釣域弾性率8.5G・Paのソフトポリエステル 堅実なノットを実現する、95%以上の結節強力保持率 比重1.41と、1m毎20cmマーカーがレンジキープに大きく貢献 手の感覚だけに頼っていたリトリーブスピードも、マーカーを目視する事で確認、調整可能 水流の影響を最小限に抑える、疎水性素材の高強力ポリエステル
材質ポリエステル〈比重:1.41〉クリア 80cmクリア+パープル5cm/イエロー10cm/パープル5cmマーク長さ(m)91
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 鳥害・雪割笠 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 鳥害・雪割笠岩崎電気
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠B(上方光束比15%) 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠B(上方光束比15%)岩崎電気
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス色(本体)ダークブラウン適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9/DB
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠C(上方光束比20%) 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠C(上方光束比20%)岩崎電気
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠B(上方光束比15%) 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠B(上方光束比15%)岩崎電気
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス色(本体)メタリックシルバー適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/NSAN9、E50071/LSAN9、E50071/NSAN9、E50073/LSAN9、E50073/NSAN9、E50075/LSAN9、E50075/NSAN9
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠A(上方光束比5%) 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠A(上方光束比5%)岩崎電気
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス
WIRE,AREA(200M) ホンダWIRE,AREA(200M)ホンダ
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
WIRE,AREA(500M) ホンダWIRE,AREA(500M)ホンダ
69,980税込76,978
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BAG,AREA WIRE PEG ホンダBAG,AREA WIRE PEGホンダ
2,698税込2,968
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
WIRE,AREA(300M) ホンダWIRE,AREA(300M)ホンダ
23,980税込26,378
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ESDポスター RS Pro 黒/黄 ビニール, Attention Esd Protected Area 150 x 300mm RS PROESDポスター RS Pro 黒/黄 ビニール, Attention Esd Protected Area 150 x 300mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = アンチスタティック自己粘着性 = あり材質 = ビニール色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1各高さ = 300 mm幅 = 150mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインBS EN61340-5-1に適合. 粘着性標識 / ポスター. 3Mの粘着式ESDラベル製品です。
耐摩耗標識テープ 75mm×22m 保護帽着用 HARD HAT AREA セーフラン安全用品耐摩耗標識テープ 75mm×22m 保護帽着用 HARD HAT AREAセーフラン安全用品
7,998税込8,798
1巻
9日以内出荷
表面にPETフィルム圧着加工をしています。 耐摩耗性に優れています。
用途階段、床、壁などに貼って注意喚起に。トラスコ品番206-9005材質基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)75厚さ(mm)0.2白青長さ(m)22表示内容保護帽着用
液晶保護フィルム Dell Alienware 18 Area-51 2026年版 18インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Dell Alienware 18 Area-51 2026年版 18インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Dell Alienware 18 Area-51 2026年版取付方式シリコン吸着対応インチサイズ18インチ 解像度(2560×1600)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム AREA スマートウォッチ ARW-P22 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム AREA スマートウォッチ ARW-P22 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
曲面部対応の保護フィルムです。特殊TPU素材を使用。硬度3~4Hのハードコートです。気泡が時間の経過とともに消えていく気泡レスフィルム。透過率80%のため、フィルムを貼っても、色は鮮やかです。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種AREA スマートウォッチ ARW-P22寸法(mm)32.4×40.4取付方式シリコン吸着特性曲面対応
...