逆流機能付は、出口側の空気圧を入口側へ排出させる機構を内蔵。
質量(kg)0.4
ボディサイズ30
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類Rc
ブラケットなし
ハンドルハンドル下向き
機能逆流機能付:逆流機能付
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計取付角度270°
排気機構リリーフタイプ
オーダーメイド仕様標準
圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
¥6,198
税込¥6,818
16日以内出荷
関連キーワード