「arm gp-150」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]ギヤープーラー2本爪アーム[作業工具](5件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌々日出荷
爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
ギヤプーラー トップ工業ギヤプーラートップ工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
保証荷重の大きいギヤプーラー
モクバ印 レースウエイカッターD用 可動刃 Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 レースウエイカッターD用 可動刃Mokuba(小山刃物製作所)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
トラスコ品番759-7339適合本体D91材質刃:SKD材タイプ可動刃寸法W84×H70×T10mm
JISペンチ TAKAGI(高儀)JISペンチTAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷
JIS付き【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.2mm 銅線:Φ3.6mm より線:8.0mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工材質機械構造用炭素鋼S58C質量(g)305呼び寸法(mm)175刃部硬度HRC58~64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×188×19
ギヤープーラー モノタロウギヤープーラーモノタロウ(83件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
爪形状2本ツメ材質クロームバナジウム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
警報用GPヒューズ 大東通信機警報用GPヒューズ大東通信機
349税込384
1個
当日出荷から8日以内出荷
深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
JISペンチ TAKAGI(高儀)JISペンチTAKAGI(高儀)
1,698税込1,868
1台
翌々日出荷
JIS付き//【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.5mm 銅線:Φ4.0mm より線:8.0mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工材質機械構造用炭素鋼S58C質量(g)387呼び寸法(mm)200刃部硬度HRC58~64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×214×19
JISペンチ TAKAGI(高儀)JISペンチTAKAGI(高儀)
1,198税込1,318
1台
9日以内出荷
JIS付き/【切断能力】ステンレス線:Φ1.2mm 軟鉄線:Φ2.6mm 銅線:Φ3.2mm より線:5.5mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工材質機械構造用炭素鋼S58C質量(g)218呼び寸法(mm)150刃部硬度HRC58~64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×165×17
ギヤープーラ G型 スーパーツールギヤープーラ G型スーパーツール(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状2本ツメ
3本爪ギヤプーラー トップ工業3本爪ギヤプーラートップ工業(8件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
ギヤープーラ GL型 (プロ用強力型) スーパーツールギヤープーラ GL型 (プロ用強力型)スーパーツール(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
爪形状長ツメ
ギヤープーラー3本爪 モノタロウギヤープーラー3本爪モノタロウ(39件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
材質クロームバナジウム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ギヤープーラー 3サイズ セット モノタロウギヤープーラー 3サイズ セットモノタロウ(67件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(3台)
当日出荷
材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17セット内容75mm・100mm・150mm各1個寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145材質炭素鋼寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
ベアリングプーラーセット モノタロウベアリングプーラーセットモノタロウ(51件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きにセット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)ねじの種類プーラーボルト:平行ねじサイズ(mm)18(センターボルト頭部)適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
ベアリングプーラー 強力型 モノタロウベアリングプーラー 強力型モノタロウ(110件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。材質CRV
ゴムdeパッチ LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチLION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
429税込472
1個(15mm×60cm)
当日出荷
カスタマイズできるゴムバンド。好きな長さにカットして使えます。
用途ゴムバンド仕様留め具2個材質留め具:ポリカーボネート樹脂製、ゴム:ポリウレタン・ポリエステル製幅(mm)15ブルー長さ(cm)60対応A4縦アズワン品番64-8248-59
ギアープーラーパック入 HIT(ヒット)ギアープーラーパック入HIT(ヒット)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアプーラ用パーツ おねじ・めねじセット スーパーツールギアプーラ用パーツ おねじ・めねじセットスーパーツール(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷から翌日出荷
ギアプーラー部品 爪 トップ工業ギアプーラー部品 爪トップ工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]ギヤープーラー3本爪アーム[作業工具](7件のレビュー)
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷
3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。 爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。 3本爪で安定して作業ができます。