5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KR-1000 替刃式軽量刈込鋏 アルス 動画あり
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに 全長(mm)653 刃長(mm)180 切断目安(Φmm)生木6以下 仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式 トラスコ品番440-0372 材質高炭素刃物鋼 質量(g)780 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的葉刈り 切断対象植え込み、生垣 適合替刃KR-1000-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

KR-1000L 替刃式軽量刈込鋏 アルス 動画あり
アルス替刃式軽量刈込鋏
エコ商品
グリップ強度をアップし、耐久性を追求しました。 経済的な替刃式刈込鋏、ロングタイプ。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近づけました。 するどい切れ味と軽い取り回しで、プロこだわりの美しい仕上がりをサポートします。 替刃式を採用し、本体を買い替えることなく鋭い切れ味をリーズナブルに維持できます。
用途生垣・植え込みの葉刈りに 全長(mm)750 刃長(mm)180 切断能力(mm)6 仕様アルミダイカスト+アルミパイプ、刃カバー付き、打ち合いクッション、替刃式 トラスコ品番772-9502 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミパイプ+アルミダイカスト 質量(g)840 使用目的葉刈り 切断対象植え込み、生垣 適合替刃KR-1000-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷

替刃式軽量刈込鋏KR-1000KR-1000L用の替刃です。 対応品番KR-1000、KR-1000L。
用途生垣や植え込みの葉刈りに 全長(mm)238 刃長(mm)180 切断目安(Φmm)生木6以下 付属品刃固定ネジ2個 トラスコ品番440-0381 適合本体KR-1000 材質高炭素刃物鋼 質量(g)236 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的葉刈り 切断対象植え込み、生垣 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

高枝鋏専用のこぎりです。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に 全長(mm)230 刃長(mm)180 質量(g)102 使用目的剪定 切断対象鋏では切れない太い枝 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

150S/ZZ/ZK/ZKA/WZ/ZTRタイプ高枝はさみ用鋸替刃18cmです。 ドライバー(+)1本で脱着OK。 鋏で切れない太い枝を確実にカットします。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に 刃長(mm)180 全長(mm)230 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷