カテゴリ
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 制御機器(5)
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- オフィス家具(2)
- 防犯用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空圧工具(2)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(8)
- ネグロス電工(5)
- ブロードウォッチ(5)
- エスコ(2)
- コガネイ(2)
- コクヨ(2)
- ノーブランド(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- パオック(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 中央精機(2)
- 渡辺電機工業(2)
- ANEX(1)
- 岩田製作所(1)
- スーパーツール(1)
- モトユキ(1)
- ユニカ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 若井産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ars-3」の検索結果

アンカーリセッター
ユニカ¥2,198税込¥2,4181本当日出荷【本体打込式アンカー抜取り工具 アンカーリセッター】アンカーのサビ膨張によるコンクリート剥落防止! 仮設のアンカーや不要なアンカーを簡単に抜取り可能! 【6.35mm六角軸シャンク】六面加工長さの交互段差でより頑丈に! 【大きなスパナかけ】スパナ、ソケットでもコーン押出しが可能!(※インパクトドライバーで抜取れない場合) 【特殊表面処理】ねじの焼き付き防止。先端ボールポイント】摩擦が少なく効率的にコーンを押出し。用途本体打込み式アンカー ルーティカット(38CA/CAS、48CA/CAS)の抜取り作業。全長(mm)85
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。用途工具の落下防止に。材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)80芯径(mm)1.2コード径(Φmm)5.0自然長(mm)410最大使用荷重(kg)3最大長(mm)1400
龍靭ビット 四角タイプ 2本組 片頭
ANEX¥459~税込¥505~1セット(2本)当日出荷アンビルに噛み込まない片頭ビットです。用途2×4建築・合板床・ALCボード・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂軸径(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
360度監視 200万画素カメラ2台 7インチモニターセット(録画機能付き)
ブロードウォッチ¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷・2方向で広角に撮影。・2つのカメラで大型車の足元を監視。・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能用途大型車用、M1080Px2,7インチ2ch、5mx1、15mx1。・指示器、後退灯に連動表示。・録画付きサイズLCD:TFT 7 インチ質量(g)約40、約380(ケーブル含む)電源(V)DC12-24出力カメラ電源:DC12V電源DC12-24V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く)入力チャンネル:2 チャンネル信号形式AHD(720P/1080P)対応カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH2CH、画像:正像メモリーmicroSD カード(最大128GB、V10以上)解像度1920×1080、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)-10~50、0~50防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用)
モトユキ¥3,598税込¥3,9581セット(5本)当日出荷から6日以内出荷多種材切断に最適!コンビ刃。適合電動工具各種セーバーソー、各種レシプロソー幅(mm)19厚さ(mm)0.91インチ当たり山数10/14切断可能 材質鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
アンティークレジンポット
大樹トレーディング(12件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷レジンと陶土70%の自然素材プランター、手作業の絵付けで多彩な色合いと穏やかな退色で味わい深く、軽量でも重厚な質感です。
360度監視 200万画素カメラ4台 7インチモニターセット(録画機能付き)
ブロードウォッチ¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷・4方向で広角に撮影。・4つのカメラで大型車の前後左右を監視。・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能用途大型車用、M1080Px,7インチ4ch、5mx3、15mx1。・指示器、後退灯に連動表示。・録画付きサイズLCD:TFT 7 インチ質量(g)約40、約530(ケーブル含む)電源(V)DC12-24出力カメラ電源:DC12V電源DC12-24V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く)入力チャンネル:4 チャンネル信号形式AHD(720P/1080P)対応カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH4CH、画像:正像メモリーmicroSD カード(最大128GB、V10以上)解像度1920×1080、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)-10~50、0~50防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
エアリベッタ用ジョー
パオック¥749税込¥8241個3日以内出荷エアリベッタARS-2448PA用のジョーです。用途エアリベッタARS-2448PA用のジョー交換に適合機種ARS-2448PA材質本体/クロムモリブデン鋼本体質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×13×4.5入数(個)3RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック
日本エレパーツ(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から4日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック
小型レギュレータブラケット ストレートタイプ(SMC ARM10F用)
岩田製作所¥959税込¥1,0551個翌々日出荷から3日以内出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から14日以内出荷保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
エアリベッタ用ノーズピース
パオック¥599税込¥6591個3日以内出荷エアリベッタARS-2448PA用のノーズピースです。用途エアリベッタARS-2448PA用のノーズピース交換に適合機種ARS-2448PA材質本体/機械構造用炭素鋼入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
電気ノコギリ
WIZ'A¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷用途木材・合成樹脂・軟鉄材の切断、大型ごみの廃棄作業等に材質本体:PA6+GF30 ハンドル:エラストマー色サンドベージュ定格電圧AC100V(50Hz・60Hz)切断能力(mm)軟鉄:約2.5厚消費電力350W切断能力(mm)パイプ塩ビパイプ:約100径切断能力(mm)木材約55厚絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])0~2800定格時間20分ストローク幅(mm)約10
4方向監視AI検知機能 録画機能付モニターセット 12/24V車対応 10.36インチモニター 200万画素 4カメラセット
ブロードウォッチ¥71,980税込¥79,1781セット当日出荷用途人と車だけを検知して警報を発します。4台の200万画素カメラで車の前後左右を死角をリアルタイムに監視。12/24V対応と15mの延長ケーブルでバンや小型・中型トラックに対応。microSDカードを挿入して映像を録画することもできます。付属の防水スピーカーを社外に設置することで、周囲の人にお知らせすることができます付属品モニター、防水スピーカー、モニター用スタンド、カメラ4個、延長カメラケーブル15m×1本、5m×3本寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約270×125×30(ケーブル・スタンド除く)質量(g)約1040(ケーブル・スタンド含む)、カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12~24規格鏡像電源カメラ:DC12-24V/1A、モニター:DC12-36V信号形式モニター:AHDメモリーmicroSDカード(最大128GB、V10以上)解像度カメラ:1920×1080、モニター:1600×720入力CH4出力信号AHDLCD仕様TFT 10.36インチコネクタM12 - 4ピン航空コネクタ動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万設置形態4方向防水性カメラ:IPX7相当画角約140°(対角)最低照度(Lux)0.1
USB LEDBARライト センサー式 30cm ホワイト
JTT¥1,198税込¥1,3181個当日出荷手を触れずにLEDライトを点灯/消灯、明るさ調節できる非接触センサーライト 本製品は、手を触れずにスイッチ操作ができる非接触センサーを搭載したLEDライトです。 センサーの範囲は約1~5cmまで反応し、LEDライトの操作が可能です。 手をかざしてLEDライトを操作 LEDライトの点灯/消灯、明るさ調節を行えます。 キッチンや洗面台、メイクライト、ベッドや足元灯などに便利です。 点灯/消灯 センサーに手をかざすとLEDの点灯/消灯が切替できます。 明るさ調節 センサーに1秒以上手をかざすとLEDの明るさが変化します。 好みの明るさでセンサーから手を遠ざけてください。 ご利用方法 本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 また、USBケーブルの長さは約95cmあり、取り回しに便利です。 簡単取付け LEDライトを好きな場所に簡単に設置できるよう両面テープが付属。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。付属品両面テープ×3、取扱説明書質量(g)約43.5(ケーブル含む)寸法(cm)約30.4×1.4×0.9色温度(K)6000センサー探知範囲約1~5m入力電源USB 5V/1AUSBケーブル長(cm)約95LED使用数(個)25商品タイプライトエコロジー商品省エネ
【オーダー】ステンレス 平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプ
ノーブランド¥3,231~税込¥3,554~1個5日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質SUS304形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数6寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種ステンレス表面仕上げ処理なしサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】ステンレス 平型ブラケット 6穴(2長穴+4穴) 6面フライスタイプ
ノーブランド¥4,433~税込¥4,876~1個5日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質SUS304形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数6寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼表面仕上げ処理なしサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
平均値演算器
渡辺電機工業¥50,980~税込¥56,078~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
【大型車用】AI搭載で事故リスクを軽減!AI機能搭載パノラマ360°ビューモニター
ブロードウォッチ¥129,800税込¥142,7801セット17日以内出荷車両の前後左右に取り付けた4つのカメラとAI画像解析技術により、車両の周囲全体を真上から見下ろすような360°の俯瞰映像(パノラマビュー)の表示が可能。AI機能により人や車を検知し障害物の存在や距離をモニターに表示、距離によってブザー音が鳴るため、安全運転をサポート。曲がる・後退する動作に合わせて映像が自動で切替え表示し、曲がる・後退する動作に合わせて映像が自動で切替え表示し、目視による確認不足をフォロー。それぞれのカメラの映像をUSBメモリに保存できるため、万が一の時には事故の証拠を保全。用途トラック・バス・牽引車輛など大型車にも対応(12V/24V対応)定格電圧(V)9~36 DC本体質量(g)290操作タッチパネル定格電流(mA)350動作温度(℃)-25~+75動作湿度(%RH)90以下映像出力AHD 1080P本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×152×29録画方式USBメモリ
【AI機能/パノラマ撮影機能】360度撮影カメラ&10インチLCDセット
ブロードウォッチ¥99,980税込¥109,9781セット17日以内出荷車両の前後左右に取り付けた4つのカメラとAI画像解析技術により、車両の周囲全体を真上から見下ろすような360°の俯瞰映像(パノラマビュー)の表示が可能。AI機能により人や車を検知し障害物の存在や距離をモニターに表示するため、安全運転をサポート。曲がる・後退する動作に合わせて映像が自動で切替え表示し、目視による確認不足をフォロー。それぞれのカメラの映像をUSBメモリに保存できるため、万が一の時には事故の証拠を保全。用途普通車に対応(12V対応)定格電圧(V)9~16本体質量(g)290操作タッチパネル定格電流(mA)350動作温度(℃)-25~+75動作湿度(%RH)90以下映像出力AHD 1080P本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×152×29録画方式USBメモリ
ヘルメット REZZA-2 サイズ:M/L G-1マットブルー
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷気軽なシールドスタイル。マルチに使える本格モデルREZZAが、シールド対応可能に。シールド(別売)対応。ワンランク上の包み込むようなフィット感。フロントバイザー同梱。オプションパーツとして、AR-5シールド、ARS-3シールド装着可能。(取り付けには専用アタッチメントが必要です。)用途サイズ:57-60cm。参考重量:215g色G-1マットブルーサイズM/L
ヘルメット REZZA-2 サイズ:M/L G-1マットレッド
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷気軽なシールドスタイル。マルチに使える本格モデルREZZAが、シールド対応可能に。シールド(別売)対応。ワンランク上の包み込むようなフィット感。フロントバイザー同梱。オプションパーツとして、AR-5シールド、ARS-3シールド装着可能。(取り付けには専用アタッチメントが必要です。)用途サイズ:57-60cm。参考重量:215g色G-1マットレッドサイズM/L
ヘルメット REZZA-2 サイズ:M/L マットレッド
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷気軽なシールドスタイル。マルチに使える本格モデルREZZAが、シールド対応可能に。シールド(別売)対応。ワンランク上の包み込むようなフィット感。フロントバイザー同梱。オプションパーツとして、AR-5シールド、ARS-3シールド装着可能。(取り付けには専用アタッチメントが必要です。)。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認用途サイズ:M/L 57-60cm。参考重量:215g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。色マットレッドサイズM/L
ヘルメット REZZA-3
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷気軽に使えるマルチスタイルヘルメット。マルチに使える本格モデルが、よりスタイリッシュにリニューアル。シールド装着用のマグネットが内蔵されているので、AR-5およびARS-3シールド(別売)の装着が可能。※眼鏡の形状によっては、ご使用になれない場合があります。ワンランク上の包み込むようなフィット感。用途やお好みに合わせて簡単に着脱可能なフロントバイザーを同梱しています。※別売シールドとの併用はできません。あご紐が緩みにくい、ロック機構をもつ「アンチスリップバックル」を装備。※ノーマルインナーパッドセットは、設定されておりません。規格:JCF(公財)、EN1078
AERO-V1 エアロ・V1
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷エアロフォルムによる空力性能と、スムーズなエアフローを実現した快適エアロモデル「エアロ・V1」の2020年カラーが登場 軽量かつ細やかな調整力で定評の「XF-7アジャスター」(上下3段階調節可能) 虫の侵入を抑え、頭全体を包み込む「A.I.ネット」、通気性重視「ノーマルインナーパッド(7mm厚)」の2種類のインナー あごひもにナノテク技術による瞬間消臭繊維「MOFF」を採用 額の汗を左右へ誘導し目への侵入を防ぐ「ウルトラスウェットパッド-02(別売)」に対応 シールド取り付け用マグネットを内蔵し、別売の「ARS-3」、「AR-3」に対応 JCF(公財)日本自転車競技連盟公認 「ヘルメット破損交換制度」登録店によって受けられる半額保証サービス「破損交換対象品」付属品A.I.ネット、ノーマルインナーパッドセット(7mm厚)
REZZA-2 レッツア・2
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥9,098税込¥10,0081個4日以内出荷コンパクトでシンプルなデザインの帽体、上位機種よりフィードバックしたエアインテーク形状、着脱可能なバイザーなど、マルチに使えるREZZAに新たな快適装備として、シールド装着を可能にしたアップデートモデル バイザー装着穴にシールドアタッチメント-01(別売)を取り付けることで、AR-5およびARS-3シールド(共に別売)の装着が可能 アジャスターには、球体形状のサポート部分に適度なしなりを持たせたスプリング構造で、後頭部を包み込むようなフィット感を実現する「XF-8アジャスター(上下4段階調節可能)」を採用し、心地よいサポート感とワンランク上のフィット感 エアインテークからの虫の侵入防止を主な目的とした「A.I.ネット」を標準装着、頭全体を包み込む設計でフィッティング重視を求める方にも最適 簡単に着脱可能なフロントバイザーを同梱、ロードでもMTBでも、ジャンルにこだわらずマルチに対応 JCF(公財)日本自転車競技連盟公認付属品A.I.ネット、バイザー
AERO-R1CV エアロ・R1CV
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷AERO-R1に、シーンに合わせて取り外し可能な「オーバーシェル」を付属したアップグレードモデル オーバーシェルは軽量なポリカーボネイト製で、フロントベンチホールの設置により暑い季節での通気性も考慮 オーバーシェルを取り付けた状態でもシールドの取り付けが可能 オートバイレース用のヘルメットにも採用されている画期的な空力機能「ウェイクスタビライザー(特許取得)」により、ショートテールながらロングテールと同等の空気抵抗を実現 マグネットによる取り付け方法で着脱も簡単な「専用シールド(AR-3)」 専用シールドは干渉度合いを微調整できるフロントスペーサーも付属(※メガネの形状によってはご使用になれない場合があります。)し、別売のARS-3に交換することが可能 ”吹き抜ける風”を実現したエアルートにより、エアロダイナミクスを妨げることなくヘルメット内部の熱気を効率的に排出し、涼しさと空力性能を高次元で両立 瞬間消臭繊維「MOFF」製でいつでも爽やかな装着感の極薄あご紐を採用 通気性重視の方に最適な「ノーマルインナーパッドセット(7mm厚)」を標準装備し、虫などの侵入を防ぐ「A.I.ネット」を同梱 上下3段階調節が可能な「XF-7アジャスター」を採用、軽量かつ細やかな調整力で定評のXFアジャスターシリーズ アイウェアをしっかりキープできる「アイウェアストッパー」構造を採用 JCF(公財)日本自転車競技連盟公認 「ヘルメット破損交換制度」登録店によって受けられる半額保証サービス「破損交換対象品」付属品A.I.ネット、ノーマルインナーパッドセット(7mm厚)、AR-3シールド
AERO-R1CVTR エアロ・R1CVTR
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷AERO-R1CVのトライアスロンに特化したマグネットバックルモデル シーンに合わせて取り外し可能なオーバーシェルは軽量なポリカーボネイト製で、フロントベンチホールの設置により暑い季節での通気性も考慮 オーバーシェルを取り付けた状態でもシールドの取り付けが可能 左右のバックルを近づけるだけで素早く確実な着脱が可能 オートバイレース用のヘルメットにも採用されている画期的な空力機能「ウェイクスタビライザー(特許取得)」により、ショートテールながらロングテールと同等の空気抵抗を実現 マグネットによる取り付け方法で着脱も簡単な「専用シールド(AR-3)」 専用シールドは干渉度合いを微調整できるフロントスペーサーも付属(※メガネの形状によってはご使用になれない場合があります。)し、別売のARS-3に交換することが可能 ”吹き抜ける風”を実現したエアルートにより、エアロダイナミクスを妨げることなくヘルメット内部の熱気を効率的に排出し、涼しさと空力性能を高次元で両立 瞬間消臭繊維「MOFF」製でいつでも爽やかな装着感の極薄あご紐を採用 通気性重視の方に最適な「ノーマルインナーパッドセット(7mm厚)」を標準装備し、虫などの侵入を防ぐ「A.I.ネット」を同梱 上下3段階調節が可能な「XF-7アジャスター」を採用、軽量かつ細やかな調整力で定評のXFアジャスターシリーズ アイウェアをしっかりキープできる「アイウェアストッパー」構造を採用 JCF(公財)日本自転車競技連盟公認 「ヘルメット破損交換制度」登録店によって受けられる半額保証サービス「破損交換対象品」付属品A.I.ネット、ノーマルインナーパッドセット(7mm厚)、AR-3シールド![[EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159380-231025-02.jpg)
[EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用)
エスコ¥5,740税込¥6,3141個翌日出荷替HEPAフィルター。HEPA&乾式専用。排気をよりきれいにできる。乾式ではプレフィルター、ダストバック(粉じん用フィルター)、紙パック等と併用して下さい。EA899AR-2B、-3A、-4、-6B、-100A、EA899RS-2A、-3、-3A、-4A、(旧)EA899AR-2A、-6A、-100、(旧)EA899RS-2、-4用。![[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159389-231025-02.jpg)
[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター
エスコ¥3,950税込¥4,3451枚翌日出荷【適合品番】EA899AR-2B、-4、EA899RS-2A、-2、-3A、-11。ダストパックタイプの布製フィルターで、繰り返し使用できます。用途粉じん・一般ごみ用。材質ナイロン寸法(mm)440×1×523





































![[EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159380-231025-02.jpg)
![[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159389-231025-02.jpg)