37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷


1台
78,980 税込86,878
翌日出荷

デュアルラジオ4×4:4 +2×2:2 802.11ax アンテナ内蔵統合キャンパスAP。
質量(g)810 消費電力(W)POE給電 (802.3at): 19、(802.3at PoE)13.5、(802.3af PoE)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)200×200×46 マウントマウンティングブラケットを設置済み (オプションのマウントキット用) ポートHPE SmartRate RJ-45ポート (最大ネゴシエーション速度は2.5Gbps)×1、10/100/1000BASE-T Ethernet×1 入力電圧PoE/PoE+またはダイレクトDC電源 (オプションの電源装置経由)
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-503H (JP) Unified AP
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:256/50、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし 質量(g)290 タイプMIMO:2×2:2 電源(V)DC12 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×40 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 最大消費電力(W)10(DC)、11.4(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加4.4 ※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)0~40 インターフェイス1×GE+2×GE 位置屋内 アンテナ方式指方向内蔵アンテナ 給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給 周波数帯域(GHz)2.4/5 コンソールuUSB(コンソールケーブル別売) ソフトウェアバージョンArubaOS:8.7.1.0、Instant OS:8.7.1.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af、PoE PSE(PoE Out):-
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 16G Switch
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:16ポート 。ファンレス
仕様法人向け非管理型L2スイッチ、エントリーモデル、10/100/1000BASE-T:16ポート、ファンレス
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-584 (JP) Unified AP
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、RFコネクター(屋内用:RP-SMA、屋外用:N型メス):2.4GHz/5GHz 共通×4(N)BLE用×1(N、アンテナ同梱)、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可 質量(g)5520 タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz) 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)324×312×244 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 最大消費電力(W)71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)-40~65 インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE 位置屋外(IP66/67) アンテナ方式全方向性内蔵アンテナ 給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V) 周波数帯域(GHz)2.4/5 コンソールUSB-C ソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

デュアル無線2×2:2 802.11ax内蔵アンテナ統合キャンパスAP Aruba 500シリーズワイヤレスアクセスポイントは、中密度の屋内環境において高パフォーマンスでコスト効率に優れた接続を提供します。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、Zigbee、カスタム アプリケーションなどの複数のワイヤレスメディアをサポートします。 AirSliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能を搭載しており、2×2 MIMO対応のデュアルバンドダウンチルト全方向性アンテナ×2が内蔵されています。 これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(g)500 消費電力(W)POE給電 (802.3at): 11.0/16.5、POE給電 (802.3af): 11.0/13.5、DC給電:8.9/14.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×161×37 ポート10/100/1000BASE-T ×1 入力電圧IEEE 802.3af、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

アクセスポイント。Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP。
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:26ポート 。1000BASE-X SFP:2ポート 。ファンレス
質量(kg)2.27(5.00 lb) 容量スイッチング容量:56 Gbps 外形寸法(mm)225.0(D)×388.0(W)×44.0(H) ポート数ギガビット銅線ポート:26 電源内部電源 処理量41.68 Mpps データ転送アップリンク:SFP 1GbE ポート×2 MTBF平均故障間隔171.9年
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-587 (JP) Unified AP
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可 質量(g)4510 タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz) 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×300×174 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 最大消費電力(W)71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)-40~65 インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE 位置屋外(IP66/67) アンテナ方式指向性内蔵アンテナ 90°×90° 給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V) 周波数帯域(GHz)2.4/5 コンソールUSB-C ソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-585 (JP) Unified AP
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可 質量(g)5240 タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz) 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)324×313×320 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 最大消費電力(W)71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)-40~65 インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE 位置屋外(IP66/67) 給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V) 周波数帯域(GHz)2.4/5 コンソールUSB-C ソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-505H (JP) Unified AP
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:256/50、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:17/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB/POE-PSE使用不可/第3Ethernetポート使用不可/第4Ehternet ポート使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB 利用不可 PSE給電第2Ehternetポート利用不可 質量(g)360 タイプMIMO:2×2:2 電源(V)DC48 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×47 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、USBホストインターフェイス/最大出力:◯/5W、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 最大消費電力(W)14(DC)、13.5(802.3af)、14(802.3at/bt)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加6.2 ※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)0~40 インターフェイス1×2.5GE+4×GE 位置屋内 アンテナ方式指方向内蔵アンテナ 給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給 周波数帯域(GHz)2.4/5 コンソールuUSB(コンソールケーブル別売) ソフトウェアバージョンArubaOS:8.7.0.0、Instant OS:8.7.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at/bt、PoE PSE(PoE Out):802.3at/2×802.3af
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6300M 24G 4SFP56 Switch
質量(kg)4.81 消費電力(W)アイドリング時:49 100%トラフィックレート:64 電源JL085A Aruba X371 12VDC 250W 100~240VAC電源装置 入力電圧(V)JL085A PSU:100~240 外形寸法(cm)4.4×44.2×38.5 機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave、HPE Aruba Networking Central、ネットワーク管理、HPE Aruba Networking NetEdit、コマンドラインインターフェイス、SNMP v2c/v3、RMON 速度このシリーズは柔軟性に優れており、モデルに応じてワイヤースピード1/10/25/50GbE*および40/100GbEのアップリンクを内蔵し、高密度IEEE 802.3bt高出力PoEをサポートします。注記:*1 50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。 メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz、8ギガバイトDDR4 32ギガバイトeMMC 8MB共有パケットバッファーメモリ 処理量334Mpps ポート10/100/1000 BASE-Tポートx24、1G/10G/25G/50G* SFPポートx4、USB-Cコンソールポートx1、OOBMポートx1、USB Type-Aホストポートx1、注記:*50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。 スタックスタックあたり最大10スイッチ スイッチ容量448Gbps レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs、25Gbps:1.90μs、50Gbps:3.49μs PoE対応HPE CシリーズのSAN分析では、コンピュートとストレージのインフラストラクチャ間のI/Oトラフィックが詳細に可視化されます。これらの機能は、HPE SN6710C/SN6720C Premierライセンス(2023年下半期に提供開始)でご利用いただけます。
1台
849,800 税込934,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 24G 4SFP Switch JP en
質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる) 容量ルーティング/スイッチング:128Gbps 消費電力(W)230VACで59 電源固定電源装置 入力電圧(V)100~120/200~240 外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7 メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz 処理量最大95.2Mpps ポート10/100/1000BASE-Tポート×24、100M/1G SFPポート×4、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1 スタック8メンバー レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs
1台
589,800 税込648,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 48G 4SFP Switch JP en
質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる) 容量ルーティング/スイッチング:176Gbps 消費電力(W)230VACで68 電源固定電源装置 入力電圧(V)100~120/200~240 外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7 メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz 処理量最大130.9Mpps ポート10/100/1000BASE-Tポート×48、100M/1G SFPポート×4、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1 スタック8メンバー レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs PoE対応370W
1台
829,800 税込912,780
8日以内出荷

1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6300F 24G 4SFP56 Switch JP en
質量(kg)4.36 消費電力(W)アイドリング時:49 100%トラフィックレート:63 入力電圧(V)固定PSU:100~120/200~240 外形寸法(cm)4.4×44.2×32.7 機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave、HPE Aruba Networking Central、ネットワーク管理、HPE Aruba Networking NetEdit、コマンドラインインターフェイス、SNMP v2c/v3、RMON 速度このシリーズは柔軟性に優れており、モデルに応じてワイヤースピード1/10/25/50GbE*および40/100GbEのアップリンクを内蔵し、高密度IEEE 802.3bt高出力PoEをサポートします。注記:*1 50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。 メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz、8ギガバイトDDR4 32ギガバイトeMMC 8MB共有パケットバッファーメモリ 処理量334Mpps ポート10/100/1000 BASE-Tポート×24、1G/10G/25G/50G* SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、OOBMポート×1、USB Type-Aホストポート×1、注記:*50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。 スタックスタックあたり最大10スイッチ スイッチ容量448Gbps レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs、25Gbps:1.90μs、50Gbps:3.49μs PoE対応HPE CシリーズのSAN分析では、コンピュートとストレージのインフラストラクチャ間のI/Oトラフィックが詳細に可視化されます。これらの機能は、HPE SN6710C/SN6720C Premierライセンス(2023年下半期に提供開始)でご利用いただけます。
1台
899,800 税込989,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba X414 1U Universal 4 post Rack Mounting Kit
仕様4679.2(最大) 質量(kg)11.85 消費電力(W)最大:600または615、アイドル時:210または221(モデルにより異なる) 電源追加のオープン電源装置スロットのない2つの前面吸気/背面排気 電源装置(R8Z97A)が含まれています。 警告:200~225VAC専用 外形寸法(cm)4.35×43.84×59 機能ルーティング機能:静的(IPv4/IPv6)、RIPv2、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP-4、IPv6対応MP-BGP、PBR、ECMP、EVPN-VXLAN、管理機能:SNMP、RJ-45コンソールポート、マイクロUSBコンソールポート メモリー32GB RAM、1.7GHzプロセッサー、128GB m.2 SSD、4GB mSATA、128MB SPIフラッシュ、16GB×2 SODIMM 動作温度(℃)0~45(32~113°F)最大 処理量5Bpps ポートSNMP RJ-45シリアル RJ-45 OOBMイーサーネットポート マイクロUSB スイッチ容量25.6Tbps 入力電圧8~32ポートの本番環境の構成をサポートするには、100~127/220~240VAC 220~240Vが必要
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch
質量(kg)5.09 容量ルーティング/スイッチング:68Gbps 消費電力(W)230VACで170 電源固定電源装置(最大139WのClass 4 PoE電源) 入力電圧(V)100~120/200~240 外形寸法(cm)4.39×44.247×32.54 メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.2GHz 処理量最大45.1Mpps ポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×12(ポートあたり最大30Wをサポート)、1G/10G SFPポート×2、PHY-less 1GbEポート×2(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、RJ-45コンソールポート×1、USB-Cコンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1 スタック8メンバー レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs PoE対応139W
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP en
質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる) 容量ルーティング/スイッチング:128Gbps 消費電力(W)230VACで65 電源固定電源装置(最大370WのClass 4 PoE電源) 入力電圧(V)100~120/200~240 外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7 メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz 処理量最大95.2Mpps ポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×24(ポートあたり最大30Wをサポート)、100M/1G SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1 スタック8メンバー レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs PoE対応370W
1台
739,800 税込813,780
8日以内出荷

仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/150、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):動作不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB、eth1 使用不可、全ラジオ2×2 質量(g)1800 タイプMIMO:4×4:4 電源(V)DC12 規格11ax 接続同時接続サポート:Tri Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×260×60 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W 最大消費電力(W)36(DC)、40.3(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加14.3(DC)、16.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)0~50 インターフェイス2×5GE 位置屋内 アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト 給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給 周波数帯域(GHz)2.4/5/6 コンソールuUSB(コンソールケーブル別売) ソフトウェアバージョンArubaOS:8.9.0.0/10.4.0.0、Instant OS:8.10.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3at/bt
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷

仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし 質量(g)520 タイプMIMO:2×2:2 電源(V)DC12 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band(2つを設定で選択) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×160×39 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W 最大消費電力(W)12.5(DC)、14.7(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加5.6(DC)、6.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)0~50 インターフェイス1×2.5GE 位置屋内 周波数(GHz)2.4/5/6 アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト 給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給 コンソールuUSB(コンソールケーブル別売) ソフトウェアバージョンArubaOS:8.11.0.0/10.5.0.0、Instant OS:8.11.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

USB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポート。Cisco/Juniper/Ubiquiti/TP-Linkなど、幅広いルーターとの互換性を提供。アダプタを追加せずに、直接USBコンソールとの接続をサポート。高品質資材を使用。460Kbpsの転送レートに対応
用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続。ノートパソコン/デスクトップPCのUSBポートからネットワーク装置を設定。ノートパソコンを対応ルーター、サーバー、ファイヤウォールに接続 ブラック 高さ(mm)10.9 質量(g)40 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、 Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016、 macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、 Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)20~80 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス 保存温度(℃)-20~80 製品幅(mm)23.4 動作温度(℃)0~70 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、RJ-45 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2RJ-45
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1930 4SFP+ Switch
小規模企業向けに設計された固定構成の高度なスマートマネージドGigabitスイッチです。
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルラジオ4×4:4 +2×2:2 802.11ax 外部アンテナ統合キャンパスAP。
質量(g)810 消費電力(W)POE給電 (802.3at): 19、(802.3at PoE)13.5、(802.3af PoE)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)200×200×46 マウントマウンティングブラケットを設置済み (オプションのマウントキット用) ポートHPE SmartRate RJ-45ポート (最大ネゴシエーション速度は2.5Gbps)×1、10/100/1000BASE-T Ethernet×1 入力電圧PoE/PoE+またはダイレクトDC電源 (オプションの電源装置経由)
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

アルミ削り出しで車内をスポーティに演出します。貼り付けタイプシフトノブ周辺やセンターコンソール等、見やすい位置に貼り付けてご使用ください。
用途トラック用 適合車種汎用 サイズ(mm)縦約16×横約22
1個
499 税込549
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba SPR-MNT-9240 Rackmount
ラックマウントアクセサリー。Aruba SPR-MNT-9240 Rackmount
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 24G 2SFP+ 2XGT EI Switch
質量(kg)2.5 消費電力(W)33(最大)、14.5(アイドル時)注記:待機電力は、ポート未接続時のデバイスの実際の消費電力です。最大定格電力と最大放熱は、PoEフル搭載(該当モデルの場合)、100%トラフィック、全ポートに接続、全モジュール実装済みのインフラストラクチャを計画する場合の、最悪のケースにおける理論上の最大値です。 電源電源が最低1個必要(要別途注文) 外形寸法(cm)4.36×44×16 機能<ルーティング機能>テーブルサイズ:1024エントリー、MACアドレス:16384エントリー(IPv6 Ready認定)<管理機能>HPE Aruba Networking IMC - Intelligent Management Center、SmartMC、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、SNMPマネージャー メモリー512MB SDRAM(256MBフラッシュ) 動作温度(℃)-5~45(23~113°F) 発熱量(KJ/h)最大:52.2/118.8(49.5/112.6BTU/h) 処理量95Mpps ポートRJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×24、デュプレックス:ポート1~24は10BASE-T/100BASE-TX、1000BASE-T(フルのみ)、SFP+固定10GbEポート×2、1/2.5/5/10GBASE-T×2、RJ-45シリアルコンソールポート×1をサポート スタックIRF スイッチ×9 スイッチ容量128Gbps 入力電圧AC電圧:100~240VAC レイテンシー1000Mbレイテンシ:< 5μs 10Gbpsレイテンシ:< 3μs PoE対応370W PoE+(最大、モデルにより異なる)
1台
529,800 税込582,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 8G 2SFP 2GT Combo EI Switch
質量(kg)1.5 消費電力(W)15(最大)、8(アイドル時)注記:待機電力は、ポート未接続時のデバイスの実際の消費電力です。最大定格電力と最大放熱は、PoEフル搭載(該当モデルの場合)、100%トラフィック、全ポートに接続、全モジュール実装済みのインフラストラクチャを計画する場合の、最悪のケースにおける理論上の最大値です。 電源電源が最低1個必要(要別途注文) 外形寸法(cm)4.36×10.47×16 機能<ルーティング機能>テーブルサイズ:1024エントリー、MACアドレス:16384エントリー(IPv6 Ready認定)<管理機能>HPE Aruba Networking IMC - Intelligent Management Center、SmartMC、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、SNMPマネージャー メモリー512MB SDRAM(256MBフラッシュ) 動作温度(℃)-5~45(23~113°F) 発熱量(KJ/h)最大:28.8/54(27.3/51.2BTU/h) 処理量18Mpps ポートRJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×8、デュプレックス:ポート1~8は10BASE-T/100BASE-TX、1000BASE-T(フルのみ)、コンボポート(SFP×2または1GbEポート×2およびSFPポート×2)×2、RJ-45シリアルコンソールポート×1をサポート スタックIRF スイッチ×9 スイッチ容量24Gbps 入力電圧AC電圧:100~240VAC レイテンシー1000Mbレイテンシ:< 5μs 10Gbpsレイテンシ:< 3μs PoE対応370W PoE+(最大、モデルにより異なる)
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷