Aruba AP用 802.3at 30W対応 PoEインジェクター
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
仕様HPE Aruba Networking AP-POE-ATSR 1-Port Smart Rate 802.3at 30W Midspan Injector
給電方式30W給電 ※別途、電源コードをご準備いただく必要がございます。
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
Aruba Instant Onアクセスポイント給電用インジェクター 。対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP17(R2X14A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) 。AP11D(R2X19A)でもご利用いただけますが一部機能が制限されます 。給電するには別途電源ケーブル(JW122A)も必要です
幅(mm)89
色グレー
高さ(mm)61
質量(g)172.4
奥行(mm)51
入力電圧(V)100-240
出力電流(A)0.35
入力周波数(Hz)50/60
入力電流(A)0.43
最大出力電力(W)30
ネットワークタイプIEEE 802.3at
1台
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井または壁面取付マウントキット(1個パック)
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。
PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。
近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。
日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。
付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。
オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。
ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様PoE仕様:IEEE802.3af準拠、PoE対応ポート数:1ポート、PoE電源供給能力:15.4W
付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚
色黒
質量(g)410
ポート数2ポート(Data/Data+PoE)
適合規格VCCIClassB
定格消費電力(W)18.2
入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
対応RoHS対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73.1×36
保証期間3年間
適合ケーブルカテゴリー5e以上の4対UTP/STPケーブル
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
材質(外枠)メタル
使用環境条件温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
保管環境温度:-20℃~70℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
Aruba AP-3XX用 屋内用マウントキット Openタイプ 壁/天井取付用
色黒
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井または壁面取付マウントキット(10個パック)
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。
通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。
PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。
ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。
放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。
AUTO-MDIX機能を搭載しています。
電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at
伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps)
付属品壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル
質量(g)約300(電源ケーブル除く)
出力(W)PoE対応ポート/30
ポート数Dataポート(入力)/1ポート、PoE/Dataポート(出力)/1ポート
消費電力(W)最大33.7
ケーブル長(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×62×36
動作環境使用時温度/0℃~45℃、使用時湿度/10%~90℃(結露なきこと)
アズワン品番64-0901-53
スイッチング方式ストア&フォワード
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井または壁面取付マウントキット(1個パック)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
Aruba AP給電製品用 100V電源ケーブル(PSE対応)
1個
¥719
税込¥791
8日以内出荷
Aruba AP用 802.3af 15.4W対応 PoEインジェクター
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 。電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 。対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) 。AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています
質量(g)172.4(0.4 lb)
外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
1台
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
PoEを利用することでコンセントがない場所や屋外等電源の確保が難しい場所にもWi-Fiのアクセスポイントや監視カメラの設置が可能です。【英語パッケージ 法人限定】PoE+ インジェクター 【3年保証】。
電源100~240VAC、50/60Hz
伝送方法IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at
商品タイプPoEインジェクター
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af/at規格に準拠したPoEインジェクター。
PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af/at規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。
近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。
日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。
付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。
オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。
ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様PoE:802.3af/at準拠 、壁掛け用穴:有り
付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚
材質(筐体)スチール
色(筐体)ブラック
質量(g)約410(本体のみ)
ポート数2(Data/Data+PoE)
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)
定格消費電力(W)34.7(最大)
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
対応PoE対応ポート数:1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154×約73.1×約36(本体のみ)
保証期間3年
電源供給PoE:30.0W(最大)
使用環境条件温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管環境温度:-20℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,890
税込¥14,179
欠品中
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:8ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:64W ポートあたり:30W 。ファンレス
質量(kg)0.77(1.70 lb)
容量スイッチング容量:16 Gbps
外形寸法(mm)150.0(D)×177.0(W)×37.0(H)
ポート数ギガビット銅線ポート:8、Class 4 PoE(ポート 1-8)
電源外部電源アダプター
処理量11.9 Mpps
MTBF平均故障間隔131.1年
PoE対応64W Class 4 PoE
1台
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
デュアルラジオ4×4:4 +2×2:2 802.11ax アンテナ内蔵統合キャンパスAP。
質量(g)810
消費電力(W)POE給電 (802.3at): 19、(802.3at PoE)13.5、(802.3af PoE)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)200×200×46
マウントマウンティングブラケットを設置済み (オプションのマウントキット用)
ポートHPE SmartRate RJ-45ポート (最大ネゴシエーション速度は2.5Gbps)×1、10/100/1000BASE-T Ethernet×1
入力電圧PoE/PoE+またはダイレクトDC電源 (オプションの電源装置経由)
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
。Aruba Instant Onスイッチ用DACケーブル 。長さ:1m 。対応L2スイッチ:Aruba Instant On 1930、1960 各シリーズ
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
ギガビット対応
電源が確保しづらい場所のアクセスポイントやネットワークカメラに最適
IEEE802.3af/IEEE802.3atに対応したPoEアダプター
カテゴリー5e以上のLANケーブルで100mまで電力供給できます
両方のポートがギガビット対応。
固定用の取付穴がついているので壁掛け可能。
※PoE給電可能なポートは1箇所のみとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
関連キーワード