カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8,451)
    • ハンドラップ(9)
    • ピペット/ピペッター/スポイト(136)
    • びん/容器類(313)
    • 試験管/チューブ/栓類(101)
    • 洗浄瓶/プッシュボトル(32)
    • チューブ/ホース類(168)
    • 実験用品レンタル(63)
    • ヘラ/さじ/トング(66)
  • 手袋(198)
    • スムス手袋 (ナイロン)(7)
  • 日用品(49)
    • ペーパータオル(4)
  • パソコン/周辺機器(1,572)
  • 制御機器(1,275)
  • 医療(1,256)
  • クリーンルーム用品(841)
  • 測定用品(476)
  • 学童・教育用品(370)
  • バイク純正部品(367)
  • 機構部品(317)
  • バイク部品(276)
  • トラック純正部品(271)
  • 店舗什器・備品(229)
  • 作業服(192)
  • 電気材料(172)
  • 自転車部品(147)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
  • 厨房用品(136)
  • オフィス家具(116)
  • 救急・衛生(115)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(109)
  • メカニカル部品(106)
  • 物流用品(102)
  • 自動車純正部品(100)
  • 家電(96)
  • 測定関連サービス(93)
  • 作業工具(89)
  • はんだ関連・静電気対策用品(79)
  • 清掃用品(77)
  • ヘルスケア(71)
  • 保管用品(61)
  • 安全保護具(61)
  • 介護用品(51)
  • 農業機械(50)
  • 梱包用品(48)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(47)
  • テープ(40)
  • マスク(39)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 事務用品(30)
  • 住設機器(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • 防災用品(24)
  • 建材・エクステリア(23)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • カー用品(14)
  • 卓上消耗品(12)
  • 空調・電設資材(12)
  • 安全標識(10)
  • 研磨材(10)
  • 溶接用品(9)
  • 照明(9)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 安全用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 完成車(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 防犯用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 理美容(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「as one」の検索結果

18,554件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドラップ PE製 PHシリーズ アズワンハンドラップ PE製 PHシリーズアズワン
1,690税込1,859
1個
欠品中
一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。
材質本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE吐出量(mL)約0.2
ハンドラップ(ガラス) アズワンハンドラップ(ガラス)アズワン(13件のレビュー)
1,340税込1,474
1個
当日出荷
一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)170材質(本体)ソーダガラス径(Φmm)85全高(mm)108材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)アズワン品番1-4612-01材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキトラスコ品番391-3104
牛乳用先端メスピペット 2.2 ASONE アズワン牛乳用先端メスピペット 2.2 ASONEアズワン
7,010税込7,711
1セット
3日以内出荷
ハンドラップ(ガラス) アズワンハンドラップ(ガラス)アズワン(3件のレビュー)
1,440税込1,584
1個
当日出荷
一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)280材質(本体)ソーダガラス径(Φmm)85全高(mm)140材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)アズワン品番1-4613-01材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキチューブ長さ(mm)70トラスコ品番391-3121質量(g)330
赤ゴム栓 アズワン赤ゴム栓アズワン(59件のレビュー)
24税込26
1個ほか
当日出荷
材質天然ゴム
無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000]アズワン(1件のレビュー)
6,663税込7,329
1着
当日出荷から翌々日出荷
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。 運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレードクラス1000(目安)混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
広口瓶 アズワン広口瓶アズワン(19件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
広口洗浄瓶 SBWシリーズ アズワン広口洗浄瓶 SBWシリーズアズワン
248税込273
1本
翌々日出荷
ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
アズピュア PUコート手袋指先コート アズピュア(アズワン)アズピュア PUコート手袋指先コートアズピュア(アズワン)(5件のレビュー)
2,890税込3,179
1袋(10双)
当日出荷
ポリウレタンコーディングしており、耐久性・滑り止め効果に優れています。 フィット感、通気性に優れています。 精密・弱電・一般機械の組立作業、検査工程に適した低発塵性の手袋です。
ゲージ数13材質手袋/ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)入数(双)10機能耐久性・通気性・低発塵性コーティング指先コート
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
59税込65
1本ほか
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
【レンタル】デジタル表示読取ロガー 映像解析・数値読取装置 ViewCamASONE アズワン【レンタル】デジタル表示読取ロガー 映像解析・数値読取装置 ViewCamASONEアズワン
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
本体・IPカメラ間をWi-Fiで接続することにより、Wi-Fi搭載パソコンで映像の集中管理を行うことができます。離れた場所で管理・記録することにより業務の効率化や管理システムとしての運用が可能です。外部からアクセス可能なシステム環境を設定することにより、外部ネットワークからの確認も行えるようになります(IPアドレス付与などが必要)。見るだけでなく1日の動きが30秒でわかるタイムラプス機能を搭載しており、開始/終了時間も自由に設定できます。アクセント機能やアナライズ機能を使って、動きの可視化が可能です。LCD表示などを読み取って数値化、ログ取得が可能です(学習機能付きで読み取り成功率を高めます)。OCR機能を搭載!OCR機能を利用し、デジタル計器表示の画像を数値化します。
アズピュア ESD手袋 指先コート アズピュア(アズワン)アズピュア ESD手袋 指先コートアズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
4,410税込4,851
1袋(10双)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 ポリウレタンコーティングですので、滑り止め効果や耐久性に優れています。 フィット感、通気性が良く快適に作業できます。
材質(手袋)ナイロン100%<導電糸入り>、(コーティング樹脂部)PU<ポリウレタン>機能耐久性・通気性コーティング指先コート表面抵抗値(Ω)106~9/□(繊維部)
作業手袋 精密作業用 ナイロン 指先コーティング 個包装 モノタロウ作業手袋 精密作業用 ナイロン 指先コーティング 個包装モノタロウ(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(12双)
当日出荷
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。 指先にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。 コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。 伸縮性、通気性に優れています。 1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)RoHS指令対応証明書(0.2MB)機能通気性・伸縮性・低発塵性入数(双)12コーティング指先材質(繊維部)ナイロン100%ゲージ数15販売区分業務用
ONE WAY CLUTCH AS ホンダONE WAY CLUTCH ASホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ONE-WAY CLUTCH AS ホンダONE-WAY CLUTCH ASホンダ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
【レンタル】ポリシーラー 卓上型 AS-200 アズワン【レンタル】ポリシーラー 卓上型 AS-200アズワン
1,690税込1,859
1台
翌日出荷から4日以内出荷
インパルス方式ですので準備加熱の必要がなく、いつでもすぐに使用できます。ポリエチレン・ポリプロピレン・ビニロンの他、ラミネートフィルムのシールも可能です(厚さ0.2mmまで)。シール終了を音で知らせます。
シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)材質ヒーター部:ガラス(フッ素樹脂コーティング)電源コード(m)2.0(2Pタイプ)質量(kg)2.2本体寸法(mm)72×310×117
アズワンのペーパータオル プロシェア(ナビス/アズワン)アズワンのペーパータオルプロシェア(ナビス/アズワン)(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(5ケース×6000枚)ほか
当日出荷
エコでやわらかな使い心地です。再生紙を100%使用したやわらかな風合いのペーパータオルです。
質量(kg)袋/約0.277、ケース/約8.9材質再生紙100%シートサイズ(mm)220×230
アスピレーターAS アズワンアスピレーターASアズワン
96,900税込106,590
1個
当日出荷
耐薬品性、耐久性に優れています。 真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。 排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。
アズワン品番1-5834-01材質アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン)寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 3Aタンク容量(L)約10モーター(W)150排気量(L/min)18×2本吸引口径(Φmm)Φ9.5給排水口オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
HT60-No One Touch Telephone シルバー JACOB JENSENHT60-No One Touch Telephone シルバーJACOB JENSEN
19,980税込21,978
1台
当日出荷
長年ご愛顧頂いているJacobJensenT-3電話機の後継機です。すっきりしたデザインとワンタッチダイヤル機能を除き、ホテル電機、受付電話機として最適な一品。HAC(補聴器両立性)、スピーカホン機能、MUTEボタンでマイク切断可能、壁掛け可能(壁掛けには別途取り付けネジが必要です)【新機能】ナンバーディスプレイ対応スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。日時表示:液晶に時刻を表示します。FLASH 間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。MUTE 機能:マイクを OFF にします。 相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
仕様回線 ジャック:RJ11USOCの回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン回線専用、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60A240013003 ※本機の直流抵抗は375Ω(ハンズフリー時)です。接続条件により使用できない場合があります。セット内容親機のみ材質ABS樹脂寸法(mm)約138×200×45(壁掛け設置時)、約138×200×85(卓上設置時)シルバー機能LCD表示・ナンバーディスプレイ対応
ハンドラップ PE製 アズワンハンドラップ PE製アズワン
999税込1,099
1個
当日出荷
材質キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE吐出量(mL)約0.2
(77008)CLUTCH ASSY-ONE ニッサン(77008)CLUTCH ASSY-ONEニッサン
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
アスピレーター AS-01 アズワンアスピレーター AS-01アズワン
12,800税込14,080
1個
当日出荷
AS-01およびGAS-1Nに使用できます。
材質SUS304全長(mm)約2830(コイル)タイプ冷却蛇管内径(Φmm)8.7外径(Φmm)9.5寸法(Φ×mm)85×270、80×160(コイル)アズワン品番3-9384-01
クリーンキャップAS469C(男女兼用) アズワンクリーンキャップAS469C(男女兼用)アズワン(2件のレビュー)
1,525税込1,678
1枚
当日出荷
サイズフリー仕様後ろゴム絞りホワイト質量(g)40グレードクラス1000~10000混率(%)ポリエステル100%アズワン品番1-6369-01
AINOHOT SAGA one専用バッテリー AINOHOTAINOHOT SAGA one専用バッテリーAINOHOT
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
特定小型原動機付自転車AINOHOT SAGA one 専用リチウムイオンバッテリー(46.8V10.4Ah)です。簡単に取り外しができ、予備バッテリーとしてお持ちいただけます。
適合初期容量:10.4(Ah)寸法(mm)幅484.2±1×奥行123.8±0.5×高さ85.2±0.5質量(kg)3定格電圧(V)46.8充電電圧(V)最大:54.6充電電流(A)最大:2充電時間(時間)6距離(km)最大航続:45~50※メーカー実験理論値。路面状況、環境、天候、使用状況により異なる
SUS304 LOCK ONE(ロックワン 大阪魂SUS304 LOCK ONE(ロックワン大阪魂
1,007税込1,108
1個
翌々日出荷
市販のソケットレンチを使って簡単に装着できるナット用ゆるみ・脱落防止スプリングです。 NAS3350(米国連邦航空宇宙局)の規格に準拠した衝撃型振動試験機による試験もクリアしている。 ダブルナットでの緩み止め対策よりも飛躍的に効果があり、保守点検工程を低減できます。 サイズはミリねじ用はM4~M24まで、ウイットねじ用は3/8と1/2のラインアップがございます。
無塵衣AS197C(フード付き)(クラス1000) アズワン無塵衣AS197C(フード付き)(クラス1000)アズワン(4件のレビュー)
5,890税込6,479特価
1着
当日出荷から6日以内出荷
フード一体型のクリーンスーツです。
仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000生地帝人セルガード(R)混率(%)ポリエステル100%
TOOLNEO ALL-IN-ONE プライヤー アズワンTOOLNEO ALL-IN-ONE プライヤーアズワン
1,920税込2,112
1個
8日以内出荷
様々な多機能ツールを開発販売した経験から生まれた新たなツール。 プライヤーを軸に、あると便利な12ツールを搭載しておりアウトドアやキャンプに役立ツール。 プライヤー/ワイヤーカッター/ハサミ/ナイフ/ミニナイフ/+ドライバー/-ドライバー/栓抜/缶切り/ノコ/ヤスリ/スクレーパー。
仕様●重量:323g●材質:ステンレススチール/アルミ合金材質ステンレススチール/アルミ合金アズワン品番68-4103-63
シリカゲル 乾燥剤 ASシリーズ アズワンシリカゲル 乾燥剤 ASシリーズアズワン
5,690税込6,259
1パック(100個)ほか
当日出荷
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PE、PET
グローブボックス ASシリーズ アズワングローブボックス ASシリーズアズワン
155,000税込170,500
1台ほか
当日出荷
庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4質量(kg)11材質(本体)再生PVC(硬質塩ビ)開口寸法(mm)パスボックス:116×116コック内径Φ10mmチューブ用コック×2個付き
Thronmax MDrill One Pro 96kHz/24bit USBマイクロフォン ThronmaxThronmax MDrill One Pro 96kHz/24bit USBマイクロフォンThronmax
20,980税込23,078
1個
当日出荷
ハイレゾ音質、4つの指向特性のクールデザインストリーミングマイク。 ゲーマー/ストリーミング、ポッドキャスト、YouTuber、インタビュー、レコーディング、多人数のビデオ会議に最適なスタジオグレードの録音を実現するハイレゾ音質マイク。 96KHzサンプリングレート・24ビットレートのハイレゾ音質。 クリアなスタジオグレードのレコーディングとプロフェッショナルなハイレゾ音質のストリーミングを実現。 最大10%音質アップ、VERTIGAIN(R)テクノロジー。 VERTIGAIN(R)テクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で散乱することはありません。 4つの異なる指向特性の設定は、マイクを利用するスタイルに応じて柔軟に対応。 ボーカル、楽器演奏、ポッドキャスト、インタビュー、ビデオ会議、ストリーミングなどのレコーディングに最適。 マイク本体正面にあるモードボタンを押すだけで、単一指向性・ステレオ・双方向・無指向性の4つのレコーディングモードを切り換えて選択、1つのマイクで環境に合わせて最適なレコーディングができる。 スマートなLEDインジケーター。 マイク ゲインとヘッドフォン ボリュームは、マイク側でコントロールできます。 スマートなLEDインジケーターは、コントロール時にゲインはグリーンで、ボリュームはブルーで表示します。 「iFデザインアワード 2021」「レッド・ドット デザイン賞 2020」を受賞。 iFデザインアワード(iF design award)は、ドイツのiF International Forum Designにより1953年に設立され、「優れたデザインの証」として国際的に認知されているデザイン賞です。 レッド・ドット・デザイン賞(Red Dot Design Award) は、 iF DESIGN AWARD、International Design Excellence Awards (IDEA)と並ぶ「世界三大デザイン賞」の一つで、国際的に権威のあるデザイン賞です。 1955年に創設され、ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター(Design Zentrum Nordrhein Westfalen)が主催しています。
仕様3×16mmスタジオ品質コンデンサーカプセル付属品マイクロフォン本体、マイクロフォンスタンド、3m 編組 USB Type-C ケーブル、ユーザーガイド・WARRANTY CARD(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカージェットブラック質量(g)698出力【ヘッドフォン】遅延ゼロ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz)対応OSWindows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降 / PS4 / PS5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×116×225接続USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A)周波数特性20Hz~20kHz消費電力(mA)250/5V(USB)指向性単一指向性、ステレオ、双方向、無指向性サンプルレート96kHz1クライアントあたりのビットレート24bit
デジタルスコアカウンター EASY ONE PLUS タバタ(Tabata)デジタルスコアカウンター EASY ONE PLUSタバタ(Tabata)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
快適なラウンドをサポート!できるだけコンパクトな方がいいけど、ホールごとのスコアがわからないのは不便。そんな不便を解決するスコアカウンターができました。手のひらサイズのコンパクトなスコアカウンターでありながら、18ホール全てのスコアがひと目でわかります。生活防水や節電機能に加え、パットのみの記録などデジタルだからできる機能も搭載されたスコアカウンターで快適なラウンドを。
仕様各ホール19打までカウント、2桁入力対応、2.55cm伸びるリール付き ・約55cm伸びるリール付き材質本体/ABS樹脂、LCDカバー/PMMA、ボタン/シリコーン、リトラクター/ABS樹脂、スチール
パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ アズワンパソリナグローブボックス AS-600Sシリーズアズワン
160,000税込176,000
1台
当日出荷
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホース・排気ファンは別売です)。
付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×500×640(ダクト含む)質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)75殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)LED5W×1本アズワン品番3-4041-22内径(mm)カフ部:130
パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ アズワンパソリナグローブボックス AS-600Sシリーズアズワン
107,000税込117,700
1台
当日出荷
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。
付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×500×520質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)LED5W×1本アズワン品番3-4041-21内径(mm)カフ部:130
クリーンフードAS449C(クラス1000) アズワンクリーンフードAS449C(クラス1000)アズワン
1,931税込2,124
1枚
当日出荷
サイズフリー仕様後頭部ゴム絞りホワイト質量(g)65グレードクラス1000混率(%)ポリエステル100%アズワン品番1-6365-01
無塵衣・AS203C アズワン無塵衣・AS203Cアズワン
5,158税込5,674
1着
当日出荷から4日以内出荷
クリーンルーム用ウエア
ブルーグレード(目安)クラス10000混率(%)導電糸入りポリエステル100
【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル アズワン【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタルアズワン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。
付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)材質アスピレーター:金属製×2本質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 1.5A材質(タンク)PP(ポリプロピレン)到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。吸引口径(Φmm)9.5サービス分類レンタル
【レンタル】オートミキサー AS100 アズワン【レンタル】オートミキサー AS100アズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
自転公転ミキサーのベーシックタイプ自転と公転で混合します(自転は公転の約1/4の回転数)。4~16秒で時間設定が可能です。プログラム設定(4種)と自由設定(1種)が可能です。
エアー撹拌機 ASシリーズ アズワンエアー撹拌機 ASシリーズアズワン
94,200税込103,620
1台
翌々日出荷
過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。
付属品撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個供給空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)ポート径PT1/4
AQUOSsense3basic/Android One S7 フィルム 指紋防止 光沢 レイ・アウトAQUOSsense3basic/Android One S7 フィルム 指紋防止 光沢レイ・アウト
559税込615特価
1個
当日出荷
AQUOSsense3basic/AndroidOneS7フィルム指紋防止光沢ヘイズ(光散乱)を抑えることで画面が白くボケることを抑えくっきり鮮やか。 透過度がとても高く液晶保護フィルムを貼っていることを感じさせないほどです。 何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。 表面のハードコートにより傷や擦れに強いフィルムです。(表面鉛筆硬度:2H)
用途液晶保護フィルム(モバイル)セット内容液晶保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)質量(g)20対応機種AQUOSsense3basic/AndroidOneS7高さ(cm)18表面硬度2H特性防傷加工・指紋防止横(cm)9奥行き(cm)0.1
ZAPPY 楽釣 PASTEL ONE(ザッピー パステルワン) ZAPPY(ザッピー)ZAPPY 楽釣 PASTEL ONE(ザッピー パステルワン)ZAPPY(ザッピー)
1,098税込1,208
1本
6日以内出荷
1ピース 取付簡単穂先
用途エビ・タナゴ釣りなど万能に使える。全長(cm)120素材グラス先径(mm)1.7
...