12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアージェイiPhone Xs/Xカバー
エコ商品
「Mercedes-Benz Genuine Leather Hard Case for iPhone X」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XS/X対応本革+TPU素材ハードケースです。高級感のある上質な本革を使用しており、ビジネスシーン・プライベートシーンどちらにもマッチします。存在感のある輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツ車のフロントグリルを彷彿させます。表面のエンボス加工された直線が交差するデザインは、車のスピード感を演出しています。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単。
用途iPhone Xs/Xカバー 仕様カバー メーカーメルセデスベンツ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

エアージェイiPhone Xs/Xカバー
エコ商品
「Mercedes-Benz Genuine Leather Hard Case for iPhone X」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XS/X対応本革+TPU素材ハードケースです。高級感のある上質な本革を使用しており、ビジネスシーン・プライベートシーンどちらにもマッチします。存在感のある輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツ車のフロントグリルを彷彿させます。表面のエンボス加工された直線が交差するデザインは、車のスピード感を演出しています。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単。
用途iPhone Xs/Xカバー 対応機種iPhone Xs/X タイプケース型 材質本革+TPU 仕様カバー メーカーメルセデスベンツ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

エアージェイiPhone X /Xsカバー
エコ商品
シックなカラーで落ち着いた配色の大人なデザイン。中央に輝くMASERATI(マセラティ)限定エンブレムが高級感を演出します。また高級感のある最上級な本革を採用。フレーム部分には柔らかいTPU素材を使用しているため、iPhoneの着脱が簡単です。
用途iPhone X /Xsカバー 対応機種iPhone X /Xs タイプケース型 材質本革+TPU 仕様ハードケース メーカーマセラティ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

エアージェイiPhone Xs/Xカバー
エコ商品
「 NEW ORGANIC I - Genuine leather Hard Case - iPhone X 」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhoneXS/X対応ケースです。本革が上品なiPhoneケースです。シンプルなラインのデザインが美しいハードケースです。ビジネスシーン・プライベートシーンどちらにもマッチします。存在感のある輝く立体的なエンブレムは、メルセデスのフロントグリルを彷彿とさせます。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単。
用途iPhone Xs/Xカバー 対応機種iPhone Xs/X 材質本革+TPU 仕様本革が上品なiPhoneカバー メーカーメルセデスベンツ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

エアージェイiPhone Xs/Xカバー
エコ商品
Mercedes-Benz Silcon Case with microfiber lining for iPhone X」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhoneXS/X対応シリコン素材ケースです。肌触りが良く、衝撃に強いシリコン素材を使用したバックカバー。シンプルなデザインで落ち着いた色合いなのでビジネスにも最適です。下部中央に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。内側はマイクロファイバー素材になっており、柔らかい素材なのでiPhoneの着脱も簡単です。
用途iPhone Xs/Xカバー 仕様シリコンケース、ワイヤレス充電対応 メーカーメルセデスベンツ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

エアージェイiPhone Xs/Xカバー
エコ商品
Mercedes-Benz Silcon Case with microfiber lining for iPhone X」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhoneXS/X対応シリコン素材ケースです。肌触りが良く、衝撃に強いシリコン素材を使用したバックカバー。シンプルなデザインで落ち着いた色合いなのでビジネスにも最適です。下部中央に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。内側はマイクロファイバー素材になっており、柔らかい素材なのでiPhoneの着脱も簡単です。
用途iPhone Xs/Xカバー 仕様シリコンケース、ワイヤレス充電対応 メーカーメルセデスベンツ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

エアージェイiPhone Xs/Xカバー
エコ商品
「Mercedes-Benz PU Leather Hard case for iPhone X」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XS/X対応PU+TPU素材ハードケースです。高級感のある美しいカーボン柄の素材は、上質なPUレザーを使用しており、ビジネスシーン・プライベートシーンどちらにもマッチします。存在感のある輝く立体的なエンブレムは、メルセデスのフロントグリルを彷彿とさせます。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単。
用途iPhone Xs/Xカバー 対応機種iPhone Xs/X タイプケース型 材質PU+TPU 仕様ハードカバー メーカーメルセデスベンツ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

エアージェイiPhone Xs/Xカバー
エコ商品
「 NEW ORGANIC I - Genuine leather Hard Case - iPhone X 」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhoneXS/X対応ケースです。本革が上品なiPhoneケースです。シンプルなラインのデザインが美しいハードケースです。ビジネスシーン・プライベートシーンどちらにもマッチします。存在感のある輝く立体的なエンブレムは、メルセデスのフロントグリルを彷彿とさせます。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単。
用途iPhone Xs/Xカバー 仕様カバー メーカーメルセデスベンツ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高天井用ベースダウンライト本体Φ150
エコ商品
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束。電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します
用途高天井用。屋内・軒下取付兼用 埋込穴(Φmm)150 明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付必要高(mm)220 質量(kg)1.5 取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シリアル、LAN、電源ラインに対するサージ保護の強化 シリアル信号に対する2KVアイソレーション 苛酷な環境に必要なC1D2、UL508、ATEX Class 1 Zone 2認証 配線が容易なイーサネットポートのカスケーディング ボーレート50 ~ 921.6Kbps リダンダントDC電源入力 リレー出力およびe-mailによる警報 MiiNe CPUビルトインによる低消費電力の実現 ワイド温度サポート : -40 ~ 75℃ 電源およびシリアル接続のための堅牢なスクリュータイプターミナルブロック
スピードタイプ(イーサネット)10/100Mbps, オートMDI/MDIX コネクタ(イーサネット)8ピン RJ45、(シリアル)NPort IA5150A : DB9(RS-232C), ターミナルブロック(RS-422/485)、 NPort IA5250A/IA5450A : DB9(RS-232C/422/485) 保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(シリアルライン保護)15KV ESD保護(全信号)、2KV アイソレーション保護、1KV(level 2) サージ保護 パラメータ(データビット)5, 6, 7, 8 、(ストップビット)1, 1.5, 2 、(パリティ)None, 奇数, 偶数, スペース, マーク 、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ), XON/XOFF 、(ボーレート)50 ~ 921.6Kbps 信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND 材質メタル 動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75℃ 動作湿度(%RH)5~95 保管温度(℃)-40~85 入力電圧12~48VDC 規格(EMC)CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、(EMS)EN61000-4-2(ESD), Level 3、 EN61000-4-3(RS), Level 3、 EN61000-4-4(EFT), Level 4、 EN61000-4-5(Surge), Level 3、 EN61000-4-6(CS), Level 3、 EN61000-4-8、 EN61000-4-11 、(ATEX)Class I, Zone 2(申請中) 、(衝撃)IEC60068-2-27 、(落下)IEC60068-2-32 、(振動)IEC60068-2-6 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
58,980 税込64,878
63日以内出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

EDS-308/305シリーズは、イーサネット接続の経済的なソリューションを提供する8ポートおよび5ポートのイーサネットスイッチです。 また、スイッチにビルトインされたリレー接点出力機能により、電源故障またはポートブレーク時にメンテナンスエンジニアに対して警報を発します。 このスイッチは、ハザード環境(Class 1 Div. 2/Zone 2)のような厳しい工業環境での使用に適したFCC、TUV、ULおよびCE規格に準拠して設計されています。 EDS-308/305シリーズには、2タイプあり、1つは動作温度が0℃から60℃のもの、もう1つは-40℃から75℃までのハザード環境に対応した動作温度を保証するものです。 どちらのモデルも出荷前に100%のバーンインテストを行っていますので、工業オートメーション制御の特殊なニーズに十分応えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
35,980 税込39,578
63日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)