カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(927)
- 機構部品(300)
- 農業機械(294)
- 制御機器(172)
- メカニカル部品(118)
- バイク部品(109)
- 科学研究・開発用品(42)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
- 自動車純正部品(26)
- 切削工具(26)
- 厨房用品(21)
- 店舗什器・備品(14)
- 建築金物(13)
- 卓上消耗品(12)
- 医療(12)
- 家電(11)
- 測定用品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- バイク純正部品(7)
- 物流用品(6)
- 電気材料(6)
- 安全保護具(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- テープ(5)
- 安全標識(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車補修部品(4)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 空圧工具(4)
- バッテリー・電装(3)
- 溶接用品(2)
- オフィス家具(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(825)
- BIGM(丸山製作所)(293)
- RS PRO(263)
- Qlight(124)
- Altrider (アルトライダー)(110)
- 伊東電機(95)
- CKD(37)
- 近藤製作所(37)
- パール金属(28)
- PISCO(ピスコ)(26)
- ALLSHENG(22)
- スバル(17)
- イスカル(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- 岡田装飾金物(11)
- サカセ化学工業(9)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- 京セラ(6)
- エスコ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「as-020」の検索結果

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS20~)
SMC¥899~税込¥989~1個当日出荷から11日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
ごみっこポイ浅型排水口用20枚AS-20
ネクスタ¥199税込¥2191個(20枚)5日以内出荷「ごみっこポイ」より浅型排水口用が新登場!。浅型排水口カゴにセット可能。(直径13~15cm、深さ6cm以内に対応)。すばやく水切れし、小さなゴミも逃がしません。丈夫で破れにくい。
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-20
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥79,325税込¥87,2581個7日以内出荷スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:22シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):600・スプラインシャフト(SPSS型)L1:510シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPSS型)S:90スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPAS型)E:110・スプラインスリーブ(SPAS型)F:45・スプラインスリーブ(SPAS型)H:40・スプラインスリーブ(SPAS型)l:28スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPAS型)D1:40・スプラインスリーブ(SPAS型)dh7:20
高耐圧ナイロンチューブ AS2 20m 乳白
潤工社¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用仕様●色:乳白●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):17●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):3.7●使用温度範囲(℃):空気:-20~+80℃、水・油:0(-20)~+70℃●使用流体:空気、水、油●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+80℃(空気)、0~+70℃(水)、-20~+70℃(油)●破壊圧力:15.2MPa(23℃時)●最高使用圧力:3.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上アズワン品番67-2254-79
高耐圧ナイロンチューブ AS2 20m 乳白
潤工社¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
汎用超硬ソリッドドリル DVASシリーズ DP1120
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷小径ドリルに最適化したTRI-Coolingテクノロジーの採用により、クーラント吐出量が従来比の2倍以上を達成しました。 切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、寿命安定性に大きく寄与します。 小径穴加工用。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-20
伊東電機¥14,980~税込¥16,478~1本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
DVAS パイロットドリル Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷から翌々日出荷深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。用途小径穴加工用・ガイド穴用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)141コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング加工穴深さ(L/D)2
フィルタユニット(ディスミック(R))
アドバンテック¥14,980~税込¥16,478~1箱(50個)ほか翌日出荷から41日以内出荷少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ
AS354用アームM20 (2本入)
KTC¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷AS354の補助部品トラスコ品番112-7463セット内容入組内容アームM20(2本)全長(mm)180六角(mm)32(外径)
...