カテゴリ

  • 農業機械(294)
  • 制御機器(152)
  • バイク部品(109)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 機構部品(27)
  • 切削工具(24)
  • 厨房用品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 建築金物(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 測定用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 安全保護具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 家電(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • テープ(4)
  • 安全標識(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-020」の検索結果

関連キーワード
881件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチ額ASー20 イワタ

    マルチ額ASー20

    イワタ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • AS―20 SP B5 イワタ

    AS―20 SP B5

    イワタ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    仕様吊紐&吊金具付材質(フレーム)アルミ製、前面:PET
  • AS―20 SP B4 イワタ

    AS―20 SP B4

    イワタ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    仕様吊紐&吊金具付材質(フレーム)アルミ製、前面:PET
  • AS―20 SP 八二 イワタ

    AS―20 SP 八二

    イワタ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    仕様吊紐&吊金具付材質(フレーム)アルミ製、前面:PET
  • ごみっこポイ浅型排水口用20枚AS-20 ネクスタ

    ごみっこポイ浅型排水口用20枚AS-20

    ネクスタ
    199税込219
    1個(20枚)
    5日以内出荷
    「ごみっこポイ」より浅型排水口用が新登場!。浅型排水口カゴにセット可能。(直径13~15cm、深さ6cm以内に対応)。すばやく水切れし、小さなゴミも逃がしません。丈夫で破れにくい。
  • 乾燥剤 アズワン

    乾燥剤

    アズワン
    4,790税込5,269
    1個
    翌々日出荷
  • RT025AS2R20KB VISHAY

    RT025AS2R20KB

    VISHAY
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチAssy(AS) ParkerTAIYO

    スイッチAssy(AS)

    ParkerTAIYO
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。
    用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
  • DVAS パイロットドリル Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    DVAS パイロットドリル Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。
    用途小径穴加工用・ガイド穴用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)141コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング加工穴深さ(L/D)2
  • フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテック

    フィルタユニット(ディスミック(R))

    アドバンテック
    14,980税込16,478
    1箱(50個)ほか
    翌日出荷から41日以内出荷
    少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。
    形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ
  • AS354用アームM20 (2本入) KTC

    AS354用アームM20 (2本入)

    KTC
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷
    AS354の補助部品
    トラスコ品番112-7463セット内容入組内容アームM20(2本)全長(mm)180六角(mm)32(外径)
  • ハイグレードルーペ 20D AS Nikon(ニコン)

    ハイグレードルーペ 20D AS

    Nikon(ニコン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    高級感あふれるチタンカラーの高倍率ルーペ。光学技術を追求した非球面レンズが、収差の少ないシャープな見え味を実現。明るく鮮明な視界を実現する、多層膜反射防止コーティング加工。
    質量(g)56寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)164×64×17倍率(倍)5(参考)コーティング表面硬化コーティング+多層膜反射防止コーティングレンズ有効径(mm)48
  • オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***S相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***S相当>

    ダイヤトレンド
    16,980税込18,678
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)6.1シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***SR相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***SR相当>

    ダイヤトレンド
    39,620税込43,582
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)6.1シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1A***SF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1A***SF相当>

    ダイヤトレンド
    31,350税込34,485
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min  ; 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min  ; 100W、 200W、 400W、 750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)40mm以上仕上外径(mm)6.8シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • Oリング AS568A-012/B-20N・NB 日東工器

    Oリング AS568A-012/B-20N・NB

    日東工器
    81税込89
    1個
    当日出荷
  • (33B)シート 20,パネル ASロビンアメ スバル

    (33B)シート 20,パネル ASロビンアメ

    スバル
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(162件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    インクリボンカセット

    アマノ[事務用品/清掃用品](70件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    53税込58
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング・フッソ AS568型 NOK

    Oリング・フッソ AS568型

    NOK(86件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(384ウェルPCRプレート用) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(384ウェルPCRプレート用)

    ALLSHENG
    45,980税込50,578
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.5/2.0mLクライオチューブx24) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.5/2.0mLクライオチューブx24)

    ALLSHENG
    29,980税込32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(12mmx24) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(12mmx24)

    ALLSHENG
    29,980税込32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(50mLx4) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(50mLx4)

    ALLSHENG
    33,980税込37,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(96ウェルマイクロプレート用) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(96ウェルマイクロプレート用)

    ALLSHENG
    29,980税込32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.0mLディープウェルプレート用) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.0mLディープウェルプレート用)

    ALLSHENG
    59,980税込65,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(5.0mLx8) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(5.0mLx8)

    ALLSHENG
    29,980税込32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(2.0mLx24) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(2.0mLx24)

    ALLSHENG
    29,980税込32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MTV-1ミニボルテックスミキサー ALLSHENG

    MTV-1ミニボルテックスミキサー

    ALLSHENG
    22,980税込25,278
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    タッチセンサー内臓(連続運転も可能)。15mLチューブまで対応可能
    仕様シェーキング:円周運動セット内容本体、ACアダプター、マニュアル、保証書質量(kg)0.35電源(V)100、50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×91×84回転数2500RPMオービット径(Φmm)3
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLディープウェルプレート用) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLディープウェルプレート用)

    ALLSHENG
    51,980税込57,178
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ハイリッド ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ハイリッド

    ALLSHENG
    5,798税込6,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLx15+1.5mLx20) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLx15+1.5mLx20)

    ALLSHENG
    29,980税込32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • TMS-300サーモシェーカー ALLSHENG

    TMS-300サーモシェーカー

    ALLSHENG
    199,800税込219,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    3種類のミキシング・インキュベーション機能。マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシング。チューブホルダー:シェーキング・ミキシング。ブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング。設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
    セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源100-240V、50/60Hz、150W(最大)温度(℃)均一性:≦0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95)速度シェーキング:300-2000RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)3加熱時間≦12分(25℃→100℃)
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLx24) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLx24)

    ALLSHENG
    29,980税込32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ヒーティングリッド ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ヒーティングリッド

    ALLSHENG
    99,980税込109,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ローリッド ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ローリッド

    ALLSHENG
    3,898税込4,288
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MSC-100サーモシェーカー(冷却機能付) ALLSHENG

    MSC-100サーモシェーカー(冷却機能付)

    ALLSHENG
    289,800税込318,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
    セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)≦8.5電源120V、50/60Hz、250W温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170精度(℃)0.1測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃)機能ヒーティング/クーリング/ミキシング速度ミキシング:200-1500RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)0-100(@室温≦20、4-100(室温≦25、10-100(室温≦30直径(mm)2加熱時間≦10分(20→100℃)冷却時間(100→20℃)≦15分/(室温→室温-20℃)≦20分
  • MS-100サーモシェーカー ALLSHENG

    MS-100サーモシェーカー

    ALLSHENG
    169,800税込186,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
    セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)≦7電源120V、50/60Hz、150W温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170精度(℃)0.1測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃)機能ヒーティング/ミキシング速度ミキシング:200-1500RPMタイマー設定‐99時間59分/-99分59秒温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)2加熱時間≦15分(20→100℃)冷却時間N/A
関連キーワード
...