カテゴリ
- 農業機械(123)
- 制御機器(54)
- 切削工具(47)
- バイク部品(45)
- 機構部品(41)
- パソコン/周辺機器(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- メカニカル部品(31)
- オフィス家具(24)
- 自動車補修部品(24)
- 科学研究・開発用品(16)
- 測定用品(15)
- 建築金物(10)
- 作業工具(10)
- 安全標識(9)
- 研磨材(9)
- 電気材料(8)
- 医療(8)
- 作業服(7)
- 家電(7)
- 事務用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- カー用品(6)
- バッテリー・電装(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 物流用品(4)
- 厨房用品(4)
- 清掃用品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 防災用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- 空圧工具(3)
- 梱包用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(122)
- 三菱マテリアル(36)
- LAMP(スガツネ工業)(31)
- Altrider (アルトライダー)(26)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- NTN(エヌティーエヌ)(23)
- CKD(20)
- メディアカバーマーケット(16)
- 近藤製作所(10)
- omron(オムロン)(9)
- サカセ化学工業(8)
- 富士電機(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- TRUSCO(6)
- ユニット(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- エスコ(5)
- ツボサン(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「as-05」の検索結果

arbe 蝶ネクタイ(3cm) AS-05
アルベ(チトセ)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ラグジュアリーなシーンに対応するタイ色ブラック混率(%)ポリエステル100縦(cm)3素材サテン色番C-10横(cm)9
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 5/16 255×117mm
Beta¥2,498税込¥2,7481本当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3670材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)255材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)117材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)5/16サイズ規格インチ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 5/32 200×84mm
Beta¥1,798税込¥1,9781本当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3673材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)200材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)94材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)5/32サイズ規格インチ
AS-05SP パイク佐藤曲げ
カツイチ¥2,398税込¥2,6381枚(50本)8日以内出荷スローピッチジャーク、ロングフォールジャークとライトタックルでのスロージギングを世に送り出した佐藤統洋氏がパイクをチューン!スロージギングテクニックに順応し、パイクの性能をベースに更に魚が掛かりやすい鈎先角度にチューニング。積極的な底物、根魚狙いにもこの鈎先角度が根掛かりを防ぎつつ確実にターゲットを捕えます。佐藤統洋がパイクにチューンを施し、究極の貫通力、保持力を実現。スロージギングテクニックに順応し、底物狙いに最適な根掛かりしづらく確実に掛かるポイント角度。ファーストベント部の強度UPに加え、口切れ等のバレを防ぐCF加工を更に強化。力のかかる2つのカーブへの強化平打ち加工により軸強度が更にUP。バレを防ぐため、バーブ部を大きく設定。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。大入りでお得な、エコ&プロパック。用途釣り、針
AS-05SP パイク佐藤曲げ
カツイチ¥2,398税込¥2,6381枚(40本)8日以内出荷スローピッチジャーク、ロングフォールジャークとライトタックルでのスロージギングを世に送り出した佐藤統洋氏がパイクをチューン!スロージギングテクニックに順応し、パイクの性能をベースに更に魚が掛かりやすい鈎先角度にチューニング。積極的な底物、根魚狙いにもこの鈎先角度が根掛かりを防ぎつつ確実にターゲットを捕えます。佐藤統洋がパイクにチューンを施し、究極の貫通力、保持力を実現。スロージギングテクニックに順応し、底物狙いに最適な根掛かりしづらく確実に掛かるポイント角度。ファーストベント部の強度UPに加え、口切れ等のバレを防ぐCF加工を更に強化。力のかかる2つのカーブへの強化平打ち加工により軸強度が更にUP。バレを防ぐため、バーブ部を大きく設定。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。大入りでお得な、エコ&プロパック。用途釣り、針
【AS5】ベルトポーチ(フラッシュライトケース)
WUBEN(ウーベン)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷WUBEN L50、TO46R、TO40Rに対応したケース。 ベルトに装着でき、専用電池ポケット付きなのでスペア電池も持ち歩き可能。色ブラック対応商品L50、L50S、TO40R、TO46R、E10、C3サイズ(mm)157×34.5RoHS指令(10物質対応)対応
プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ
タカチ電機工業(24件のレビュー)¥679~税込¥747~1台当日出荷低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス戸車
ヨコヅナ(24件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット(4個)当日出荷から3日以内出荷用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
MAS コートスライドグラス(フロスト)
松浪硝子¥2,998税込¥3,2981箱(100枚)当日出荷親水性を有し、組織切片の伸展が容易。 接着力が強く剥離が少ない。 耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。厚さ(mm)0.9~1.2寸法(長さL×幅W)(mm)76×26
サイレントキャスコーナー
MISUGI(ミスギ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から4日以内出荷ゴム製で衝撃を吸収するので強度も抜群。(4t車対応) ゴム製で重量があり、コンパクトなので安定性に優れています。 ゴム製でノンスリップの表面加工なので滑りにくく耐久性にも優れています。 凹凸下地にも馴染みやすく弾力性があります。 ガタツキ音が全くありません。付属品ボルト、ナット、ワッシャ材質天然ゴム+合成ゴム色ブラック奥行(mm)335
タイル用ダイヤドリル アクアショットセット
ミヤナガ¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から7日以内出荷適合機種充電インパクトシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)35材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)
JUBILEE(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(10個)当日出荷から9日以内出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.82バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
プロヤスリ(コテヤスリ)舟型
ツボサン¥5,298~税込¥5,828~1セット(5本)当日出荷から5日以内出荷ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)
JUBILEE¥8,998税込¥9,8981セット(10個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
ニューライト粘着テープ NL-AS(B)
作新工業¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング色黒RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
スーパーバニッシュドリル
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から11日以内出荷アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
ステンレス鋼製 受座 AS-YN005型
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個3日以内出荷センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。用途食品機器、厨房機器材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨
ZB5AS844
シュナイダーエレクトリック¥15,980税込¥17,5781個当日出荷幅(mm)40質量(kg)0.046直径(Φmm)40高さ(mm)40タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、ISO 13850、GB 14048.5シリーズZB5深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットTurn to release保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ40mm、unmarkedクラスClass II IEC 60536耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
ソフトスリング
JSH¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ベルトタイプにない柔軟性に優れたソフトスリングです。ポリエステル原糸を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護した、柔軟性に優れたソフトタイプスリングです。エンドレス型です。用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。種別エンドレス材質ポリエステル原糸、ナイロンカバー形状エンドレス等級JIS B 8811
...