ダンドリビス
ファルカタビスFA 10号箱
ファルカタ材の施工に最適なビスです。軟木にもしっかり効きます。
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
ねじ径(mm)
5
梱包内容
箱入
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04570890
V-FAS065-QX
1箱(125本)
424-3424
65
32
8.5
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
04572667
V-FAS028-QX
1箱(330本)
423-3938
28
24
10
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
04585362
V-FAL028-QX
1箱(305本)
424-3396
28
24
12
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
04585617
V-FAS050-QX
1箱(147本)
424-1893
50
27
10
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください