硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。
用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。
材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
静かな運転音です。
ステンレスタンクを採用しています。
集塵容量(L)10
質量(kg)10
仕様乾湿両用
トラスコ品番303-4402
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570
騒音値(dB)65
最大風量(m3/min)3.0
運転音(dB)65
吸水量(L)6
最大真空圧(kPa)20.0
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
ビジネスもエンタメもこなす実用性。日常使いにちょうどいいサイズでいつでもどこでも頼れる一台。スマホよりも大きな10.1インチディスプレイで、資料の確認や共有といった作業にもラクラク対応。10.1インチ&SIMフリーなので、ストレスなくWEB会議への参加やMAPの確認が可能です。カバンにすっぽり入るサイズでありながら大きな画面なので、マンガや動画鑑賞にも最適。Widevine L1対応でサブスク動画もHD画質で視聴できます。SIMフリー・DSDS対応で、日常使いに最適な10.1インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴できます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーなので、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
用途Androidタブレット、SIMフリー
センサー加速度センサー、ジャイロセンサー
バッテリーリチウムポリマーバッテリー 6000mAh
メモリー4GB
ディスプレイ10.1インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式)
解像度1280×800px
使用CPUMediaTek Helio G81
OSAndroid 15
適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41
インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2 / 3.5mmイヤフォンジャック
メモリーカード【microSD】1TBまで対応
BluetoothBluetooth(R) 5.0
音声スピーカー1W 7Ω×2,内蔵マイク×1
カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF)
ストレージ64GB
無線LAN802.11 ac / a / b / g / n
輝度(cd/m2)450
システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒
種類I形
交換目安カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)0.07~0.75
流量(L/min)10
耐圧性(MPa)1.75
配管接続口径G1/2
ろ過能力(L)150000/遊離残留塩素(2.0mg/時)
材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1台
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒
種類I形
交換目安カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)0.07~0.75
耐圧性(MPa)1.75
配管接続口径G1/2
ろ過能力(L)150000/遊離残留塩素(2.0mg/時)
ろ過流量10L/分
材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1本
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
1箱(6個)
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
1箱(6個)
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
1本
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
1本
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
材質(本体)ステンレス
種類アタッチ付チェーン
表面処理熱処理硬化
チェーン形式バイピッチチェーン
1箱(6個)
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
1本
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
材質(本体)ステンレス
種類アタッチ付チェーン
表面処理熱処理硬化
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
適合機種aiwa tab AS10L
材質【バッグ】ウレタンフォーム
質量(g)【バッグ】67
内寸(mm)【バッグ】270×195
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】290×215×18
対応インチサイズ10.1インチ
特性反射防止
対応解像度1280×800
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
適合機種aiwa tab AS10L
材質【バッグ】ポリエステル(防水)
質量(g)【バッグ】150
内寸(mm)【バッグ】270×200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】310×210×20
対応インチサイズ10.1インチ
特性反射防止
対応解像度1280×800
ストローク(mm)10
作動方式複動
ストローク(mm)10
作動方式複動
ストローク(mm)10
作動方式複動
ストローク(mm)10
作動方式複動
ストローク(mm)10
作動方式複動
ストローク(mm)10
作動方式複動
ストローク(mm)10
作動方式複動
ストローク(mm)10
作動方式複動
ストローク(mm)10
作動方式複動
ストローク(mm)10
作動方式複動
ストローク(mm)10
作動方式複動
ストローク(mm)10
作動方式複動
ストローク(mm)10
作動方式複動
ストローク(mm)10
作動方式複動
・等質の速度制御が可能。
・低流量域での速度制御が容易。
・ニードル弁抜け止め機構。
1個
¥7,298
税込¥8,028
9日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。
角型。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質アルミ
作動方式パイロットキック式
ポート数2
オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ