仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒
種類I形
交換目安カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)0.07~0.75
耐圧性(MPa)1.75
配管接続口径G1/2
ろ過能力(L)150000/遊離残留塩素(2.0mg/時)
ろ過流量10L/分
材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1本
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Opticom デュプレックスLC 24芯用 MPO光ファイバーカセット FC2XO-24-10AS
仕様LCデュプレックス
色アクア
タイプOM3
芯数24
挿入損失(dB)最大0.5
減衰量(dB)26以上
1式
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
ストレスフリーな着心地、着ているだけで肩が凝ってしまう、そんなことありませんか。ウルトラ軽量コックコートは、従来のコックコート比約-20%の軽さ。体への負担が少なく、ストレスフリーな着心地でパフォーマンスを最大限に引き出します。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ストレスフリーな着心地、着ているだけで肩が凝ってしまう、そんなことありませんか。ウルトラ軽量コックコートは、従来のコックコート比約-20%の軽さ。体への負担が少なく、ストレスフリーな着心地でパフォーマンスを最大限に引き出します。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード