カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「as-127」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用) 日東電工(旧:Permacel)

    アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)

    日東電工(旧:Permacel)(50件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
    用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/20mm)150
  • JIS配管識別テープ ASタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ASタイプ

    ユニット
    ¥879~税込¥967~
    1セット(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    材質アルミ色青取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    ¥849~税込¥934~
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ
  • プーリーベアリング NMB(ミネベア)

    プーリーベアリング

    NMB(ミネベア)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内径d(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ

    片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ

    エスコ
    ¥5,390税込¥5,929
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
  • 14- 27mm ホースクランプ(10個) エスコ

    14- 27mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    ¥370税込¥407
    1袋(10個)
    翌日出荷
    材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)14~27
  • CUSHION AS*R-127*    52400KE6833ZM ホンダ

    CUSHION AS*R-127* 52400KE6833ZM

    ホンダ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
  • 超硬ソリッドドリルDVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリルDVAS

    三菱マテリアル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌々日出荷
    超硬ソリッドドリル。3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。
    刃数2先端角(°)140勝手Rねじれ角(°)30
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh313規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-7724全長(mm)OAL:130.3シャンク長(mm)LS:60切削径(Φmm)DC:12.7フルート長(mm)LCF:67.3使用可能長さ(mm)LU:40.4機能長さ(mm)LF:128寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3接続径(Φmm)DCON:60
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh314規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-6134全長(mm)OAL:169.3シャンク長(mm)LS:60切削径(Φmm)DC:12.7フルート長(mm)LCF:106.3使用可能長さ(mm)LU:65.8機能長さ(mm)LF:167寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3接続径(Φmm)DCON:60
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(162件のレビュー)
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング・フッソ AS568型 NOK

    Oリング・フッソ AS568型

    NOK(86件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    ¥46税込¥51
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ALTIMETRY MTB GRIPS アリート(ariete)

    ALTIMETRY MTB GRIPS

    アリート(ariete)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:02645-AS。ALTIMETRY MTB GRIPS BLUE L-127mm 22/22mm SEBS。販売備考:MTB用 L-127mm 22/22mm。タイプ:MTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル。色[カラー]:ブレー。材質[素材]:SEBS。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/22。型番:02645。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:127
    仕様非貫通材質SEBS長さ(mm)127色ブレータイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル型番2645内径(mm)Φ22/22
  • SWITCHBACK MTB GRIPS アリート(ariete)

    SWITCHBACK MTB GRIPS

    アリート(ariete)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:02646-AS。SWITCHBACK MTB GRIPS BLUE L-127mm 22/22mm SEBS。販売備考:MTB用 L-127mm 22/22mm。タイプ:MTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル。色[カラー]:ブレー。材質[素材]:SEBS。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/22。型番:02646。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:127
    仕様非貫通材質SEBS長さ(mm)127色ブレータイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル型番2646内径(mm)Φ22/22
  • 離床センサーふむナールLW トクソー技研

    離床センサーふむナールLW

    トクソー技研
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    6日以内出荷
    マットを踏むと検知してナースコールで通報します。 マットは耐久性に優れ、また防水構造ですので水洗いOKです。 オスイッチは押しボタン式ナースコールに設置し、検知すると駆動部がナースコールのボタンを押して通報します。
    セット内容ふむナールLW(センサーマット)、オスイッチ種別オスイッチセット寸法(mm)(マット)495×900×5色ライトグレー質量(g)(マット)1500電源(オスイッチ)ACアダプタ(DC12V)接続Φ3.5プラグ松吉医科器械コード24-2205-00
  • 三脚用アダプター MAS-100 Eco用 109127 1Unit Merck(メルクミリポア)

    三脚用アダプター MAS-100 Eco用 109127 1Unit

    Merck(メルクミリポア)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番61-0196-21
  • クリーンルーム用作業台 アズワン

    クリーンルーム用作業台

    アズワン
    ¥137,000税込¥150,700
    1個
    10日以内出荷
    材質ステンレス(SUS430)ヘアーライン仕上げ奥行(mm)750耐荷重(kg)300
  • ステンレスパイプ作業台 アズワン

    ステンレスパイプ作業台

    アズワン
    ¥245,900税込¥270,490
    1個
    14日以内出荷