カテゴリ

  • メカニカル部品(647)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(246)
  • バイク部品(27)
  • 制御機器(22)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 切削工具(13)
  • 農業機械(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 測定用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 家電(6)
  • 機構部品(5)
  • 防災用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 研磨材(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空圧工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-200」の検索結果

1,145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ポリシーラー 卓上型 AS-200 アズワン

    【レンタル】ポリシーラー 卓上型 AS-200

    アズワン
    1,690税込1,859
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    インパルス方式ですので準備加熱の必要がなく、いつでもすぐに使用できます。ポリエチレン・ポリプロピレン・ビニロンの他、ラミネートフィルムのシールも可能です(厚さ0.2mmまで)。シール終了を音で知らせます。
    材質ヒーター部:ガラス(フッ素樹脂コーティング)質量(kg)2.2本体寸法(mm)72×310×117電源コード(m)2.0(2Pタイプ)シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
  • SureSeal AL Pierceable BMPCR-AS-200シリーズ ビーエム機器

    SureSeal AL Pierceable BMPCR-AS-200シリーズ

    ビーエム機器
    99,980税込109,978
    1セット(5個×100枚)
    4日以内出荷
    96ピンツール。96ピン本体用交換ピン。少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用。トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に。未滅菌
    仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):146.0×80.0mm●シール厚:35μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~104℃アズワン品番65-3812-43
  • SureSeal AL Pierceable BMPCR-AS-200シリーズ ビーエム機器

    SureSeal AL Pierceable BMPCR-AS-200シリーズ

    ビーエム機器
    19,980税込21,978
    1個(100枚)
    4日以内出荷
    プレート用シールアルミシール(PCR・保存用)。PCRや嫌光サンプルの保存に最適。ピペットチップやノズルで貫通できる薄さ。粘着タイプ。未滅菌
    仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):146.0×80.0mm●シール厚:35μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~104℃アズワン品番65-3812-42
  • トレー ディスポ角型 AS-200 200枚入 北原産業

    トレー ディスポ角型 AS-200 200枚入

    北原産業
    3,998税込4,398
    1袋
    4日以内出荷
    材質OPS質量(g)4.2外形寸法(mm)164×114×42内形寸法(mm)145×95
  • 超小型カメラ フルHD AS-200HDシリーズ アスペック

    超小型カメラ フルHD AS-200HDシリーズ

    アスペック
    119,800税込131,780
    1個
    15日以内出荷
    種類カメラ本体電源(V)DC12±10%(ACアダプター別売)センサータイプ1/3型消費電流(mA)1000(1.2W)解像度1000TVL撮像素子1/3インチCMOS、2.1Mピクセルカラーモードカラー画素数200万画素走査方式Progressive Scanフレームスピード(fps)60/30映像出力HD-SDI 1.0Vp-p(75ohms、Composite)/NTSC、PAL、16:9,4:3ビデオ仕様1920×1080(25,30,50,60p)(50i,60i)・1280×720(25,30,50,60p)
  • ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)AS200M 室本鉄工

    ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)AS200M

    室本鉄工
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3257
  • 強力マグネットホルダー(両面多極タイプ) MagX(マグエックス)

    強力マグネットホルダー(両面多極タイプ)

    MagX(マグエックス)
    799税込879
    1袋
    当日出荷
    両面に磁力のあるマグネットシートです。異方性マグネット仕様
    用途スチール壁に貼って工具や鉄製のBOXを設置が可能です。 スチールの貼り合わせに材質(本体)マグネットシート吸着力(N)(1本あたり)132.4寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×200×4耐荷重N(kgf)約24.52~34.32(約2.5~3.5)特性強力商品タイプ両面磁力(無地)吸着力(N/cm2)1.32
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ジヨイントASSY AS200CVW1000 BIGM(丸山製作所)

    ジヨイントASSY AS200CVW1000

    BIGM(丸山製作所)
    369,800税込406,780
    1個
    8日以内出荷
    備考2~12フクム部品名称ジヨイントASSY AS200CVW1000図解NoBSD-5020LTP-W 動力部品_No.1、BSD-6020LTP-W 動力部品_No.1、BSD-5001LT ユニバーサルジョイント部品_No.1、BSD-5001LT 動力部品_No.1
  • ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器

    ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS

    廣杉計器(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 特殊塩ビ樹脂製 アキレス

    アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 特殊塩ビ樹脂製

    アキレス(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    寸法L1(mm)40寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58寸法L3(mm)40適合パイプVP50、VU50
  • 圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級
  • 足カバーロング 勝星産業

    足カバーロング

    勝星産業(11件のレビュー)
    699税込769
    1足
    当日出荷
    泥はね・雨雪にも対応の撥水加工。 裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 センタータック付で着用中のズレを軽減。 強力な足掛けゴム付き
    用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等仕様反射材付材質ナイロン(撥水)サイズフリー質量(g)55全長(cm)約51RoHS指令(10物質対応)対応足首周り(cm)約11.5足まわり(cm)約12(タック部11.5)
  • 収納上手な救急箱 MIクリエーションズ

    収納上手な救急箱

    MIクリエーションズ(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    箱のみの商品になります。
    材質ポリプロピレン、ABS樹脂質量(g)996寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×202×198アズワン品番8-3434-01RoHS指令(10物質対応)対応名入れサイズ(mm)170×120
  • 安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・大型 コクヨ

    安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・大型

    コクヨ(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。 また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。 本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。 差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。 刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。 刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合) 刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。
    材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS全長(mm)166刃幅(mm)18
  • 万能はさみAS ロング SK11

    万能はさみAS ロング

    SK11(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
    用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。全長(mm)約200切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック板)約1.5mmまで、(銅板)約0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52~54材質(刃)SUS420J2
  • LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 オーム電機

    LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4

    オーム電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書電源コード(m)約3.0保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)光源白色LED使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒~約4分光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スピードコントローラ標準型 SMC

    スピードコントローラ標準型

    SMC(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PFAベッセル容器 アズワン

    PFAベッセル容器

    アズワン
    8,290税込9,119
    1個
    当日出荷
    酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
    使用温度範囲(℃)-196~250材質PFA(フッ素樹脂)目盛なし
  • タップ 雷ガード 個別スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト ELPA

    タップ 雷ガード 個別スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト

    ELPA(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐雷サージ機能付LEDランプ仕様独立スイッチ
    用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数2機能耐雷サージアズワン品番64-4373-82
  • 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS20~) SMC

    標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS20~)

    SMC
    899税込989
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
    使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • AS型エヤーハサミ(本体のみ) 室本鉄工

    AS型エヤーハサミ(本体のみ)

    室本鉄工(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    単発式です。
    用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。種別単発式使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ
  • AS Series(AS2002) SMC

    AS Series(AS2002)

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 内面フラット構造タイプ 特殊塩ビ樹脂製 アキレス

    アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 内面フラット構造タイプ 特殊塩ビ樹脂製

    アキレス(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質特殊塩ビ樹脂寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58適合パイプVP50、VU50寸法D3(mm)58寸法D4(mm)58
  • アルコールペイントマーカー用 替芯 uni(三菱鉛筆)

    アルコールペイントマーカー用 替芯

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    52税込57
    1パック(3本)
    当日出荷
    適合PXA-200トラスコ品番495-5293質量(g)0.8商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 台付直角定規 2級 SK(新潟精機)

    台付直角定規 2級

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。
  • ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ) JUBILEE

    ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)

    JUBILEE(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.82バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
  • ユニットスタンド アズワン

    ユニットスタンド

    アズワン
    105,000税込115,500
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    3,287税込3,616
    1パック(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
  • ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ) JUBILEE

    ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)

    JUBILEE
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
  • HAS 200-S LEM

    HAS 200-S

    LEM
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-600~600保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)200
  • ジュラコン POM 6カクスペーサー 大阪魂

    ジュラコン POM 6カクスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ジュラコン
  • PFAベッセルSCC PFASシリーズ アズワン

    PFAベッセルSCC PFASシリーズ

    アズワン
    9,390税込10,329
    1個
    当日出荷
    酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
    材質PFA洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
  • ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし) TRUSCO

    ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    高揚程タイプのため高所での作業に適します。
    用途高所への荷物の運搬・昇降などオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
  • スピコン インラインタイプ SK11

    スピコン インラインタイプ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    チューブを押し込んで簡単に接続できます。チューブ途中でスピードコントロールします。チューブとチューブを接続します。
    用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状インラインタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
  • 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS2000 SMC

    標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS2000

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
  • 厚口基準スコヤー 200mm ユニセイキ

    厚口基準スコヤー 200mm

    ユニセイキ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-0984幅(mm)32厚さ(mm)15質量(kg)1.4呼び寸法(mm)200竿長×台長(mm)200×130RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.004
  • ユニットスタンド ケニス

    ユニットスタンド

    ケニス
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    空間を利用してフラスコやビーカー等を自由にセットできます。 アタッチメントを豊富に揃えていますので、必要に応じてセットできます。
    本数斜補強棒2本
  • 溶接用遮光面 新ダイワ

    溶接用遮光面

    新ダイワ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    種類溶接用遮光面
  • あかね あかしや

    あかね

    あかしや
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    この筆は、イタチ毛の中でも特に最高級の中国北方のイタチ毛を使い、なめらかさ、ねばり、弾力等を工夫していますので仮名作品用としてお使いください。仮名文字に必要な鋭く強い線、温かく柔らかな線が合わせて表現できます。
    用途書道教室・趣味の書道/かな作品用寸法(mm)穂の太さ×長さ:約6.2×30硬さほどよい硬さ毛材イタチ毛
...