カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- バイク部品(27)
- 切削工具(13)
- 農業機械(13)
- 制御機器(12)
- 測定用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 家電(7)
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 作業工具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 厨房用品(4)
- 機構部品(4)
- 防災用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 空圧工具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(55)
- Altrider (アルトライダー)(26)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- ケナメタル(5)
- 椿本チエイン(4)
- Nikon(ニコン)(4)
- 室本鉄工(4)
- ASAGAO(4)
- ELPA(3)
- カクダイ(3)
- goot(太洋電機産業)(3)
- 東洋技研(3)
- 斉藤光学(3)
- 三菱(3)
- SK11(3)
- EARTH MAN(2)
- アキレス(2)
- アズワン(2)
- イノアック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「as-200」の検索結果

強力マグネットホルダー(両面多極タイプ)
MagX(マグエックス)¥849税込¥9341袋当日出荷両面に磁力のあるマグネットシートです。異方性マグネット仕様用途スチール壁に貼って工具や鉄製のBOXを設置が可能です。 スチールの貼り合わせに材質(本体)マグネットシート吸着力(N)(1本あたり)132.4寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×200×4耐荷重N(kgf)約24.52~34.32(約2.5~3.5)特性強力商品タイプ両面磁力(無地)吸着力(N/cm2)1.32
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ジヨイントASSY AS200CVW1000
BIGM(丸山製作所)¥369,800税込¥406,7801個8日以内出荷備考2~12フクム部品名称ジヨイントASSY AS200CVW1000図解NoBSD-5020LTP-W 動力部品_No.1、BSD-6020LTP-W 動力部品_No.1、BSD-5001LT ユニバーサルジョイント部品_No.1、BSD-5001LT 動力部品_No.1
アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 特殊塩ビ樹脂製
アキレス(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷寸法L1(mm)40寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58寸法L3(mm)40適合パイプVP50、VU50
足カバーロング
勝星産業(12件のレビュー)¥789税込¥8681足当日出荷泥はね・雨雪にも対応の撥水加工。 裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 センタータック付で着用中のズレを軽減。 強力な足掛けゴム付き用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等仕様反射材付材質ナイロン(撥水)サイズフリー質量(g)55全長(cm)約51RoHS指令(10物質対応)対応足首周り(cm)約11.5足まわり(cm)約12(タック部11.5)
安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・大型
コクヨ(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。 また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。 本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。 差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。 刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。 刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合) 刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS全長(mm)166刃幅(mm)18
万能はさみAS ロング
SK11(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。全長(mm)約200切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック板)約1.5mmまで、(銅板)約0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52~54材質(刃)SUS420J2
LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4
オーム電機(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書電源コード(m)約3.0保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)光源白色LED使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒~約4分光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
タップ 雷ガード 個別スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト
ELPA(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷耐雷サージ機能付LEDランプ仕様独立スイッチ用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数2機能耐雷サージアズワン品番64-4373-82
AS型エヤーハサミ(本体のみ)
室本鉄工(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781丁当日出荷から翌々日出荷単発式です。用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。種別単発式使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ
PFAベッセル容器
アズワン¥9,530税込¥10,4831個当日出荷酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。使用温度範囲(℃)-196~250材質PFA(フッ素樹脂)目盛なし
アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 内面フラット構造タイプ 特殊塩ビ樹脂製
アキレス(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷材質特殊塩ビ樹脂寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58適合パイプVP50、VU50寸法D3(mm)58寸法D4(mm)58
アルコールペイントマーカー用 替芯
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥52税込¥571パック(3本)当日出荷適合PXA-200トラスコ品番495-5293質量(g)0.8商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)
JUBILEE(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(5個)当日出荷から9日以内出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.82バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)
JUBILEE¥1,998税込¥2,1981セット(5個)当日出荷材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
HAS 200-S
LEM¥4,798税込¥5,2781個当日出荷質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-600~600保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)200
スピコン インラインタイプ
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷チューブを押し込んで簡単に接続できます。チューブ途中でスピードコントロールします。チューブとチューブを接続します。用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状インラインタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
厚口基準スコヤー 200mm
ユニセイキ¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷トラスコ品番838-0984幅(mm)32厚さ(mm)15質量(kg)1.4呼び寸法(mm)200竿長×台長(mm)200×130RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.004
あかね
あかしや¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷この筆は、イタチ毛の中でも特に最高級の中国北方のイタチ毛を使い、なめらかさ、ねばり、弾力等を工夫していますので仮名作品用としてお使いください。仮名文字に必要な鋭く強い線、温かく柔らかな線が合わせて表現できます。用途書道教室・趣味の書道/かな作品用寸法(mm)穂の太さ×長さ:約6.2×30硬さほどよい硬さ毛材イタチ毛
サージ付節電アダプタ 2P
ELPA¥999税込¥1,0991個3日以内出荷接続した機器を抜かずに電源を入/切できるスイッチ付。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 バリスタ性能 ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
ステン万能鋏EX ベント
SK11¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷どこで切っても切れる角度を常にキープします。アンチグルーブレード(Anti-Glue)を採用し、刃と刃の接触する面積を減らすことで、テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊形状刃です。刃部・ボルト・ナット・バネなどの主要金属パーツはすべてステンレス製でさびにくくなっています。刃元で切っても刃先で切っても、最適な刃の開き角度をキープし、軽い切れ味です。柄尻は、落下防止コードを直接取り付けられる大きな穴付き仕様です。用途工作・ホビーなどの切断作業。材質刃部:ハイカーボンステンレス合金鋼 / グリップ:PP(グラスファイバー配合)・TPR / ボルト・ナット・バネ:ステンレスタイプベント切断能力(mm)ステンレス板0.3厚まで刃部硬度HRC55~57
アルミ加工専用超硬エンドミル
ユニオンツール¥1,934税込¥2,1271本当日出荷から翌々日出荷加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ用途アルミ加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガン
日立産機システム¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷軽量化。質量を24%軽減(従来機比)。 新規構造により塗料消費量を低減(従来機比10%低減)。 使用圧力の低下により、はね返りが少なく、ミストの飛び散りが低減。 塗料ニップルの組み換えにより重力式・吸上式の変更が可能。質量(g)310使用圧力(MPa)標準0.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×36×163吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式/吸上式噴霧調整平吹き/丸吹き
超微細セル構造無黄変フォームPureCell 450mm×30m
イノアック¥109,800税込¥120,7801巻当日出荷無臭、低環境負荷のクリーン素材です。 耐熱性・タック性(吸着)に優れています。 微細なセル構造を有した環境に優しい無黄変フォームです。 加工しやすいです。用途断熱対策トラスコ品番759-0237材質アクリルフォーム幅(mm)450厚さ(mm)1色白質量(g)162長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~80
超微細セル構造無黄変フォームPureCell 900mm×30m
イノアック¥219,800税込¥241,7801巻翌々日出荷無臭、低環境負荷のクリーン素材です。 耐熱性・タック性(吸着)に優れています。 微細なセル構造を有した環境に優しい無黄変フォームです。 加工しやすいです。用途断熱対策トラスコ品番759-0245材質アクリルフォーム幅(mm)900厚さ(mm)1色白質量(g)324長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~80
Cat6A スリムLANケーブル 20.0m ブルー
日本トラストテクノロジー¥3,500税込¥3,8501個当日出荷10Gbps(10GBASE-T)の超高速通信に対応。エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である【500MHz】をクリア。わずかな隙間にも配線できる、しなやかな2.8mm径スーパースリムケーブルを採用。ツメ折れ防止保護カバー付きコネクター。EU RoHS指令(10物質)準拠。
マルチアングルスタンド
斉藤光学¥69,980税込¥76,9781個8日以内出荷観察物を動かすことなく、あらゆる角度から立体的に観察できるスタンドです。 最大90度まで傾斜可能で、水平方向からもしっかり観察できます。15度刻みにクリックするので、角度の調整も容易です。 固定ホルダやXYステージを取り付けて使用します。寸法(mm)345.5×188×480
アームサポーター
MIKASA (ミカサ)¥1,398~税込¥1,538~1枚5日以内出荷から8日以内出荷柔軟素材で生地は四方向に伸び、腕にフィットして長時間使用でもずれにくい。用途バレーボール等材質ポリエステル/ポリウレタン色ブラック