カテゴリ

  • バイク部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)

「as-2003」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B廣杉計器(1件のレビュー)
1,688税込1,857特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
SUS316L ステンレスサニタリーバット 日東SUS316L ステンレスサニタリーバット日東
27,980税込30,778
1枚
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS316L)商品タイプバット
CK シリーズ クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CK シリーズ クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
高性能潤滑スプレー アドモス ダイゾーニチモリ高性能潤滑スプレー アドモスダイゾーニチモリ
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
大切な機械のメンテナンスにすぐれた潤滑剤。AS-01は、強力な浸透油に潤滑性にすぐれた有機モリブデンを分散させた浸透・防錆・潤滑剤です。AS-03は、-20~+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安全性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。
容量(mL)420グリス種類ウレアグリース
CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
4,398税込4,838
1個
36日以内出荷
XC ブレーキディスク(ブラックハブ)フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)XC ブレーキディスク(ブラックハブ)フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
56,980税込62,678
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA、FJR 1300 A (2003-2018)、FJR 1300 AE (2014-2018)、FJR 1300 AS (2006-2018)、XVS 950 A Midnight Star (2009-2013)
X ブレーキディスク(ブラックハブ)フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)X ブレーキディスク(ブラックハブ)フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
39,980税込43,978
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA、FJR 1300 A (2003-2018)、FJR 1300 AE (2014-2018)、FJR 1300 AS (2006-2018)、XVS 950 A Midnight Star (2009-2013)
Veeシリーズ Sport バイク ブレーキディスク(ブラックハブ)フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Veeシリーズ Sport バイク ブレーキディスク(ブラックハブ)フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
45,980税込50,578
1個
36日以内出荷
USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド リア右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド リア右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
9,898税込10,888
1個
36日以内出荷
UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド リア右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド リア右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,998税込6,598
1個
36日以内出荷
レバー 2.0 | 5462 Puig (プーチ)レバー 2.0 | 5462Puig (プーチ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
ブラック適合車種【YAMAHA】FAZER8 (2013-2016),FJR1300 (2003-2005),FJR1300A (2006-2019),FJR1300AS (2013-2019),FZ-09 (2013-2016),FZ1 (2006-2015),FZ1 FAZER (2006-2016),FZ6 (2004-2006),FZ6 FAZER (2007-2008),FZ6 FAZER S2 (2007-2010),FZ6 S2 (2007-2010),FZ8 (2010-2016),FZ8 FAZER (2010-2012),MT-07 (2014-2023),MT-07 TRACER (2016-2017),MT-09 (2013-2020),MT-09 SP (2018-2020),MT-09 TRACER (2015-2017),MT-10 (2016-2021),MT-10 SP (2017-2021),NIKEN (2018-2023),NIKEN GT (2018-2023),T-MAX 500 (2008-2011),T-MAX 530 (2012-2019),T-MAX 530 DX (2017-2019),T-MAX 530 SX (2017-2019),T-MAX 560 (2020-2023),T-MAX 560 DX (2020-2023),T-MAX 560 SX (2020-2023),T-MAX 560 TECH MAX (2020-2023),TENERE 700 (2019-2023),TENERE 700 RALLY EDITION (2019-2023),TRACER 7 (2021-2023),TRACER 7 GT (2021-2023),TRACER 700 (2018-2020),TRACER 700 GT (2019-2020),TRACER 900 (2018-2020),TRACER 900 GT (2018-2020),XJ6 (2009-2016),XJ6 DIVERSION (2009-2016),XJ6 DIVERSION F (2010-2016),XJR1300 (2004-2016),XSR700 (2016-2023),XSR700 XTRIBUTE (2019-2023),XSR900 (2016-2021),XT1200Z SUPER TENERE (2010-2022),XT1200ZE SUPER TENERE (2019-2022),XT660Z TENERE (2008-2016)
ターンライト プレート サポート | 3959 Puig (プーチ)ターンライト プレート サポート | 3959Puig (プーチ)
8,698税込9,568
1個
36日以内出荷
ブラック適合車種【KAWASAKI】VERSYS 650 (2007-2009),Z750 (2007-2012),Z750S (2005-2006),ZR7S (2001-2003),ZRX1200S (2001-2007),ZX-10R (2004-2005),ZX-12R (2000-2006),ZX-6R (1994-2004),ZX-9R (1994-2004)【YAMAHA】FJR1300A (2006-2020),FJR1300AS (2006-2020),FZS1000 FAZER (2001-2005),FZS600 FAZER (1999-2005),XT660Z TENERE (2012-2016),YZF 1000 R THUNDERACE (1996-2003),YZF 600 R THUNDERCAT (1996-2002),YZF-R1 (1998-2001),YZF-R6 (1999-2002)
ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-200-3-200-L030 伊東電機ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-200-3-200-L030伊東電機
16,245税込17,870
1個
40日以内出荷
・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】10タイプPM380AS-10-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)200周速度(m/min)(50/60Hz)9.5/11.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)9.5
ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-200-3-200-C030 伊東電機ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-200-3-200-C030伊東電機
16,245税込17,870
1個
40日以内出荷
・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】10タイプPM380AS-10-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)200周速度(m/min)(50/60Hz)9.5/11.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)9.5