カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
  • 農業機械(58)
  • 制御機器(43)
  • メカニカル部品(35)
  • 作業服(19)
  • 機構部品(16)
  • 切削工具(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 空調・電設資材(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 作業工具(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 安全標識(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 家電(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 空圧工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-22」の検索結果

497件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPK のこ刃 AS-22A(CT-22)用 日本ニューマチック工業NPK のこ刃 AS-22A(CT-22)用日本ニューマチック工業
4,398税込4,838
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質バイメタル質量(g)4
AS Series(AS22R) SMCAS Series(AS22R)SMC
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
AS 22用先ゴム ブラック マキテックAS 22用先ゴム ブラックマキテック
569税込626
1個
5日以内出荷
スタンダードタイプのロフストランドクラッチ
ブラック
AS Series(AS22Q) SMCAS Series(AS22Q)SMC
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
純水製造装置用 架台 AS-22 ヤマト科学純水製造装置用 架台 AS-22ヤマト科学
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
【レンタル】超音波洗浄器 AS22GTU アズワン【レンタル】超音波洗浄器 AS22GTUアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
高出力タイプで優れた洗浄力。ディガス機能により洗浄効果がアップします。操作パネルは大きく見やすいLED表示です。タイマーは1分単位で最大90分まで設定できます。
材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4.8槽内寸法(mm)240×140×100電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)ヒーター容量(W)74槽容量(L)3発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
分電盤用操作スイッチ AS22 セレクタスイッチ 富士電機分電盤用操作スイッチ AS22 セレクタスイッチ富士電機
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付穴径(Φmm)22種類セレクタ接点構成1a1b耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上使用周囲温度(℃)(盤内)-5~+50(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)機械的寿命100万回以上色(ツマミ)電気的寿命50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
安全靴 編上靴 AS22 シモン安全靴 編上靴 AS22シモン
5,498税込6,048
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。横滑り防止意匠を施した靴底により、耐滑性に優れています。
用途一般作業、熱現場など。ブラック足幅3E形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛本革(ソフトシュリンク)材質(ソール)合成ゴム(NBR)1層底機能耐油性、耐摩耗性、耐滑性JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1メーカー商品コード2184220甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
AS-22 チチワ式松葉背ばり OWNER(オーナーばり)AS-22 チチワ式松葉背ばりOWNER(オーナーばり)
399税込439
1個
7日以内出荷
フロロカーボン製チチワ付で簡単に着脱が可能
形態バラ
【修理】エアソー(日本ニューマチック工業)AS-22A(修理) 修理【修理】エアソー(日本ニューマチック工業)AS-22A(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類エアソー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアーヤスリ(日本ニューマチック工業)AS-22AF(修理) 修理【修理】エアーヤスリ(日本ニューマチック工業)AS-22AF(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類エアーヤスリ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
エアーソー・エアーヤスリ AS-22AF 部品 日本ニューマチック工業エアーソー・エアーヤスリ AS-22AF 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
8日以内出荷
関連資料※部品図(1.62MB)
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(55件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
JIS配管識別方向表示ステッカー ユニットJIS配管識別方向表示ステッカーユニット(3件のレビュー)
799税込879
1セット(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質アルミ
分電盤用操作スイッチ AS22 押しボタンスイッチ 富士電機分電盤用操作スイッチ AS22 押しボタンスイッチ富士電機
2,998税込3,298
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
品名押しボタンスイッチ種類非照光式ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スプレーのり 接着タイプ コクヨスプレーのり 接着タイプコクヨ(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(220mL)
当日出荷
しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着
用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着成分LPG(ノンフロン)材質合成ゴム、ノルマルヘキサン粘着タイプ強粘着
静電ブラシ TRUSCO静電ブラシTRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(3件のレビュー)
169税込186
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 12面 エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 12面エレコム(1件のレビュー)
689税込758
1個
翌々日出荷
さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ホワイト枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.16、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)150用紙サイズA4(210mm×297mm)
アルコールチェッカー アズワンアルコールチェッカーアズワン(1件のレビュー)
3,890税込4,279
1個
当日出荷
約20秒(起動10秒、吹きかけ10秒)で呼気中のアルコール濃度を測定できます。 高精度のMEMS半導体センサーを搭載しています。 50件のデータ保存が可能のため、測定後の再確認にも便利です。 測定値に基づき、3色で液晶表示します。 吹きかけ口の蓋はスライド式になっており、取り外しによる紛失の心配がありません。 コンパクト、軽量な本体かつ収納袋付きで持ち運び時にもかさばりません。
付属品収納袋寸法(mm)29.2×121×15.2質量(g)28.3(電池含まず)電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(但し0.05mg/L 未満の場合は0.00mg/Lと表示)センサータイプMEMS半導体ガスセンサー測定時間約20秒センサー使用開始後1年経過、または使用回数2000回に達した場合(どちらか早い方)ディスプレイLCDデジタル方式最小表示単位0.01mg/Lアズワン品番65-3906-45
ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 24面 エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 24面エレコム(1件のレビュー)
689税込758
1個
翌々日出荷
さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ホワイト枚数1枚(テストプリント用紙)用紙プリンタ兼用タイプ紙質上質紙・マット紙厚(mm)0.16(総厚)、0.09(ラベル厚)坪量(g/m2)150面付24面用紙サイズA4(210mm×297mm)適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、手書きラベル形状四角
アバンテV2 A3 浅仕切り板セット ナカバヤシアバンテV2 A3 浅仕切り板セットナカバヤシ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
材質透明スチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 1AS型 NOKOリング 1AS型NOK(5件のレビュー)
24税込26特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
導電スリッパ ハリケーン導電スリッパハリケーン(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
当日出荷から4日以内出荷
導電性のスリッパです。
用途静電気対策種類クリーンシューズ機能導電性抵抗値104~106ΩRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプスリッパ
消防標識ステッカー 東洋防災消防標識ステッカー東洋防災
529税込582
1枚
当日出荷
消防標識ステッカーです。
材質塩ビステッカー厚さ(mm)1寸法(mm)100×50
ショートマンテルチェーン ニッサチェインショートマンテルチェーンニッサチェイン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻
当日出荷から4日以内出荷
用途装飾や手芸などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等ストローク(mm)2.5使用温度範囲(℃)-30~85RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
流し台 アズワン流し台アズワン
239,800税込263,780
1セット(2台)
当日出荷から15日以内出荷
高さ(mm)背板:100
鋼製ベアリング AS TYPE6 トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング AS TYPE6トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法W(mm)8(±0.2)許容荷重(N[kgf])686[70]幅(mm)8ねじ寸法M6×1
APボックスコネクタ SUS セイワ工業APボックスコネクタ SUSセイワ工業
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
材質ステンレス
位置ボックス 大黒屋ホールディングス(森電機)位置ボックス大黒屋ホールディングス(森電機)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
チップクリーン 溶接チップ潤滑スプレー タセトチップクリーン 溶接チップ潤滑スプレータセト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(220mL)
当日出荷
溶接トーチ専用に開発されたスパッタ付着防止剤で、ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
用途溶接チップ、トーチノズル用。トラスコ品番389-0147透明使用温度範囲(℃)10~40主成分鉱油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.07kgRoHS指令(10物質対応)対応
パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業パールスイベルジョイント AS型昭和技研工業
31,980税込35,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ステンレス製最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
JIS配管識別方向表示ステッカー ユニットJIS配管識別方向表示ステッカーユニット
1,398税込1,538
1組
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー材質アルミ厚さ(mm)0.12
ショッピングカート収納庫用サインプレート 大和産業ショッピングカート収納庫用サインプレート大和産業
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
ショッピングカート収納庫用のサインプレートです。
用途ショッピングカートのご利用方法、収納位置をご案内します。シルバー
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S22 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S22NOK
38税込42
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0516-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)21.5内径許容差(mm)±0.15
...