カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(155)
- 農業機械(58)
- 制御機器(42)
- メカニカル部品(33)
- パソコン/周辺機器(19)
- 機構部品(18)
- 作業服(18)
- 切削工具(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 科学研究・開発用品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 作業工具(9)
- 安全標識(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 安全靴・作業靴(6)
- 保管用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 家電(5)
- バイク部品(4)
- オフィス家具(4)
- 自動車補修部品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 空圧工具(4)
- バイク純正部品(3)
- 溶接用品(3)
- 防犯用品(3)
- 測定用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 自動車純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(147)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- NTN(エヌティーエヌ)(17)
- ボンマックス(16)
- エスコ(10)
- Apacer(10)
- アズワン(6)
- NOK(6)
- ユニット(5)
- 三共製作所(5)
- ABB(5)
- 京セラ(4)
- TRUSCO(4)
- 日動工業(4)
- VISHAY(4)
- 椿本チエイン(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- Nikon(ニコン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「as-22」の検索結果

分電盤用操作スイッチ AS22 セレクタスイッチ
富士電機¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷種類セレクタ接点構成1a1b耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上使用周囲温度(℃)(盤内)-5~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22復帰方式手動耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)機械的寿命100万回以上色(ツマミ)黒電気的寿命50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
安全靴 編上靴 AS22
シモン¥4,598税込¥5,0581足5日以内出荷から6日以内出荷履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。横滑り防止意匠を施した靴底により、耐滑性に優れています。用途一般作業、熱現場など。形状ミドルカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛本革(ソフトシュリンク)材質(ソール)合成ゴム(NBR)1層底機能耐油性、耐摩耗性、耐滑性JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格足幅3E材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1メーカー商品コード2184220甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
純水製造装置用 架台 AS-22
ヤマト科学¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
【レンタル】超音波洗浄器 AS22GTU
アズワン¥6,398~税込¥7,038~1台翌日出荷から4日以内出荷高出力タイプで優れた洗浄力。ディガス機能により洗浄効果がアップします。操作パネルは大きく見やすいLED表示です。タイマーは1分単位で最大90分まで設定できます。材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4.8槽内寸法(mm)240×140×100電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)ヒーター容量(W)74槽容量(L)3発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
JIS配管識別方向表示ステッカー
ユニット(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(10枚)当日出荷から9日以内出荷識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠材質アルミ
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1袋当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
スプレーのり 接着タイプ
コクヨ(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(220mL)当日出荷しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着成分LPG(ノンフロン)材質合成ゴム、ノルマルヘキサン粘着タイプ強粘着
分電盤用操作スイッチ AS22 押しボタンスイッチ
富士電機¥3,198税込¥3,5181個22日以内出荷から32日以内出荷品名押しボタンスイッチ種類非照光式ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ
静電ブラシ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
スライドスイッチ Aシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から6日以内出荷スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等ストローク(mm)2.5使用温度範囲(℃)-30~85RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルシール A4 プリンタ兼用 12面 宛名 封筒 強粘着 22/50シート
エレコム(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。用途裏面の台紙が厚く切り込みが入っているためハサミ不要ではがしやすく、大量の宛名・表示ラベル貼り作業もスムーズに行えます。 適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ホワイト枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.16、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)150用紙サイズA4(210mm×297mm)
ラベルシール A4 プリンタ兼用 24面 宛名 封筒 強粘着 22/50シート
エレコム(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。用途裏面の台紙が厚く切り込みが入っているためハサミ不要ではがしやすく、大量の宛名・表示ラベル貼り作業もスムーズに行えます。 適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ホワイト枚数1枚(テストプリント用紙)用紙プリンタ兼用タイプ紙質上質紙・マット紙厚(mm)0.16(総厚)、0.09(ラベル厚)坪量(g/m2)150面付24面用紙サイズA4(210mm×297mm)適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、手書きラベル形状四角
アバンテV2 A3 浅仕切り板セット
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。材質透明スチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
パールスイベルジョイント AS型
昭和技研工業¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から20日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。形状エルボ材質(本体)ステンレス製種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
鋼製ベアリング AS TYPE6
トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)8ねじ寸法M6×1寸法W(mm)8(±0.2)許容荷重(N[kgf])686[70]
ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)
JUBILEE(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(5個)当日出荷から9日以内出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.82バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S22.4
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0517-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)21.9内径許容差(mm)±0.15
チップクリーン 溶接チップ潤滑スプレー
タセト(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(220mL)当日出荷溶接トーチ専用に開発されたスパッタ付着防止剤で、ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。用途溶接チップ、トーチノズル用。トラスコ品番389-0147色透明使用温度範囲(℃)10~40主成分鉱油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.07kgRoHS指令(10物質対応)対応
Aラインスカート AS2280
ボンマックス¥8,398~税込¥9,238~1枚当日出荷から5日以内出荷仕様両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付色ブラック混率(%)ポリエステル100(レジェストレッチ)性別女性用
ショッピングカート収納庫用サインプレート
大和産業¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷ショッピングカート収納庫用のサインプレートです。用途ショッピングカートのご利用方法、収納位置をご案内します。色シルバー
コンパクトSUSキャッチャー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷伸ばした時の「たわみ」が少なく、作業効率が上がります。フックはケーブルを掴みやすい形状で、落下防止コード用リング付き。丈夫でサビに強いステンレス製。用途狭い箇所での配線作業に。仕様落下防止コード取付リング付使用方法伸長時:先端の細い部分より順番に伸ばしてください。●収縮時:手元に近い太い部分より順番に収納してください。材質フック・竿:ステンレス●フック連結部・リング:スチール長さ(mm)(伸長時)2250、(収縮時)365色シルバー質量(g)180組本数9本
...