カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 農業機械(36)
  • 安全標識(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「as-23s」の検索結果

関連キーワード
92件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    ¥909~税込¥1,000~
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ
  • スーパーカプラ SK11

    スーパーカプラ

    SK11
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。
    用途小型空気工具・空圧機器配管等。材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ適合流体空気
  • 玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 付け框 Panasonic(パナソニック)

    玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 付け框

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    4日以内出荷
    ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
    芯材MDF+集成材または合板表面仕上げ樹脂化粧シート
  • (MR23)TUBE AS,P/S ミツビシ

    (MR23)TUBE AS,P/S

    ミツビシ
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    3日以内出荷
  • JIS配管識別方向表示ステッカー ユニット

    JIS配管識別方向表示ステッカー

    ユニット(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥11,900税込¥13,090
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m 2本セット Anker(アンカー)

    Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m 2本セット

    Anker(アンカー)
    ¥2,718税込¥2,990
    1個
    当日出荷
    かつてない柔軟性:ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まず、ストレスフリー:束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡みにくく、出し入れもスムーズです。優れた耐久性:約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電:最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器にフルスピード充電が可能です。
    出力(W)240ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB-C対応機種スマートフォン:iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、Galaxy S24/AS23シリーズ 他、Google Pixel 9/8/7 シリーズ他、タブレット端末:iPad (第10世代)/iPad Air (第6世代)/iPad Pro (第7世代)ノートPC:MacBook Air (2024/2023/2022/2020)/MacBook Pro (2024/2023/2022/2021)、Lenovo Yoga 14s/Lenovo ThinkPad X1 他HP Spectre 他データ転送速度最大480Mbps適合用途充電用
  • 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMC

    標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
  • JIS配管識別テープ ASタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ASタイプ

    ユニット
    ¥879税込¥967
    1セット(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    材質アルミ色青取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
  • AS_2_1F - エルボタイプ SMC

    AS_2_1F - エルボタイプ

    SMC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m 2本セット Anker(アンカー)

    Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m 2本セット

    Anker(アンカー)
    ¥2,536税込¥2,790
    1個
    当日出荷
    かつてない柔軟性:ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まず、ストレスフリー:束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡みにくく、出し入れもスムーズです。優れた耐久性:約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電:最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器にフルスピード充電が可能です。
    色ブラックサイズ約0.9m※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。出力(W)240ケーブル長(m)約0.9対応機種スマートフォン:iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max / iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max、Galaxy S24 / AS23シリーズ 他、Google Pixel 9 / 8 / 7 シリーズ他タブレット端末:iPad (第10世代) / iPad Air (第6世代) / iPad Pro (第7世代)ノートPC:MacBook Air (2024 / 2023 / 2022 / 2020) / MacBook Pro (2023 / 2022 / 2021 / 2020)、Lenovo Yoga 14s / Lenovo ThinkPad X1 他、HP Spectre 他データ転送速度最大480Mbps
  • AS Series(AS2201FS) SMC

    AS Series(AS2201FS)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
  • スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) SMC

    スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)

    SMC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
    形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1制御方式メータアウト使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • 10 Series(10-AS) SMC

    10 Series(10-AS)

    SMC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • JIS安全表示ステッカー ユニット

    JIS安全表示ステッカー

    ユニット
    ¥809税込¥890
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ
  • AS Series(AS2201FG) SMC

    AS Series(AS2201FG)

    SMC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FG-~) SMC

    標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FG-~)

    SMC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
  • 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~) SMC

    標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~)

    SMC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
  • スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~) SMC

    スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~)

    SMC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
  • AS Series(AS2201FS1) SMC

    AS Series(AS2201FS1)

    SMC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    制御方式(0) メータアウト目盛(1) 180°
  • AS_3_1F - ユニバーサルタイプ SMC

    AS_3_1F - ユニバーサルタイプ

    SMC
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • スパークプラグ No.17 SK11

    スパークプラグ No.17

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-6A・チャンピオン/RCJ8・デンソー(ND)/W20MR-U適合機種マキタヘッジトリマー(EH500),シバウラ発電機(GF400),マキタチェンソー(CS750G・EM162・EM211・EM222・EM250R・EM310),カワサキ発電機(GA550・GC550・GD550・GD700A/AS),共立散布機(DMD452E-F23S・PD452-F23),本田技研発電機(EX300(HIPPO)・EX500),本田技研芝刈機(HR21-5(マグネット))
  • 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2211 SMC

    標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2211

    SMC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
  • リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black READY GO

    リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black

    READY GO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    Keeps your butt dry on wet roads。Compatible with all standard double steel railsaddles。Suitable for tire widths between 23-40 mm。When not in use、 it just take it off 。Easy to clean as it's flexibleensity : 30 Lumens (Max)
    用途Weight : Fender 30g / Rear light 60g。Material : Customized Polypropylene (100 PercentRecyclable)。Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。Max Lumens Int色ブラック
  • 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2201 SMC

    標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2201

    SMC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
  • 目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2201FS1 SMC

    目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2201FS1

    SMC
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 10-AS SMC

    10-AS

    SMC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • 変流器 入力電流:25A 25:1 スタンドアロン SIEMENS

    変流器 入力電流:25A 25:1 スタンドアロン

    SIEMENS
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius ストレートスルー電流トランス 2.4 → 25 AS (サイズ S00 / S0 の 3RB22 / 23 / 24 用)です。スタンドアロンインストール
    仕様●巻数比:25:1●トランスタイプ:ストレートスルー●入力電流:25A●出力電流:25 A●全体の高さ:83mm●全体の幅:45.3mm●実装タイプ:スタンドアロンアズワン品番65-7339-17
  • スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300 SMC

    スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300

    SMC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    ・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
  • 目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2201FS2 SMC

    目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2201FS2

    SMC
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FM-~) SMC

    標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FM-~)

    SMC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-AS2~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-AS2~)

    SMC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • フューエルタンク BIGM(丸山製作所)

    フューエルタンク

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    備考500CC ~2009年3月規格EE230ヨウ500CC部品名称フユーエルタンク図解NoGS20EM エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.50、KC23CSL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、BP252MA エンジン キャブレタ、フューエルタンク、エアクリーナ部品 フユーエルタンク_No.29、KC23M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、KC23CS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、JC23DX エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.25、AD-23KSL エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 フユーエルタンク_No.25、KS13S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.44、BP252AS エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 フユーエルタンク_No.29、BP252A エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 フユーエルタンク_No.29、AC23SB エンジン(キャブレタ、燃料タンク)部品 フユーエルタンク_No.36、TKA23DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、KS13M エンジン、クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.44、GS10R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.44、GS15EMA エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.44、AD-23KS エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 フユーエルタンク_No.25、BCT23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25、JC23DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25
  • スタータロープ BIGM(丸山製作所)

    スタータロープ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥699税込¥769
    1個
    6日以内出荷
    図解NoBC264SNL リコイルスタータ部品 スタータロープ_No.9、JC203DXL エンジン リコイルスタータ部品_No.9、JHC26U-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.9、AS15CD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スタータロープ_No.9、LBC26UT エンジン リコイルスタータ、燃料タンク部品_No.9、KC23RXG エンジン リコイルスタータ部品_No.9、AS20TP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スタータロープ_No.9、KS13S エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.9、BCL20SL エンジン リコイルスタータ部品 スタータロープ_No.9、GKS20-1 リコイルスタータ部品_No.9、KS1300 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.9、AC23DXL リコイルスタータ部品 スタータロープ_No.9、LBC263UT-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.9、BCW233S エンジン リコイルスタータ部品_No.9、JC264DXL リコイルスタータ部品_No.9など
  • スタータアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    スタータアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    規格ダンパーEE260ヨウ、3~10フクム図解NoAC26SAL エンジン (リコイルスタータ)部品 スタータアセンブリ_No.2、GKP252 キャブレタ,リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.29、AC20SA エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータアセンブリ_No.2、TKA23DX エンジン リコイルスタータ部品_No.2、LBC233SL エンジン リコイルスタータ部品_No.2、JC234DXL エンジン リコイルスタータ部品_No.2、JC203DXL エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC263STD エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、AC23SB エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータアセンブリ_No.2、JC20S エンジン リコイルスタータ部品_No.2、JC23DX エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC203S エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BP2521AS エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BC233STD エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BP252AS エンジン クランクケース、シリンダなど