曜日別特売

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m 2本セット

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m 2本セット - Anker(アンカー)Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m 2本セット - Anker(アンカー)Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m 2本セット - Anker(アンカー)Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m 2本セット - Anker(アンカー)Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m 2本セット - Anker(アンカー)Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m 2本セット - Anker(アンカー)Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m 2本セット - Anker(アンカー)Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m 2本セット - Anker(アンカー)

かつてない柔軟性:ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。
絡まず、ストレスフリー:束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡みにくく、出し入れもスムーズです。
優れた耐久性:約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
フルスピード充電:最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器にフルスピード充電が可能です。

サイズ
約0.9m
※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
対応機種
スマートフォン:iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max / iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max、Galaxy S24 / AS23シリーズ 他、Google Pixel 9 / 8 / 7 シリーズ他
タブレット端末:iPad (第10世代) / iPad Air (第6世代) / iPad Pro (第7世代)
ノートPC:MacBook Air (2024 / 2023 / 2022 / 2020) / MacBook Pro (2023 / 2022 / 2021 / 2020)、Lenovo Yoga 14s / Lenovo ThinkPad X1 他、HP Spectre 他
色
ブラック
出力(W)
240
ケーブル長(m)
約0.9
データ転送速度
最大480Mbps
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79839579B8552012
オープン
¥2,536
¥2,790(税込)
当日出荷
残り97点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする