カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「as-315」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器

    ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS

    廣杉計器(10件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
    ¥79税込¥87
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • ジュラコン(R)サポーター 六角 カメダデンキ

    ジュラコン(R)サポーター 六角

    カメダデンキ(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(50個)
    当日出荷
    基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
    仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用)

    森清化工(3件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
  • Oリング 1AS型 NOK

    Oリング 1AS型

    NOK(5件のレビュー)
    ¥24~税込¥26~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
  • パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント AS型

    昭和技研工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
    形状エルボ材質(本体)ステンレス製種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
  • Oリング 1A-S 大阪魂

    Oリング 1A-S

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(13個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • パッセハード リス

    パッセハード

    リス
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行なえます。 本体には便利な目盛付です。 ソフトな材質で優れた密閉性、水分の多い保存品も安心して収納できます。
    用途食品保存・他備品収納に最適です。材質本体:ポリプロピレン(PP)/フタ:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)色半透明耐熱温度(℃)(本体):140、(フタ):70
  • 先開型圧着端子 冨士端子工業

    先開型圧着端子

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1パック(15個)
    当日出荷から23日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • サイドコーナータップ 3個口 オーム電機

    サイドコーナータップ 3個口

    オーム電機
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    180°回転式フリープラグで、狭い場所でも使用できます。
    電力(W)合計1500までコンセント個数3個口
  • サーモセイバー防水防寒スーツⅢ makku

    サーモセイバー防水防寒スーツⅢ

    makku
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    6日以内出荷
    シリーズ累計販売約20万着!暖かさと丈夫さを兼ね備えた防水防寒スーツ 耐水圧10000mmH2O 腕の上げ下げがしやすいアクションカット 手の甲も温かいリストガード付き 首元が暖かいハイネック、マスクガード付き 手差し、内ポケット ウエスト調整ひも付き 膝を曲げてもつっぱりにくい立体裁断 裾調節テープ
    用途作業現場、農作業、アウトドア、レジャー耐水圧(mmH2O)10000
  • PVC耐油長 アスユニ

    PVC耐油長

    アスユニ
    ¥2,698税込¥2,968
    1足
    翌々日出荷から11日以内出荷
    形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)PVC機能耐油底、抗菌、防臭足幅3E相当靴タイプ長靴
  • スピーカーフォン Poket Speaker Phone Hub アバーメディア

    スピーカーフォン Poket Speaker Phone Hub

    アバーメディア
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    13日以内出荷
    職場でのコラボレーション接続を簡単に拡張。ノートPCは 1 本のケーブルで接続するだけで、Web カメラやモニター、電源など、すべての必需品が繋げます。AIノイズリダクション。環境のエコーと残響を除去し、ノイズも抑制できます。ワークスペースの清潔を保つ。デスクの上のケーブルをきれいに整理できます。効率が大幅に向上します。マイクは高感度無指向性。最大 3 m の全方向に鮮明なサウンドを拾いながら流し、あらゆる環境を会議スペースに変えます。ワンタッチでミュート。ボタンを押すだけで簡単にミュート、ミュート解除を着替えます。タッチコントロールはLEDで表示され、ボリュームを調整したり、ミュートしたりするのはとっても便利です。
    仕様●オーディオ出力(W):3●コネクション:プラグ&プレイ(インストール不要)USB Type-C●集音範囲(m):3セット内容・AS315本体・収納ポーチ・クイックガイド寸法(mm)131×114×65質量(g)122保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x HDMI 1.4 (4K@30Hz)、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (Super Speed 10Gbps)、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Power Delivery up to 100w)
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(163件のレビュー)
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    ¥61税込¥67
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング・フッソ AS568型 NOK

    Oリング・フッソ AS568型

    NOK(86件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。