カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「as-320」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュラコン(R)サポーター 六角 カメダデンキ

    ジュラコン(R)サポーター 六角

    カメダデンキ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    当日出荷
    基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
    仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント AS型

    昭和技研工業
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
    形状エルボ材質(本体)ステンレス製種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
  • M3x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/32本) エスコ

    M3x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/32本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(32本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AS-320材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状皿頭
  • スピコン エルボタイプ SK11

    スピコン エルボタイプ

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
    用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
  • ディスクペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    ディスクペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    3,498税込3,848
    1箱(50枚)
    6日以内出荷
    マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。
    用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業長さ(mm)180幅(mm)100タイプマジック式穴の有無危険物の類別非危険物
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(162件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    83税込91
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング・フッソ AS568型 NOK

    Oリング・フッソ AS568型

    NOK(86件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。 水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。 全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。 脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。 稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。 強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
    適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋質量(kg)4.35電圧(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)200シール時間(sec)1~9シール幅(mm)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3シール可能幅(mm)300真空度(kPa)-80脱気速度(L/min)7脱気方法ノズル式吸気時間最長60秒
  • チップ DCGT-AS イスカル

    チップ DCGT-AS

    イスカル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • バンノウグリース 100G 0# BIGM(丸山製作所)

    バンノウグリース 100G 0#

    BIGM(丸山製作所)
    849税込934
    1個
    8日以内出荷
    仕様MP#0(40G)図解NoMBS247V 付属品部品_No.8、MBS26GEX-125 付属品部品_No.8、MBS2630F 付属品部品_No.9、MBS267V 付属品部品_No.8、BCS263SN 付属品部品_No.8、GKBS2702 付属品部品_No.8、BCS254H 付属品部品_No.8、DB-S260 01 付属品部品_No.6、MBS320-1 付属品部品_No.6、DB-S242 付属品部品_No.3、BCS32BIG-M 付属品部品 バンノウグリース 100G 0#_No.7、JCS260DX-1 付属品部品_No.8、MBS268 付属品部品_No.8、BCS303RS 付属品部品_No.8、MBS2330 付属品部品_No.10、ADS26AS 付属品部品 バンノウグリース 100G 0#_No.7、MBS2402-1 付属品部品_No.7、MBS320-2C 付属品部品_No.6、BCS23CSN 付属品部品 バンノウグリース 100G 0#_No.7、MBS200-2C 付属品部品_No.6、MLBS2200 付属品部品_No.8、MBS3000 付属品部品_No.10など
  • コルゲートチューブ BIGM(丸山製作所)

    コルゲートチューブ

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格ヨビ10980Lスリツト図解NoMBS2402-1KT 本体部品_No.16、MBS320-3F 本体部品_No.11、DB-S260-2C 本体部品_No.36、MBS320-1T 本体部品_No.36、DB-S320-2C 本体部品_No.36、BCS300RS-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、MBS260-2C 本体部品_No.36、MBS260-3F 本体部品_No.11、DB-S320-3C 本体部品_No.11、MBS200-2C 本体部品_No.36、DB-S260-2 本体部品_No.36、MBS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.21、BCS23CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 コルゲートチユーブ_No.19、MBS-310H 本体部品_No.11、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 コルゲートチユーブ_No.19、MBS320-2 本体部品_No.36、MBS260-2 本体部品_No.36、MBS320-3C 本体部品_No.11、MBS320-2C 本体部品_No.36、ADS26AS 本体部品 コルゲートチユーブ_No.22、MBS320-2F 本体部品_No.11、DB-S320-2 本体部品_No.36、MBS260-3C 本体部品_No.11、BCS260RS-1 本体部品_No.22、MBS320-2T 本体部品_No.36、MBS-220H 本体部品_No.11、BCS26CSN-1 本体部品 コルゲートチユーブ_No.18、MBS320-3T 本体部品_No.17、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.18、MBS260-2F 本体部品_No.36
  • インナシャフト BIGM(丸山製作所)

    インナシャフト

    BIGM(丸山製作所)
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    規格8Xロ6.8X843L図解NoMBS320-3T 本体部品_No.22、MBS200-1 本体部品_No.16、DB-S320-1 本体部品_No.16、DB-S260-2C 本体部品_No.16、MBS260-1C 本体部品_No.16、MBS320-4F 本体部品_No.18、MBS320-1C 本体部品_No.16、MBS260-2 本体部品_No.16、MBS3320-1 本体部品_No.20、DB-S320-1C 本体部品_No.16、MBS320-3F 本体部品_No.18、MBS260-1 本体部品_No.16、MBS260-3F 本体部品_No.18、MBS320-2C 本体部品_No.16、MBS320-2 本体部品_No.16、MBS260-2F 本体部品_No.16、MBS320-2F 本体部品_No.18、MBS320-3C 本体部品_No.18、MBS260-2C 本体部品_No.16、MBS320-2T 本体部品_No.16、DB-S260-1C 本体部品_No.16、MBS200-1C 本体部品_No.16、MBS260-3C 本体部品_No.18、MBS320-1T 本体部品_No.16、MBS320-1 本体部品_No.16、DB-S320-2 本体部品_No.16、DB-S260-1 本体部品_No.16、DB-S260-2 本体部品_No.16、MBS260-4F 本体部品_No.18、MBS2402-1 本体部品_No.20、DB-S320-2C 本体部品_No.16、ADS26AS 本体部品 インナシヤフト_No.28、MBS200-2C 本体部品_No.16、DB-S320-3C 本体部品_No.18、MBS2402-1KT 本体部品_No.15
  • モトカナグ BIGM(丸山製作所)

    モトカナグ

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    規格M7Xロ6.9X52L(13)図解NoBCS260RS-1 本体部品_No.4、MBS265SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MBS3030 本体部品_No.4、MBS320-2T 本体部品_No.20、MBS260-4F 本体部品_No.4、MBS2320 本体部品_No.4、BCS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MBS260-3C 本体部品_No.4、MBS200-2C 本体部品_No.20、BCS26M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 モトカナグ_No.4、DB-S260-1C 本体部品_No.20、DB-S320-2C 本体部品_No.20、MBS235R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、ADS26AS 本体部品 モトカナグ_No.4、BCS32M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MBS320-2F 本体部品_No.4、MBS200-1C 本体部品_No.20、MBS320-3F 本体部品_No.4、MBS2600T 本体部品_No.4、MBS3030T 本体部品_No.4など