カテゴリ
- 機構部品(5)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「as-334」の検索結果

寿司容器 至粋 2-4 B ふくいん青 リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(50点)5日以内出荷お寿司に使えます。環境対応素材。環境対策×高質感の粋な寿司容器「至粋」 幅広いサイズ展開で売場まるごと至極の美しさへ。※フタは別売りです。[生産国]日本。材質PSP寸法(mm)225×140×26質量(g)8.9
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(162件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥8~税込¥9~1個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS
伊東電機¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。