20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質天然ゴム 全長(mm)63 ピンク タイプ非帯電・ノンパウダータイプ 肉厚(mm)0.10 機能非帯電 表面抵抗率(Ω/sq)1010-12(JIS K 6271に準拠) RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 粉有無粉無 化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1袋(1000個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた不織布ワイパーです。
クラス1000 材質ポリエステル30%、セルロース70%
1箱(100枚×30袋)ほか
16,632 税込18,295
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非帯電で粉微少のハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を最小限に防ぎます。従いまして電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質天然ゴム 全長(mm)63 ピンク タイプ非帯電・クリーンタイプ、粉が少ない 肉厚(mm)0.1 機能非帯電 表面抵抗率(Ω/sq)1011-13(JIS K 6271に準拠) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工) 材質天然ゴム 長さ(mm)63 厚さ(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉付
1袋(1000個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。 口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。 指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。 巻いてあり指にはめやすい
用途精密作業用 材質天然ゴム 長さ(mm)63~67 厚さ(mm)0.1 クリーム 入数(枚)1000 全長(cm)6.3~6.7 表面抵抗値(Ω)10^10~10^12 粉有無粉付
1袋(1000個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。 指先に細かいザラ目があるので作業性がよくなります。
長さ(mm)63 厚さ(mm)0.1 タイプロールタイプ、粉が少ない 滑り止め効果アリ(ザラ付き加工) RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉トリ
1袋(1000個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
タイプ口切り 滑り止め効果アリ(ザラ付き加工) 材質天然ゴム 長さ(mm)63 厚さ(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉付
1袋(1000個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
粉有無粉付 材質天然ゴム 長さ(mm)70±5 幅(mm)28±2 厚さ(mm)0.09±0.03 質量(g)0.46±0.02 内径(Φmm)約18 引張強度(MPa)>24 伸長率(%)>750 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(1000個)
1,498 税込1,648
当日出荷

パウダーフリー静電気防止タイプ。
材質天然ゴムラテックス 長さ(mm)70±5 表面抵抗値(Ωcm)1010 厚さ(mm)0.10±0.02 仕様物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒 ピンク 品番ASP 機能静電防止 全長(cm)7±0.5
1袋(1440個)
3,540 税込3,894
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。 均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。 丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。 シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用 材質天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(10個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先のフィット感を保つ為、非常に薄く製造されています。ロールタイプの為、指への装着が非常に容易です。
用途クリーンルーム用 材質天然ゴム 全長(mm)約60~65 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無
1パック(1000個)
4,598 税込5,058
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パウダーフリーです。
用途電子機器の扱い。 部品組立。 検査。 長さ(mm)70±0.2 厚さ(mm)0.10±0.02 肉厚0.10±0.02 機能制電 表面抵抗値(Ω)1010-11 粉有無粉無
1袋(500個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
表面抵抗(Ω)1×105~7 材質天然ゴム、導電性カーボン 厚さ(mm)0.3 ブラック 入数(双)50 加工細かいスベ 機能導電性 表面抵抗値(Ω)1~105~7Ω RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無
1箱(50本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指サック メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具] 動画あり
しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
1パック(3個)ほか
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

塩素による表面処理をしていませんので、貴金属等への腐食はありません。無塩素表面処理 硫黄成分による貴金属の腐食等を極限まで低減。無硫黄製法。 静電気による電子部品等への影響を低減。 柔らかく指にフィットする装着感。 無塩素表面処理によりワークが滑りにくく作業効率がアップ。
表面抵抗率(Ω/sq)1010-11 材質合成ゴム(NBR) 全長(mm)60 タイプロールタイプ、無硫黄 肉厚(mm)0.1 仕様RoHS規制適合品 機能非帯電 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無
1袋(1000個)
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙めくり<メクリン>カラフルミックス コクヨ 動画あり
人気の4色をカラーミックスしました。 カラフルでポップなビビッドカラーを採用。 ブルー、グリーン、オレンジ各1個に一番人気のピンクを2個セットした4色5個入りです。 柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。 長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。
材質シリコンゴム
1パック(5個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指サック先端部分の滑り止め加工により、紙めくり効果に優れています。 特殊製法により耐老化性に優れ、ベタツキにくく清潔に使用できます。 指サックのツバ部分が外巻きですので、指への着け外しが簡単です。 ザラザラ状で滑り止め効果があります。
材質天然ゴム オレンジ
1個ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。 キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。 しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。 高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。 まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。 指をやわらかく包み、ズレずにフィット。 指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。 爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」 材質TPE 長さ(mm)14 ピンク2個、オレンジ・グリーン・ブルー各1個
1パック(5個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初の天然ゴム製、口元カットで巻きタイプ。 装着が楽で、やわらかく、口元がカットされているので長時間の着用でも疲れません。 フィット性、グリップ性良好でノンパウダー、表面塩素処理なし。
材質天然ゴム 長さ(mm)65 厚さ(mm)0.1 乳白色 入数(双)1000 機能耐久性 全長(cm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし
1袋(1000本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質天然ゴム 全長(mm)63 タイプストレート 肉厚(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし
1袋(1000個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)