カテゴリ

  • 農業機械(24)
  • バイク部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 作業服(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-600」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無菌箱 AS-600SN ナリカ

    無菌箱 AS-600SN

    ナリカ
    114,000税込125,400
    1個
    5日以内出荷
    殺菌灯、蛍光灯を装備しています。
    付属品ゴム手袋(左右1組)材質ステンレス製、正面・側面の窓はポリカーボネート寸法(mm)600×500×520(突起部含まず)殺菌灯15W、1本(平均殺菌時間4000時間)蛍光灯10W、1本
  • 無菌箱 AS-600SN ナリカ

    無菌箱 AS-600SN

    ナリカ
    4,400税込4,840
    1個
    5日以内出荷
    種別ゴム手袋 (無菌箱 AS-600SN用)
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン(7件のレビュー)
    13,700税込15,070
    1個
    当日出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。
    付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース仕様ペンタイプ種別本体寸法(mm)29×14×148測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃機能オートパワーオフ(10分)校正3点(pH4.01・6.86・9.18)防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
    用途建築・工事用胴当てベルトベルト50mm幅専用
  • 机上ラック TRUSCO

    机上ラック

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
    奥行(mm)250高さ(mm)100仕様スチール一体構造品、両サイド持ち手穴有り材質スチール(粉体塗装)規格RoHS2対応キャスターなしあり生産国日本コンセントなしグリーン購入法適合引出しなし
  • マルチオーブン等 棚板セット アズワン

    マルチオーブン等 棚板セット

    アズワン
    11,500税込12,650
    1セット
    当日出荷
    乾燥機や滅菌器に使用する棚板とレールのセットです。
  • タップ 耐雷サージ機能付き 個別スイッチ 6個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト ELPA

    タップ 耐雷サージ機能付き 個別スイッチ 6個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト

    ELPA
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐雷サージ機能付コンパクトなのにたっぷり差せる
    用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数6機能耐雷サージアズワン品番64-4373-83
  • 机上ラック TRUSCO

    机上ラック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
    奥行(mm)250高さ(mm)100(内部高さ:84)仕様スチール一体構造品、両サイド持ち手穴有り材質スチール規格RoHS2対応あり生産国日本表面処理(本体)粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクティブストッカー JEJアステージ

    アクティブストッカー

    JEJアステージ
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    頑丈なボディで強度抜群!耐荷重(約)80kg(フタ)!。DIYはもちろん、レジャーキャンプ道具の収納にも。浅型なので、収納物がサッと取り出せます。積み重ね可能(3段まで)。それぞれ従来品の600X、800Xとも積み重ね可能です。
    材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂ブラックグリーン天板耐荷重(kg)80
  • 伸縮折りたたみアルミスコップ TRUSCO

    伸縮折りたたみアルミスコップ

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ドライブ時の緊急の雪害トラブル時や玄関前や車庫周りの雪かきに使用できます。使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できます。
    用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。トラスコ品番421-7920材質皿、柄:アルミ合金、グリップ、繋ぎ部:ポリプロピレン幅(mm)245全長(mm)670幅(cm)約24.5全長(cm)約67(使用時)刃先幅寸法(mm)245折りたたみ寸法(cm)幅20.5 長さ30.5 厚み5刃先長(mm)280
  • シリカクロス 旭産業(シート)

    シリカクロス

    旭産業(シート)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    難燃性JIS A1323 A種合格
  • タップ 耐雷サージ機能付き 集中スイッチ 6個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト ELPA

    タップ 耐雷サージ機能付き 集中スイッチ 6個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト

    ELPA
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐雷サージ機能付集中スイッチをON/OFFすることにより全ての差込口の電源をまとめて入/切できます。
    用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数6機能耐雷サージアズワン品番64-4373-84
  • 丈夫な足カバー 勝星産業

    丈夫な足カバー

    勝星産業
    999税込1,099
    1足
    4日以内出荷
    防水加工で足元をガード。 破れにくい厚手生地を採用。 防水縫製により隙間からの侵入を防ぎます。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 センタータック付で着用中のズレを軽減。 強力な足掛けゴム。
    用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー 等ブラックサイズフリー全長(cm)51.0特性防水
  • シャワーキャップ VC工業

    シャワーキャップ

    VC工業
    22,980税込25,278
    1箱(2000個)
    5日以内出荷
  • レインポンチョドレス makku

    レインポンチョドレス

    makku
    4,298税込4,728
    1着
    6日以内出荷
    自転車でも快適なゆったりシルエットで、着心地楽ちん。
    耐水圧(mmH2O)5000透湿度(g/m2)2000
  • 6本組 [+-]ドライバー(ケース付) エスコ

    6本組 [+-]ドライバー(ケース付)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557AS-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5mm・75mm、#2×6mm・100mm、#3×8mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×0.9mm・100mm、8.0×1.1mm・150mm種類セット品材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • STAGEPAS 600BT専用カバー(2個1組) YAMAHA(ヤマハ)

    STAGEPAS 600BT専用カバー(2個1組)

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,998税込9,898
    1ペア
    翌々日出荷
    運搬時や保管時の傷やほこりからスピーカーを保護します。
  • コンボ キャット 日本ペットフード

    コンボ キャット

    日本ペットフード
    899税込989
    1袋(120g×5袋)
    7日以内出荷
    今日はどれがいい?シーフードの色々な味が楽しめる、おいしく選べる3種のアソート。4種のおいしさ粒とコンボ素材の贅沢グルメブレンド。まぐろ味カニカマ&天然小魚添え×2袋。かつお味鮭チップ&かつお節添え×2袋。まぐろ味贅沢ほたてチップ添え×1袋。下部尿路の健康維持に配慮した、低マグネシウム設計。(マグネシウム含有量0.12%:標準値)。おなかの健康維持に配慮して腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。小分けのカリッとキープパックでつくりたてのおいしさ!120g×5パック入り。総合栄養食。
    用途全成長段階猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):360/100成分保証成分:たんぱく質29.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.8%以上、マグネシウム0.12%(標準値)種類フレーバー:シーフードアソート内容量(g)600対象動物全猫用
  • 簡易PAセット YAMAHA(ヤマハ)

    簡易PAセット

    YAMAHA(ヤマハ)
    137,000税込150,700
    1セット
    6日以内出荷
    コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。 STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。 いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。
    付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2形式2wayバスレフ型電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2)出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50ハンドル天面×1電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz)コントロール外部:リバーブフットスイッチプロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM)ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備)周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB)デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ボードリベッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ボードリベッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ボードプラグ全サイズに使えます
    用途ボードプラグ全サイズ使用可能 ASプラグMA-100MS~600MSにも使用できます。全長(mm)240質量(g)520
  • ダイヤモンドシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ダイヤモンドシート

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。砥材人造ダイヤモンド基材不織布適合材金属、セラミックス幅×長さ(mm)100×100
  • グローブ用アダプター アズワン

    グローブ用アダプター

    アズワン
    15,300税込16,830
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    グローブボックスに取り付けることにより、各種グローブボックス用手袋を使用することができます。
    外径(Φmm)200
  • クリーンマット オカモト

    クリーンマット

    オカモト
    33,980税込37,378
    1箱(10セット)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊粘着剤がゴミやホコリを確実にキャッチします。歩行、車輪通過がスムーズにできます。使用済みフィルムは廃棄処分できます。連番タグ付です。お得な1ケース10セット入です。30枚積層タイプです。
    用途靴底などの汚れ除去。クリーンルーム(半導体製造、電子部品組立工場など)の入口、病院、食品加工工場の各種入り口。材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)600厚さ(mm)0.05厚さ(μm)50
  • 集じんホース(延長用) 京セラインダストリアルツールズ

    集じんホース(延長用)

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
    用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
  • 浄水器 交換用カートリッジ ろ材 Panasonic(パナソニック)

    浄水器 交換用カートリッジ ろ材

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
    用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21交換目安約1年(30L/日使用時)ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜入数1個
  • 脱臭カートリッジ INAX(LIXIL)

    脱臭カートリッジ

    INAX(LIXIL)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハイパワークリーナー 東浜商事

    ハイパワークリーナー

    東浜商事
    249,800税込274,780
    1台
    60日以内出荷
    産業用クリーナーの決定版です。 1KWの強力バキュームモーターを3台搭載。 パワーは抜群。 従来のクリーナーで吸引できなかった高比重の物質を50Φホースでスピード回収します。 パワーは3段階切り換えの省エネタイプ。 タンクはステンレス製で回転仕様です。
    用途鋳物工場で鋳砂の回収、食品工業で原料や残片の回収、フロワーの清掃、木工業でおがくずや木片の回収、金属加工時の切削片や切削油の回収、建設業で引渡し前の清掃周波数(Hz)50/60消費電力(W)3000定格電圧(V)200(単相)タンク容量(L)77寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)556×820×940定格電流(A)13本体質量(kg)26風量(m3/min)7電源コード(m)10ホース長さ(m)3ホース径(Φmm)50運転音(dB)70(3m)回収容量(L)57真空度(kPa)20
  • 超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL

    ケナメタル
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃
    材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
  • TE Connectivity 耐環境性ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 耐環境性ケーブル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    21,980税込24,178
    1セット(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 超硬エンドミル GOMILL UEDE 3 FLUTE ケナメタル

    超硬エンドミル GOMILL UEDE 3 FLUTE

    ケナメタル
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    Gomill。極短デザイン。経済的。AlTiNコーティング。不等分フルート。38°ネジレ。3枚刃
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • ACC充電ケーブル ASAGAO

    ACC充電ケーブル

    ASAGAO
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    AS2K-JP用車載ACCコネクタ走行充電ケーブル 走行充電も可能 AS2K-JPを車のACCアクセサリ電源から充電できます。移動時間を利用して、効率的に充電できます。 ケーブル長1m バックシートの後ろやトランクでも十分届きます。 15A・600V対応で様々な車種で使用できます。
    電流(A)15電圧(V)600ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • arbe イージーパンツ AS-6001 アルベ(チトセ)

    arbe イージーパンツ AS-6001

    アルベ(チトセ)
    4,198税込4,618
    1本
    4日以内出荷
    仕様フロントファスナー、ウエストゴム・ヒモ入、両脇ポケット、左右ヒップポケットホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35素材双糸ツイル色番C-1
  • arbe イージーパンツ AS-6002 アルベ(チトセ)

    arbe イージーパンツ AS-6002

    アルベ(チトセ)
    4,990税込5,489
    1本
    4日以内出荷
    仕様フロントファスナー、ウエストゴム・ヒモ入、両脇ポケット、左右ヒップポケット種別イージーパンツストライプ混率(%)ポリエステル65・綿35素材先染ストライプ色番C-9
  • arbe イージーパンツ AS-6003 アルベ(チトセ)

    arbe イージーパンツ AS-6003

    アルベ(チトセ)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    仕様フロントファスナー、ウエストゴム・ヒモ入、両脇ポケット、左右ヒップポケット種別イージーパンツ千鳥格子混率(%)ポリエステル90・綿10素材交織・千鳥格子色番C-911
  • 大型灯具用平面取付台 日動工業

    大型灯具用平面取付台

    日動工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    付属品M16×50ボルトナット×2セット材質SUS304質量(kg)2.5サイズ(mm)W200×D228×H210
  • 脱臭カートリッジ INAX(LIXIL)

    脱臭カートリッジ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • Cガタトメワ BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ

    BIGM(丸山製作所)
    285税込314
    1個
    6日以内出荷
    規格ジクヨウ10図解NoSSA-α500 薬剤タンク部品_No.37、SSA-V1000C 希望付属品部品_No.9、MS035 動力噴霧機部品_No.7、MS035D 動力噴霧機部品_No.7、MK035 動力噴霧機部品_No.7、MS608C-15 ポンプ部品_No.9、AS15CD ポンプ部品 Cガタトメワ_No.9、MS035T-1 ポンプ部品_No.7、MS039D-15 ポンプ部品_No.10、SSA-V600C 希望付属品部品_No.10、MS035KD 動力噴霧機部品_No.7、GS10EM-1 ポンプ部品 Cガタトメワ_No.10、GKS15 ポンプ部品_No.9、MS039D-20JA ポンプ部品_No.10、SSA-V600C-1 オプション(1)部品_No.10、GS30D ポンプ部品 Cガタトメワ_No.10、MS035T 動力噴霧機部品_No.7、MS035K 動力噴霧機部品_No.7、MJS-21 ポンプ部品_No.9、MS043 ポンプ部品_No.10、GKS20-1 ポンプ部品_No.9、SD035SP ポンプ部品 Cガタトメワ_No.7、GKS10 ポンプ部品_No.9など
  • ヒルシュマン マルチメータ用 テストプローブキット, 1m Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン マルチメータ用 テストプローブキット, 1m

    Hirschmann Test & Measurement
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様リードタイプ テストプローブキットコネクタ タイプ スプリングロードピンリード長 1m許容電流値 16A安全カテゴリ電圧 1000V安全カテゴリ CAT II 1000 V, CAT III 1000 V動作温度 Min -15℃動作温度 Max +70℃安全カテゴリレベル CAT II, CAT IIIHirschmann Test Measurement Multimeter Safety Probe Set. Brought to you by Hirschmann Test Measurement, safety test probe set conforming to IEC 1010 safety requirements. The sharp contact tips can penetrate the insulation and oxide layers and are protected by removable safety caps. Contact area also duals as 4mm plug so they may be connected to any 4mm standard socket. Assemblies are m long and cable is mm? PVC. Rated to 1000V CAT II, a.c./16A. All models are highly reliable and excellent quality. Features and Benefits. Sharp probe tips for ease of use Durable and long lasting Connects to any mm standard socket 1000 CAT II. What are test leads These leads are connecting cables which are used specifically for Multimeters, attaching test probe to the end will allow the user to measure the required voltage, current or electrical resistance. As it assists operation with multimeter, at least two of these types of electrical values are measured. What are test probes Connecting to multimeters, set of test probes will measure the device or target for an accurate reading, such as voltage or current. Due to the flexibility and quality produced by Hirschmann Test Measurement, each probe provides much-needed precision. What are the differences between safety categories For protection, safety categories are an important attribute which must be taken into consideration for any electronic test equipment. With any category (i.e CAT II, CAT III), higher voltage will indicate higher level of protection. As an example, test probe providing CAT III 1000 V, provides higher degree of protection than CAT III 600 probe.RoHS指令(10物質対応)対応