カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(13)
- メカニカル部品(12)
- 機構部品(10)
- 作業服(8)
- 農業機械(7)
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)(12)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 友渕製作所(5)
- アルベ(チトセ)(5)
- ASUSTOR(4)
- NOK(3)
- カーシーカシマ(3)
- 大阪魂(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TIW(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- HIT(ヒット)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ミヤコ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「as-68」の検索結果

ブラインドリベット PLタイプ
SK(新潟精機)(21件のレビュー)¥459税込¥5051パック(20本)当日出荷スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
ブラインドリベット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥6,298税込¥6,9281箱(500本)当日出荷から6日以内出荷一般板金作業・冷暖房ダクト工事・建築・サッシ・内外装工事に広く使われています。
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ブラック)(小箱)
友渕製作所¥35,980税込¥39,5781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(3価ホワイト)(小箱)
友渕製作所¥16,980税込¥18,6781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理3価ホワイト材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
ブラインドリベット アルミ/鉄
HIT(ヒット)¥6,698税込¥7,3681セット(500個)3日以内出荷から7日以内出荷ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチールRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS-PL ピールタイプ(生地)(小箱)
友渕製作所¥33,980税込¥37,3781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理生地材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
arbe ストレッチパンツ(兼用) AS-6801
アルベ(チトセ)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷仕様ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し種別ストレッチパンツ色ブラック混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ素材ストレッチトロピカル色番C-10
B.R.フクイ(アルミ-テツ
大阪魂¥667税込¥7341袋(25個)翌々日出荷寸法H(mm)1.5寸法d(mm)9.5下穴径(Φmm)5寸法W(mm)4.8寸法m(mm)2.65引張強度(kN)2せん断強度(KN)2.1
ENJOY EAS-687 Strech Knit Kersey セミタイトスカート
カーシーカシマ¥8,298税込¥9,1281着4日以内出荷美しく快適。今までにない”呼吸するニット” 熱がこもらず一年を通して着心地よい「ピュアクレール」を使用した高機能ニット。きちんと感とフォーマル感を併せ持ち、シワになりにくく、お手入れも簡単なENJOYオリジナル素材です。 カーブベルト ウエストラインに沿うカーブベルトで、おなかまわりの圧迫感を軽減。立ったり座ったりしてもきゅうくつ感ゼロ。 3段カン+後ろファスナー ホックはウエストサイズに合わせて3段階の調節が可能。ファスナーは後ろあき。 大容量ポケット 左右に付いた大容量ポケット。物を入れてもふくらみにくく、手の出し入れがスムーズ。 脚さばきは美しく 美しくスムーズに動ける、絶妙な裾まわりのデザイン。仕様ニット素材、2wayストレッチ、吸汗、速乾、湿度コントロール、UVカット、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン対応混率(%)ポリエステル95・キュプラ5素材ストレッチニットカルゼ性別女性用
ブラインドリベット(アルミスチール)
TIW¥9,998税込¥10,9981箱(1000本)7日以内出荷ブラインドリベットとは、シャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。 使用条件から、それぞれの材質の組み合わせを選択できます。 誰でも簡単にスピーディーなリベット打ちができます。 片側からの作業で確実な締結が得られます。 ネジやボルトの様に締結後のゆるみがありません。 用途に応じて幅広い品揃えからリベットを選択できます。 箱単位の販売です。材質フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール入数1000
ENJOY EAS-686 Strech Knit Kersey Aラインスカート
カーシーカシマ¥11,980税込¥13,1781着4日以内出荷美しく快適。今までにない”呼吸するニット” 熱がこもらず一年を通して着心地よい「ピュアクレール」を使用した高機能ニット。きちんと感とフォーマル感を併せ持ち、シワになりにくく、お手入れも簡単なENJOYオリジナル素材です。 カーブベルト ウエストラインに沿うカーブベルトで、おなかまわりの圧迫感を軽減。立ったり座ったりしてもきゅうくつ感ゼロ。 3段カン+後ろファスナー ホックはウエストサイズに合わせて3段階の調節が可能。ファスナーは後ろあき。 大容量ポケット 左右に付いた大容量ポケット。物を入れてもふくらみにくく、手の出し入れがスムーズ。仕様ニット素材、2wayストレッチ、吸汗、速乾、湿度コントロール、UVカット、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン対応混率(%)ポリエステル95・キュプラ5素材ストレッチニットカルゼ性別女性用
arbe コックコート AS-6800
アルベ(チトセ)¥4,198税込¥4,6181着4日以内出荷仕様組紐ボタン、フロント内ポケット色ホワイト混率(%)ポリエステル80・綿20素材交織ウェザー色番C-1
ENJOY EAS-688 Strech Knit Kersey マーメイドラインスカート
カーシーカシマ¥8,998税込¥9,8981着4日以内出荷美しく快適。今までにない”呼吸するニット” 熱がこもらず一年を通して着心地よい「ピュアクレール」を使用した高機能ニット。きちんと感とフォーマル感を併せ持ち、シワになりにくく、お手入れも簡単なENJOYオリジナル素材です。 カーブベルト ウエストラインに沿うカーブベルトで、おなかまわりの圧迫感を軽減。立ったり座ったりしてもきゅうくつ感ゼロ。 3段カン+後ろファスナー ホックはウエストサイズに合わせて3段階の調節が可能。ファスナーは後ろあき。 大容量ポケット 左右に付いた大容量ポケット。物を入れてもふくらみにくく、手の出し入れがスムーズ。仕様ニット素材、2wayストレッチ、吸汗、速乾、湿度コントロール、UVカット、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン対応混率(%)ポリエステル95・キュプラ5素材ストレッチニットカルゼ性別女性用
アルミサポート
LAMP(スガツネ工業)¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」
ASUSTOR¥429,800税込¥472,7801台32日以内出荷・パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・M.2 NVMe スロット × 4基搭載。・2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 8基搭載。・10Gb LAN × 2 + 5Gb LAN × 2搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・Wake on LAN、Wake on WAN対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:215.5×293×230mm。・重量:6.45kg寸法(mm)215.5×293×230質量(kg)6.45消費電力(W)(稼働中/スリープモード)58.5/2.4インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHzスロットM.2 NVMe × 4RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2、5Gb LAN × 2ベイ数2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 8電源ユニット250W
ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 6 Gen3」
ASUSTOR¥369,800税込¥406,7801台32日以内出荷・パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 6 Gen3」。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・M.2 NVMe スロット × 4基搭載。・2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 6基搭載。・10Gb LAN × 2 + 5Gb LAN × 2搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・Wake on LAN、Wake on WAN対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:185.5×233×230mm。・重量:4.6 kg寸法(mm)185.5×233×230質量(kg)4.6消費電力(W)(稼働中/ハイバネーション/スリープ)45/20/2.3インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM(最大64GB)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare DriveスロットM.2 NVMe × 4基搭載RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2、5Gb LAN × 2ベイ数2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 6電源ユニット250W
ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」
ASUSTOR¥469,800税込¥516,7801台32日以内出荷・パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・M.2 NVMe スロット × 4基搭載。・2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 10基搭載。・10Gb LAN × 2 + 5Gb LAN × 2搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・Wake on LAN、Wake on WAN対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:215.5×293×230mm。・重量:6.55kg寸法(mm)215.5×293×230質量(kg)6.55消費電力(W)(稼働中/ハイバネーション/スリープ)34/18/2.3インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare DriveスロットM.2 NVMe × 4RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2、5Gb LAN × 2ベイ数2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 10電源ユニット250W
ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」
ASUSTOR¥319,800税込¥351,7801台32日以内出荷・パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・M.2 NVMe スロット × 4基搭載。・2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 4基搭載。・10Gb LAN × 2 + 5Gb LAN × 2搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・Wake on LAN、Wake on WAN対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:185.5×170×230mm。・重量:3.2 kg寸法(mm)185.5×170×230質量(kg)3.2消費電力(W)(稼働中/ハイバネーション/スリープ)34/18/2.3インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM(最大64GB)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare DriveスロットM.2 NVMe × 4RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2、5Gb LAN × 2ベイ数2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 4電源ユニット90W
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(162件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
ワンタッチペーパーホルダー(コアレス対応)
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷標準ペーパーはワンタッチで取り替えができます。 芯なしロールペーパーも付属の芯棒で取付けができます。 色は、パステルアイボリー、パステルピンク、ソフトブルー、ビューティーグレーの4色です。仕様取付ビス付材質ABS
マグネット式グラスコード
ZEQUE(ゼクー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷釣りやアウトドアで快適に使用できるグラスコード。 大切なサングラスの落下防止に。サングラスを頻繁に掛け外しする方に。 置き場所に困る「外したサングラス」を身軽に携帯。 グラスコードをサングラスの先端に差し込むだけの簡単装着。 簡単に着脱できるマグネット式コネクター。 コードはラバー製のため、水洗い可能。蓄光グリーンのみ蓄光タイプ。用途眼鏡チェーン、メガネストラップ、サングラスコードとして。落下防止。釣りやアウトドアなどにも。材質シリコン、合金全長(cm)約40.5
UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥5,398~税込¥5,938~1個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷から4日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個翌々日出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。。 高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます
UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応