カテゴリ

  • 機構部品(22)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)

「as-8m5」の検索結果

32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (120040686)AS-8M5ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業)

    (120040686)AS-8M5ステンレス鋼製ASナット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    上部、下部ともローラー保持により、扉の開閉がスムーズな折戸システムです。本製品はアルミフレームサポートシステム専用です。センターヒンジは開閉時のキャッチ機能と全閉時の衝撃吸収機能をそなえています。
    用途アルミフレーム。トラスコ品番826-5402材質ステンレス鋼製(SUS316)、仕上:バレル研磨幅(mm)13.8高さ(mm)7.5奥行(mm)7.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS316)タイプ後付けタイプ仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,978~税込¥2,176~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
    用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
  • ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC

    近藤製作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。取り付けしやすい正面貫通穴。
    シリーズHLC作動方式複動式
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • スタンダードタイプ近接センサ E2A omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2A

    omron(オムロン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    本体形状バレル形最大DC電圧(V)32
  • コーナーキャップAS-C型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    コーナーキャップAS-C型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥489~税込¥538~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    AS-C型をアルミフレームに取り付けるためのセットです。コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
  • アジャスター ASセット LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
  • クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
    用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
  • アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
  • ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    3日以内出荷から17日以内出荷
    扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
  • ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売) LAMP(スガツネ工業)

    ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
  • ステンレス鋼製ハンドル LF-12型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル LF-12型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
    用途アルミフレーム取付用付属品十字穴付トラス小ねじM5×30
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-75AS) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-75AS)

    SMC
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動
  • ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器
  • カムロックファスナー ASセット LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途152F型 金属タイプ用
  • ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きがスムーズです。キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
    用途衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
  • ミニプレスセット(手動式) RIKEN(理研機器)

    ミニプレスセット(手動式)

    RIKEN(理研機器)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。 理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。
    圧力計AS100-100M
  • ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-350A ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-350A ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    4日以内出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
  • クリーンヒンジ HG-CV-65N型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ HG-CV-65N型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    4日以内出荷
    摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。
    用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
  • ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
    用途アルミフレーム取付用
  • バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    4日以内出荷
    バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
    用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ適合フレーム溝幅8
  • ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1セット
    4日以内出荷
    AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム
  • キャッチ付 ガラス丁番 GHC34-8型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付 ガラス丁番 GHC34-8型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • カムロックファスナーアルミフレーム取付セットAS-255F LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナーアルミフレーム取付セットAS-255F

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    4日以内出荷
    アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品です。
    色プラグ:ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz

    omron(オムロン)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    E2A円筒型近接センサ。オムロン製の高品質の近接センサ製品です。長期にわたる持続性及び湿潤環境での耐性に優れた設計になっています。
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 32 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1.5kHz●逆極性保護:あり●コード番号:818-4115アズワン品番65-7359-27
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz

    オムロンヘルスケア
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    E2A円筒型近接センサ。オムロン製の高品質の近接センサ製品です。長期にわたる持続性及び湿潤環境での耐性に優れた設計になっています。
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 32 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7359-15
  • ハウジングマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハウジングマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    8日以内出荷
    図解NoAS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ハウジングマトメ_No.5、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 ハウジングマトメ_No.8、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 ハウジングマトメ_No.10、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ハウジングマトメ_No.3、AS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 ハウジングマトメ_No.4、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ハウジングマトメ_No.3、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ハウジングマトメ_No.29、MS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 ハウジングマトメ_No.5、MS029M 付属品 ホース、ノズル部品 ハウジングマトメ_No.10、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ハウジングマトメ_No.23、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 ハウジングマトメ_No.5
  • ポリキャップAS75 0.2μm, 未滅菌, Inlet: 3/8"FNPT, Outlet: 3/8"FNPT 1パック 5個入 Whatman(ワットマン)

    ポリキャップAS75 0.2μm, 未滅菌, Inlet: 3/8"FNPT, Outlet: 3/8"FNPT 1パック 5個入

    Whatman(ワットマン)
    ¥72,699税込¥79,969
    1パック(5個)
    32日以内出荷
    GMF/ナイロンの2層構造フィルター。水溶液のろ過におすすめ。コンパクトなサイズで広い有効ろ過面積。ガラス繊維(GMF)製のプレフィルターとナイロン製のメンブレンを組合せているので、フィルターの寿命が長く、大量のサンプルやろ過が困難なサンプルのろ過におすすめです。バブルポイント法、圧力損失またはフォワードフロー法による完全性試験が可能です。オートクレーブが可能です。注)試験研究目的に限ります。
    仕様●Waterバブルポイント:2.9bar(42psi)●エンドトキシンレベル:LAL試験≦0.5EU/mL●バイオセーフ:USP Class VIに合格した材質を使用●プレフィルター:ガラス繊維にポリオレフィンモノフィラメント不織布をダブルで重ねたもの材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌未滅菌/オートクレーブする場合は121℃で20分間(最高温度132℃)。完全性試験はオートクレーブ後に行ってください。フィリングベルはオートクレーブに対応していないので、はずしてからオートクレーブを行ってください。材質(フィルター)ナイロン有効ろ過面積(cm2)820ハウジングポリプロピレンインレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT耐圧(bar)4.1(60psi)結合方式加熱溶着アズワン品番62-6177-23ベントインレット側孔径(Φμm)0.2