カテゴリ
- 農業機械(73)
- 制御機器(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 機構部品(5)
- 整備工具・収納(4)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- 自転車部品(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 介護用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(72)
- CKD(1)
- KTC(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- SMC(5)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- TRUSCO(2)
- VISHAY(4)
- アルミス(2)
- エスコ(1)
- ダイキン工業(1)
- ネグロス電工(1)
- 旭電機化成(1)
- 東洋技研(1)
- 近藤製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「as-h30」の検索結果

ハンドル用ブラケット AS-H30
LAMP(スガツネ工業)¥419税込¥4611個当日出荷裏止めタイプのハンドルをアルミフレームの表側から取り付けるための座金です。ASナットを使用して取り付けます。溝幅6 mmのアルミフレームに取り付ける場合はナットを別途ご用意ください。トラスコ品番759-0261材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13種類関連部品仕上光沢バレル研磨適合幅(mm)(アルミフレーム溝)8、10
背中ぬりっこ 化粧箱 ASH-30シリーズ
旭電機化成¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から5日以内出荷肩などの塗りにくい部分に容器タイプの薬を塗ることができます。容器の形、大きさに合わせてホルダー部分を調節できます。寸法(mm)100×286×44質量(g)78
オールステン戸車 平
SUGICO(スギコ)¥769税込¥8461個翌々日出荷サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
枝切っ太郎専用革ケース
アルミス¥6,788税込¥7,4671個5日以内出荷枝切っ太郎 ASH-25MとASH-30M対応のベルト付専用ホルダー。剪定はさみは別売。仕様ベルト対応幅(約)cm:7材質牛革寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約15×31×9
ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント
KTC(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ボールジョイントインサーター本体(AS411/別売)と一緒に使用することで、ブーツの圧入作業が簡単かつ確実に行えます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 AS411-30Hは内径30mmで、主に主にダイハツの軽自動車に適しています。内径(mm)30
組端子台
東洋技研¥559~税込¥615~1個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール
ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント
KTC(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ボールジョイントインサーター本体(AS411/別売)と一緒に使用することで、ブーツの圧入作業が簡単かつ確実に行えます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 AS411-30Hは内径31mmで、主にホンダの軽自動車に適しています。内径(mm)30
ボールジョイントブーツインサーターセット
KTC(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し・圧入作業専用工具です。 従来品(ATS4110)に加え、主にダイハツ、ホンダの軽自動車に適した内径30mmのアタッチ メント(AS411-30D,30H)を追加し、軽~普通自動車まで幅広い種類のブーツに適応できます。 ボールジョイントブーツプライヤは独自の先端形状で、簡単かつ確実にブーツの取外しが可能です。 スクリュークランプで安全で確実に圧入作業ができます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプの優良部品です。 保管・持ち運びに便利な専用樹脂ケース付き。セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、ボールジョイントブーツプライヤAS412、専用樹脂ケース、取扱説明書質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:460×360×120
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608RM適合機種AK-3000・CS-3005・CS-3605・G-1022H・HT-3840・HT-4240・HT-5040・LM-2310・LM-2810・LMR-2300・MG-12・PED-130KT・RSE-1250・S-1000E・S-1200E・S-815M・S-815S・S-550M・S-810・AS815M・AS815S・AS550M・APED130KT・G-1030・MS-30B・HT-3033・HT-3633・HT-4033・HT-3833H・HT-3023・HT-3523・HT-3043・HT-3843・HT-4243・HT-5043・LM-2305・LM-2300・LM-2800・HT-3513A・HT-3013A・HT-5040・HT-4240・HT-3840・D-10VR・MS-30・MS-30CZ・MS-350M・G-102H・G-1010H・CS-2501・CS-2501N・CS-3001N・LM-200・LM-260・AK-30C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1.5入数(個)2
ボールジョイントブーツツールセット
KTC¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの圧入専用工具です。 ボールジョイントブーツインサーター本体に専用アタッチメント(11サイズ)を取り付けて作業を行います。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 保管・持ち運びに便利な専用専用樹脂ケース付き。 補給部品として、ボールジョイントブーツインサーター本体(AS411)、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント(AS411-30D,30H,32~53)を設定しています。セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、専用樹脂ケース、取扱説明書質量(kg)4.2
ICカード錠 EA951KFシリーズ
エスコ¥34,500税込¥37,9501セット翌日出荷鍵穴がないのでピッキング不可能。防滴構造で屋外設置も可能。電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心。ICカードやスマホ(※)が鍵として使用可能。(※一部の携帯機種では使用できない場合があります。)。既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能です。取付可能な錠前の型式・扉形状・扉厚などをご確認ください。仕様●商品名:Fe-Lock●ドア厚(mm):30~40●取付適合品:●▼メーカー名:GOAL●▼錠前型式:AS LX/LG/LGK/LX●サイズ:62.8(W)×48.3(D)×152.8(H)mm●重量(g):420●留守中の合鍵の使用や、抹消済みカードの使用を光でお知らせ●簡単操作・簡単取付のICカード錠●取付ねじ付
Vishay コンデンサ 2.2μF, ,63V dc, MAL203038228E3
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(5個)3日以内出荷静電容量 = 2.2μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 3000h。等価直列抵抗 = 65.2Ω。030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,25V dc, MAL203036109E3
VISHAY¥1,898税込¥2,0881袋(5個)3日以内出荷静電容量 = 10μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 3000h。許容差 = -10 to +50%。030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22μF, ,25V dc, MAL203036229E3
VISHAY¥1,898税込¥2,0881袋(5個)3日以内出荷静電容量 = 22μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 3000h。許容差 = -10 to +50%。030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル LF-12型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥4,698~税込¥5,168~1セット3日以内出荷から5日以内出荷握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。用途アルミフレーム取付用付属品十字穴付トラス小ねじM5×30
チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD
近藤製作所¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷から16日以内出荷兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3タイプ。3方爪 CKAタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用(CKAのみ)。
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS63)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 144 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥929税込¥1,0221個3日以内出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 144 Ω長さ = 50.29mm奥行き = 27.43mm高さ = 27.94mm寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm動作温度範囲 = -55 → +85℃UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 576 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥889税込¥9781個3日以内出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = T9A長さ = 50.29mm奥行き = 27.43mm高さ = 27.94mm寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm接点材質 = 銀合金UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷から5日以内出荷握り部分が傾斜し、握り易い形状です。用途アルミフレーム取付用
エレメント エアクリーナ
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個5日以内出荷図解NoMS7310H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.47、BP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 エレメント エアクリーナ_No.47、BCS254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.46、AS51TR-50 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 エレメント エアクリーナ_No.47、MS7300H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.47、MLSE-51H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 エレメント エアクリーナ_No.47、AS51EMR-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 エレメント エアクリーナ_No.47、GKP2540H リコイルスタータ,キャブレタ部品 エレメント エアクリーナ_No.47、MLSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 エレメント エアクリーナ_No.47、AS51ET-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 エレメント エアクリーナ_No.47、BCS254H Y18 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.46、BP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 エレメント エアクリーナ_No.47、MLSE-51H 100M エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 エレメント エアクリーナ_No.47
Vishay コンデンサ 47μF, ,10V dc, MAL203034479E3
VISHAY¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 3000h。等価直列抵抗 = 6.78Ω。030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
マウント
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個6日以内出荷規格6212-018B図解NoMK058T-25 本体部品_No.5、MS057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.70、MJS-20 ポンプ部品_No.26、JAE-25(ラクマック) エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 マウント_No.69、SD057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 マウント_No.70、SD048SP-20 ポンプ部品 マウント_No.26、MLSE-51H 100M 本体部品 マウント_No.5、MSE-30HR ホンタイ部品_No.5、MK057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品_No.70、JAS048R-20 ポンプ部品_No.26、MK048-20 ポンプ部品_No.29、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.5、GS30D 本体部品 マウント_No.4、AS51TR-20 本体部品 マウント_No.11、MLSE-30HR 本体部品 マウント_No.8、MLSE-51H 本体部品 マウント_No.5、MS057ST 本体部品_No.29、SD057T 本体部品 マウント_No.33など
TE Connectivity リレー, SPNO, 12V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 12V接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = T9Aアプリケーションタイプ = 電力長さ = 32.5mm奥行き = 27.4mm高さ = 27.9mm寸法 = 32.5 x 27.4 x 27.9mm接点材質 = 銀合金UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 576 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = T9A長さ = 32.51mm奥行き = 27.43mm高さ = 20.4mm寸法 = 32.51 x 27.43 x 20.4mm動作温度範囲 = -55 → +85℃UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
コイルASSY イグニッション
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷図解NoMLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 コイルASSY イグニツシヨン_No.52、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 コイルASSY イグニツシヨン_No.52、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 コイルASSY イグニツシヨン_No.52、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 コイルASSY イグニツシヨン_No.52、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 コイルASSY イグニツシヨン_No.52、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 コイルASSY イグニツシヨン_No.52、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 コイルASSY イグニツシヨン_No.52、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 コイルASSY イグニツシヨン_No.52、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 コイルASSY イグニツシヨン_No.52、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 コイルASSY イグニツシヨン_No.52