カテゴリ

  • 作業服(11)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 溶接用品(1)
絞り込み

「as-pro-1」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタシート プラウド 旭産業(シート)スパッタシート プラウド旭産業(シート)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷から4日以内出荷
従来のスパッタシートよりも長持ちします。 19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした (※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません) シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。 引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。
JIS規格JIS A 1323 A種合格仕様四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用厚さ(mm)1.2タイプA種合格品RoHS指令(10物質対応)対応
【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 テープ付きセット キングジム【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 テープ付きセットキングジム(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
ビジネスに便利なフォームを多数搭載した「テプラ」フラッグシップモデル。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、テプラPROテープ(SS36K)白地黒文字1個質量(g)約1260(乾電池・テープ除く)シリーズテプラPRO ハイスペック電源ACアダプタ/単3形アルカリ乾電池×6本(別売)/単3形ニッケル水素電池×6本(別売)表示15文字×5行 バックライト付き液晶ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24・36mm(点字テープカートリッジ除く)入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式)機能みえみえ:3段切替え書体数漢字 11書体、かな 15書体、英数 19書体メモリー約500文字最大印字行数1~14行本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101印刷10件最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時)変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)文字サイズ13段階外枠136種(記号外枠・カットラベル含む)装飾・飾り文字飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む)フォントアウトラインフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵外字10文字バーコード8規格(QRコード含む)トリマー部オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)拡大印刷2~4倍(部分印刷可能)内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)あて名登録約10000文字/最大100件表組み14種(カットラベル含む)余白7段階色(本体)ブラック印刷方式熱転写PRO印刷方式名前登録約1120文字/最大40件文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1.4~95ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot)デザインフォーム172種言語表示821語句/対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語パソコン動作環境USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプキーダイレクト:縦横・書体・文字サイズ・外枠関連資料(1.75MB)取扱説明書(18.9MB)印刷枚数連続100枚まで(自動的に個別カット)カッターハーフカット機能付きオートカッター文字数8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR5900P マグネットテープ付きセット キングジム【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR5900P マグネットテープ付きセットキングジム
23,980税込26,378
1台
当日出荷
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック、部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・マグネットテープ・ACアダプタ質量(g)1100(テープ除く)シリーズテプラ電源ACアダプタ対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMacラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36(mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24・36動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768印刷方式熱転写PROインターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)関連資料(1.16MB) (1.75MB)取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
Hi Visベスト RS PRO S 黄 ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブ RS PROHi Visベスト RS PRO S 黄 ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
AS/NZS4602.1:2011クラスD/N、EN ISO20471クラス1. RS Pro高視認性ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. RS Proワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコートは、反射テープマーキングをはじめ、蛍光色で視認性を高めています。ジッパーによるフロントの開閉、電話機 / ペンホルダポケット、その他7つのポケットなど、豊富な特長があります。必要に応じて無線機用ループに無線機を取り付けたり、Dリングに鍵やIDカードを装着したりすることができます。付属のデュアルIDホルダにより、縦向き / 横向きのIDカードを使用可能です。このウエストコート / ベストは、汚れを防ぐコントラストパネルスタイルの仕上がりとなっています。特長と利点:. ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. 高可視性. 反射テープマーキング - 視認性が向上. コントラストパネルで汚れを防止. ポリエステル100 %製. ワープニット125 g. ジッパーでフロントを開閉. 電話及びペンホルダポケット. 無線機用ループに無線機を取り付け可能. 特別収納用ポケット x 7. デュアルIDホルダ - 縦向き / 横向き表示. Dリングに鍵やIDカードを装着可能. 快適. スマート
仕様色 = 黄サイズ = S閉鎖型 = ファスナー性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = ポリエステル認定規格 = EN20471 Class 1
Hi Visベスト RS PRO XXL オレンジ ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブ RS PROHi Visベスト RS PRO XXL オレンジ ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
AS/NZS4602.1:2011クラスD/N、EN ISO20471クラス1. RS Pro高視認性ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. RS Proワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコートは、反射テープマーキングをはじめ、蛍光色で視認性を高めています。ジッパーによるフロントの開閉、電話機 / ペンホルダポケット、その他7つのポケットなど、豊富な特長があります。必要に応じて無線機用ループに無線機を取り付けたり、Dリングに鍵やIDカードを装着したりすることができます。付属のデュアルIDホルダにより、縦向き / 横向きのIDカードを使用可能です。このウエストコート / ベストは、汚れを防ぐコントラストパネルスタイルの仕上がりとなっています。特長と利点:. ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. 高可視性. 反射テープマーキング - 視認性が向上. コントラストパネルで汚れを防止. ポリエステル100 %製. ワープニット125 g. ジッパーでフロントを開閉. 電話及びペンホルダポケット. 無線機用ループに無線機を取り付け可能. 特別収納用ポケット x 7. デュアルIDホルダ - 縦向き / 横向き表示. Dリングに鍵やIDカードを装着可能. 快適. スマート
仕様色 = オレンジサイズ = XXL閉鎖型 = ファスナー性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = ポリエステル認定規格 = EN20471 Class 1
Hi Visベスト RS PRO XXL 黄 ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブ RS PROHi Visベスト RS PRO XXL 黄 ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
AS/NZS4602.1:2011クラスD/N、EN ISO20471クラス1. RS Pro高視認性ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. RS Proワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコートは、反射テープマーキングをはじめ、蛍光色で視認性を高めています。ジッパーによるフロントの開閉、電話機 / ペンホルダポケット、その他7つのポケットなど、豊富な特長があります。必要に応じて無線機用ループに無線機を取り付けたり、Dリングに鍵やIDカードを装着したりすることができます。付属のデュアルIDホルダにより、縦向き / 横向きのIDカードを使用可能です。このウエストコート / ベストは、汚れを防ぐコントラストパネルスタイルの仕上がりとなっています。特長と利点:. ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. 高可視性. 反射テープマーキング - 視認性が向上. コントラストパネルで汚れを防止. ポリエステル100 %製. ワープニット125 g. ジッパーでフロントを開閉. 電話及びペンホルダポケット. 無線機用ループに無線機を取り付け可能. 特別収納用ポケット x 7. デュアルIDホルダ - 縦向き / 横向き表示. Dリングに鍵やIDカードを装着可能. 快適. スマート
仕様色 = 黄サイズ = XXL閉鎖型 = ファスナー性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = ポリエステル認定規格 = EN20471 Class 1
Hi Visベスト RS PRO M オレンジ ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブ RS PROHi Visベスト RS PRO M オレンジ ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
AS/NZS4602.1:2011クラスD/N、EN ISO20471クラス1. RS Pro高視認性ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. RS Proワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコートは、反射テープマーキングをはじめ、蛍光色で視認性を高めています。ジッパーによるフロントの開閉、電話機 / ペンホルダポケット、その他7つのポケットなど、豊富な特長があります。必要に応じて無線機用ループに無線機を取り付けたり、Dリングに鍵やIDカードを装着したりすることができます。付属のデュアルIDホルダにより、縦向き / 横向きのIDカードを使用可能です。このウエストコート / ベストは、汚れを防ぐコントラストパネルスタイルの仕上がりとなっています。特長と利点:. ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. 高可視性. 反射テープマーキング - 視認性が向上. コントラストパネルで汚れを防止. ポリエステル100 %製. ワープニット125 g. ジッパーでフロントを開閉. 電話及びペンホルダポケット. 無線機用ループに無線機を取り付け可能. 特別収納用ポケット x 7. デュアルIDホルダ - 縦向き / 横向き表示. Dリングに鍵やIDカードを装着可能. 快適. スマート
仕様色 = オレンジサイズ = M閉鎖型 = ファスナー性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = ポリエステル認定規格 = EN20471 Class 1
Hi Visベスト RS PRO XL 黄 ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブ RS PROHi Visベスト RS PRO XL 黄 ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
AS/NZS4602.1:2011クラスD/N、EN ISO20471クラス1. RS Pro高視認性ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. RS Proワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコートは、反射テープマーキングをはじめ、蛍光色で視認性を高めています。ジッパーによるフロントの開閉、電話機 / ペンホルダポケット、その他7つのポケットなど、豊富な特長があります。必要に応じて無線機用ループに無線機を取り付けたり、Dリングに鍵やIDカードを装着したりすることができます。付属のデュアルIDホルダにより、縦向き / 横向きのIDカードを使用可能です。このウエストコート / ベストは、汚れを防ぐコントラストパネルスタイルの仕上がりとなっています。特長と利点:. ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. 高可視性. 反射テープマーキング - 視認性が向上. コントラストパネルで汚れを防止. ポリエステル100 %製. ワープニット125 g. ジッパーでフロントを開閉. 電話及びペンホルダポケット. 無線機用ループに無線機を取り付け可能. 特別収納用ポケット x 7. デュアルIDホルダ - 縦向き / 横向き表示. Dリングに鍵やIDカードを装着可能. 快適. スマート
仕様色 = 黄サイズ = XL閉鎖型 = ファスナー性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = ポリエステル認定規格 = EN20471 Class 1
Hi Visベスト RS PRO M 黄 ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブ RS PROHi Visベスト RS PRO M 黄 ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
AS/NZS4602.1:2011クラスD/N、EN ISO20471クラス1. RS Pro高視認性ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. RS Proワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコートは、反射テープマーキングをはじめ、蛍光色で視認性を高めています。ジッパーによるフロントの開閉、電話機 / ペンホルダポケット、その他7つのポケットなど、豊富な特長があります。必要に応じて無線機用ループに無線機を取り付けたり、Dリングに鍵やIDカードを装着したりすることができます。付属のデュアルIDホルダにより、縦向き / 横向きのIDカードを使用可能です。このウエストコート / ベストは、汚れを防ぐコントラストパネルスタイルの仕上がりとなっています。特長と利点:. ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. 高可視性. 反射テープマーキング - 視認性が向上. コントラストパネルで汚れを防止. ポリエステル100 %製. ワープニット125 g. ジッパーでフロントを開閉. 電話及びペンホルダポケット. 無線機用ループに無線機を取り付け可能. 特別収納用ポケット x 7. デュアルIDホルダ - 縦向き / 横向き表示. Dリングに鍵やIDカードを装着可能. 快適. スマート
仕様色 = 黄サイズ = M閉鎖型 = ファスナー性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = ポリエステル認定規格 = EN20471 Class 1
Hi Visベスト RS PRO XL オレンジ ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブ RS PROHi Visベスト RS PRO XL オレンジ ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
AS/NZS4602.1:2011クラスD/N、EN ISO20471クラス1. RS Pro高視認性ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. RS Proワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコートは、反射テープマーキングをはじめ、蛍光色で視認性を高めています。ジッパーによるフロントの開閉、電話機 / ペンホルダポケット、その他7つのポケットなど、豊富な特長があります。必要に応じて無線機用ループに無線機を取り付けたり、Dリングに鍵やIDカードを装着したりすることができます。付属のデュアルIDホルダにより、縦向き / 横向きのIDカードを使用可能です。このウエストコート / ベストは、汚れを防ぐコントラストパネルスタイルの仕上がりとなっています。特長と利点:. ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. 高可視性. 反射テープマーキング - 視認性が向上. コントラストパネルで汚れを防止. ポリエステル100 %製. ワープニット125 g. ジッパーでフロントを開閉. 電話及びペンホルダポケット. 無線機用ループに無線機を取り付け可能. 特別収納用ポケット x 7. デュアルIDホルダ - 縦向き / 横向き表示. Dリングに鍵やIDカードを装着可能. 快適. スマート
仕様色 = オレンジサイズ = XL閉鎖型 = ファスナー性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = ポリエステル認定規格 = EN20471 Class 1
Hi Visベスト RS PRO S オレンジ ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブ RS PROHi Visベスト RS PRO S オレンジ ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
AS/NZS4602.1:2011クラスD/N、EN ISO20471クラス1. RS Pro高視認性ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. RS Proワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコートは、反射テープマーキングをはじめ、蛍光色で視認性を高めています。ジッパーによるフロントの開閉、電話機 / ペンホルダポケット、その他7つのポケットなど、豊富な特長があります。必要に応じて無線機用ループに無線機を取り付けたり、Dリングに鍵やIDカードを装着したりすることができます。付属のデュアルIDホルダにより、縦向き / 横向きのIDカードを使用可能です。このウエストコート / ベストは、汚れを防ぐコントラストパネルスタイルの仕上がりとなっています。特長と利点:. ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. 高可視性. 反射テープマーキング - 視認性が向上. コントラストパネルで汚れを防止. ポリエステル100 %製. ワープニット125 g. ジッパーでフロントを開閉. 電話及びペンホルダポケット. 無線機用ループに無線機を取り付け可能. 特別収納用ポケット x 7. デュアルIDホルダ - 縦向き / 横向き表示. Dリングに鍵やIDカードを装着可能. 快適. スマート
仕様色 = オレンジサイズ = S閉鎖型 = ファスナー性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = ポリエステル認定規格 = EN20471 Class 1
RS PRO フェルトシート RS PRORS PRO フェルトシートRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
材料 = ビスコース, ウール長さ = 1m幅 = 500mm厚さ = 3mm密度 = 250kg/m3カラー = 白RS PRO Viscose, Wool Felt Sheet, 1 m x 500 mm x 3 mmWhen you need a medium-density material for construction tasks such as filtration or absorption, turn to this white felt sheet from RS PRO. It measures 1 m in length and 500 mm in width and has a thickness of 3 mm. The sheet contains a mixture of 70% wool and 30% viscose. Its made by condensing and pressing these fibres together to a density of 250 kg/m3, making it durable and resistant to sound and temperature. As part of the RS PRO series, its been tested for quality and reliability. It meets British Standard 4060 for pressed wool felts. Youll find this felt sheet useful for a variety of applications. Its commonly used for cladding, sealing, absorption and filtration in building construction, and its often used in acoustic rooms thanks to its sound absorption properties.Features and Benefits. Felt sheet . White in colour . Made from 70% wool and 30% viscose . Length of 1 m . Width of 500 mm . Thickness of 3 mm . Density of 250 kg/m3 . Meets British Standard 4060 for pressed wool feltsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
Hi Visベスト RS PRO L → XL オレンジ カーボンファイバ, ポリエステル 静電防止, 難燃剤 2 RS PROHi Visベスト RS PRO L → XL オレンジ カーボンファイバ, ポリエステル 静電防止, 難燃剤 2RS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
CE認定、AS/NZS4602.1:2001クラスD/N、EN1149-5、EN ISO14116インデックス1 (/12H/40)、EN ISO20471クラス2. RS Pro高視認性帯電防止ベスト / ウエストコート. RS Pro高視認性帯電防止ベスト / ウエストコートは難燃性で、高品質の難燃性反射テープが施されています。銀の反射テープは、胴部の周囲に2本、両肩に1本ずつ付いており、視認性を最大限に高めています。このベストは、面ファスナでフロントを開閉するようになっており、ゆったりフィットで軽く着心地のよい製品です。特長と利点:. 高視認性ベスト / ウエストコート. 帯電防止. 難燃性. 高品質の難燃性反射テープ - 5 cm幅. 胴部の周囲に2本、両肩に1本ずつ. 素材 - Bizflame帯電防止120 g. 面ファスナでフロントを開閉. 暖かくして作業するのに最適. 快適. ゆったりめ
仕様色 = オレンジサイズ = L/XL閉鎖型 = ベルクロ性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = カーボンファイバ, ポリエステル生地特性 = 静電防止, 難燃剤
Hi Visベスト RS PRO XXL → XXXL 黄 カーボンファイバ, ポリエステル 静電防止, 難燃剤 2 RS PROHi Visベスト RS PRO XXL → XXXL 黄 カーボンファイバ, ポリエステル 静電防止, 難燃剤 2RS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
CE認定、AS/NZS4602.1:2001クラスD/N、EN1149-5、EN ISO14116インデックス1 (/12H/40)、EN ISO20471クラス2. RS Pro高視認性帯電防止ベスト / ウエストコート. RS Pro高視認性帯電防止ベスト / ウエストコートは難燃性で、高品質の難燃性反射テープが施されています。銀の反射テープは、胴部の周囲に2本、両肩に1本ずつ付いており、視認性を最大限に高めています。このベストは、面ファスナでフロントを開閉するようになっており、ゆったりフィットで軽く着心地のよい製品です。特長と利点:. 高視認性ベスト / ウエストコート. 帯電防止. 難燃性. 高品質の難燃性反射テープ - 5 cm幅. 胴部の周囲に2本、両肩に1本ずつ. 素材 - Bizflame帯電防止120 g. 面ファスナでフロントを開閉. 暖かくして作業するのに最適. 快適. ゆったりめ
仕様色 = 黄サイズ = XXL / 3XL閉鎖型 = ベルクロ性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = カーボンファイバ, ポリエステル生地特性 = 静電防止, 難燃剤認定規格 = EN ISO14116 INDEX 1, EN1149-5, EN20471 Class 2
Hi Visベスト RS PRO XXL → XXXL オレンジ カーボンファイバ, ポリエステル 静電防止, 難燃剤 2 RS PROHi Visベスト RS PRO XXL → XXXL オレンジ カーボンファイバ, ポリエステル 静電防止, 難燃剤 2RS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
CE認定、AS/NZS4602.1:2001クラスD/N、EN1149-5、EN ISO14116インデックス1 (/12H/40)、EN ISO20471クラス2. RS Pro高視認性帯電防止ベスト / ウエストコート. RS Pro高視認性帯電防止ベスト / ウエストコートは難燃性で、高品質の難燃性反射テープが施されています。銀の反射テープは、胴部の周囲に2本、両肩に1本ずつ付いており、視認性を最大限に高めています。このベストは、面ファスナでフロントを開閉するようになっており、ゆったりフィットで軽く着心地のよい製品です。特長と利点:. 高視認性ベスト / ウエストコート. 帯電防止. 難燃性. 高品質の難燃性反射テープ - 5 cm幅. 胴部の周囲に2本、両肩に1本ずつ. 素材 - Bizflame帯電防止120 g. 面ファスナでフロントを開閉. 暖かくして作業するのに最適. 快適. ゆったりめ
仕様色 = オレンジサイズ = XXL / 3XL閉鎖型 = ベルクロ性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = カーボンファイバ, ポリエステル生地特性 = 静電防止, 難燃剤
RS PRO フェルトシート RS PRORS PRO フェルトシートRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
材料 = ビスコース, ウール長さ = 1m幅 = 500mm厚さ = 6mm密度 = 250kg/m3カラー = 白RS PRO Viscose, Wool Felt Sheet, 1 m x 500 mm x 6 mmIf you need a medium-density felt sheet for applications such as filtration, absorption, cladding and sealing, turn to this option from RS PRO. A popular choice in construction settings, this sheet can be easily cut into shape without any fraying as its fibres have been matted, condensed and pressed together. Made of 70% wool and 30% viscose, this sheet has a density of 250 kg/m3 and a thickness of 6 mm. Its manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool felts. The rolls are a metre long, white in colour and 500 mm wide. As part of the RS PRO series, this felt sheet is extensively tested for quality and consistency. Durable and versatile, the sheet is an ideal choice for acoustic rooms as it offers excellent resistance to sound and temperature.Features and Benefits. RS PRO felt sheets . Made from a mixture of viscose (30%) and wool (70%) . White in colour . Length of 1 m . Width of 500 mm . Thickness of 6 mm . Density of 250 kg/m3 . Manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool feltsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
Beam 2.0 Auxiliary Lights | 20755 Puig (プーチ)Beam 2.0 Auxiliary Lights | 20755Puig (プーチ)
42,980税込47,278
1個
36日以内出荷
ブラック適合車種【APRILIA】DORSODURO 1200 (2011-2016),DORSODURO 750 (2008-2016),DORSODURO 900 (2017-2021),RS 660 (2021-2023),RS 660 LIMITED EDITION (2022-2023),SHIVER 750 (2007-2016),SHIVER 750 GT (2008-2016),SHIVER 900 (2017-2020),TUAREG 660 (2022-2023)【BENELLI】BN 125 (2018-2023),BN 302 (2014-2021),BN 302S (2019-2021)【BMW】F650GS (2008-2012),F700GS (2012-2017),F750GS (2018-2022),F800GS (2008-2017),F800R (2009-2020),F850GS (2018-2023),F900R (2020-2023),F900XR (2020-2023),G310GS (2017-2022),G310R (2016-2023),R NINE T (2014-2022),R NINE T PURE (2017-2022),R NINE T RACER (2017-2020),R NINE T SCRAMBLER (2016-2022),R NINE T URBAN G (2017-2022),R NINE T URBAN S (2017-2022),R1200GS (2013-2018),R1200GS RALLYE (2017-2018),R1200R (2015-2018),R1200RS (2015-2018),R1250GS (2018-2023),R1250GS ADVENTURE (2018-2022),R1250GS HP (2018-2022),R1250GS RALLYE (2018-2022),S1000 XR (2015-2023),S1000R (2017-2023),S1000RR (2009-2022)【DUCATI】HYPERMOTARD 950 RVE (2021-2023),HYPERMOTARD 950 SP (2019-2023),MONSTER 1100 EVO (2011-2013),MONSTER 1100 S (2009-2010),MONSTER 1200 R (2016-2020),MONSTER 1200 S (2014-2021),MONSTER 696 (2008-2014),MONSTER 796 (2010-2014),MONSTER 797 (2017-2020),MONSTER 821 (2014-2020),MONSTER 937 (2021-2023),MONSTER 937 PLUS (2021-2023),MULTISTRADA V4 (2021-2023),MULTISTRADA V4S (2021-2023),STREETFIGHTER V4 SP (2022-2023),STREETFIGHTER V4S (2020-2023)【HARLEY DAVIDSON】PAN AMERICA RA1250 (2021-2023),PAN AMERICA SPECIAL RA1250S (2021-2023),SPORTSTER 1200 NIGHTSTER XL1200N (2008-2012),SPORTSTER 1200 ROADSTER XL1200CX (2016-2018),SPORTSTER 1200 ROADSTER XL1200R (2004-2008),SPORTSTER 1200 SEVENTY TWO XL1200V (2012-2016),SPORTSTER 883 IRON XL883N (2009-2020),SPORTSTER FORTY-EIGHT SPECIAL XL1200XS (2018-2020),SPORTSTER IRON 1200 XL1200NS (2018-2021),SPORTSTER S RH1250S (2021-2022)【HONDA】CB1000R BLACK EDITION (2021-2023),CB125F (2015-2023),CB125R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB300R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB500F (2013-2023),CB500X (2013-2023),CB600F HORNET (1998-2015),CB650F (2017-2020),CB650R NEO SPORTS CAFE (2019-2023),CB750 HORNET (2023-2023),CBF600 (2004-2007),CBF600S (2008-2014),CBR1000RR-R FIREBLADE SP (2020-2023),CBR500R (2016-2023),CBR600F (1999-2007),CBR600RR (2003-2008),CBR650F (2014-2019),CBR650R (2019-2023),CMX 1100 REBEL (2021-2023),CMX 500 REBEL (2017-2023),CMX 500 REBEL S (2020-2022),CRF1100L AFRICA TWIN (2022-2023),CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (2022-2023),NC700S (2012-2020),NC750X (2021-2023),X-ADV (2021-2023)【INDIAN】SCOUT (2015-2023),SCOUT BOBBER (2018-2023),SCOUT BOBBER SIXTY (2016-2021),SCOUT BOBBER TWENTY (2016-2023)【KAWASAKI】ER-6F (2009-2016),ER-6N (2005-2016),NINJA 125 (2019-2023),NINJA 250R (2008-2012),NINJA 300 (2013-2017),NINJA 400 (2018-2023),NINJA 650 (2017-2023),NINJA H2 SX (2018-2023),NINJA H2 SX SE (2022-2023),VERSYS 650 (2015-2023),VULCAN S (2015-2023),VULCAN S CAFE (2017-2022),Z H2 SE (2020-2023),Z1000 (2003-2009),Z250SL (2015-2016),Z400 (2019-2023),Z650 (2017-2023),Z650RS (2022-2023),Z750 (2004-2012),Z750R (2011-2012),Z750S (2005-2006),Z800 (2013-2016),Z800E (2013-2016),Z900 (2018-2023),Z900RS (2017-2017),Z900SE (2022-2023),ZX-10R (2011-2023),ZX-10R SE (2018-2020),ZX-10RR (2017-2023),ZX-6R (2018-2023),ZZR1400 (2012-2020)【KEEWA】Y,RKF 125 (2018-2023)【KTM】125 DUKE (2017-2023),1290 SUPERDUKE GT (2016-2023),1290 SUPERDUKE R (2014-2023),390 ADVENTURE (2020-2023),390 DUKE (2013-2023),790 DUKE (2018-2023),890 DUKE (2021-2023),890 DUKE GP (2023-2023),890 DUKE L (2021-2023),890 DUKE R (2021-2023),RC125 (2022-2023),RC390 (2022-2023)【MV AGUSTA】BRUTALE 800 RR (2017-2023),BRUTALE DRAGSTER 800RR (2017-2023),TURISMO VELOCE 800 (2017-2023),TURISMO VELOCE 800 LUSSO (2017-2023)【SUZUKI】DL1050 V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM EXPLORER (2022-2023),DL650 V-STROM (2012-2023),DL650XT V-STROM (2015-2021),GSF1250 BANDIT (2007-2013),GSF1250S BANDIT (2007-2013),GSF650 BANDIT (2005-2011),GSF650S BANDIT (2005-2008),GSR600 (2006-2011),GSR750 (2011-2016),GSX-R1000 (2007-2008),GSX-R1000 R (2017-2022),GSX-R600 (2004-2010),GSX-R750 (2004-2007),GSX-S1000 (2015-2023),GSX-S1000GT (2022-2023),GSX-S125 (2017-2023),GSX-S750 (2017-2021),GSX-S950 (2022-2023),KATANA (2019-2022),SFV650 GLADIUS (2009-2015),SV650 (2003-2023),SV650S (2003-2008),SV650X (2018-2023)【TRIUMPH】SPEED TRIPLE 1200 RR (2022-2023),SPEED TRIPLE 1200 RS (2021-2023),STREET TRIPLE R (2017-2020),STREET TRIPLE RS (2017-2020),STREET TRIPLE S (2018-2020),TIGER 1200 GT (2022-2023),TIGER 1200 GT PRO (2022-2023),TIGER 1200 RALLY EXPLORER (2022-2023),TIGER 900 (2020-2022),TIGER 900 GT (2020-2023),TIGER 900 GT LOW (2020-2021),TIGER 900 GT PRO (2022-2023),TIGER 900 RALLY PRO (2020-2023)【YAMAHA】FAZER8 (2013-2016),FJR1300AS (2006-2017),FZ-09 (2013-2016),FZ1 (2006-2015),FZ1 FAZER (2006-2015),FZ6 FAZER (2004-2007),FZ6 FAZER S2 (2007-2010),FZ6 S2 (2008-2008),FZ8 (2010-2016),FZ8 FAZER (2010-2012),MT-03 (2016-2023),MT-07 (2014-2023),MT-07 TRACER (2016-2017),MT-09 (2013-2023),MT-09 SP (2018-2023),MT-09 TRACER (2015-2017),MT-10 (2016-2023),MT-10 SP (2017-2023),MT-125 (2015-2023),TENERE 700 (2019-2023),TRACER 7 (2021-2023),TRACER 7 GT (2021-2023),TRACER 700 (2018-2020),TRACER 700 GT (2019-2020),TRACER 9 (2021-2023),TRACER 9 GT (2021-2023),TRACER 900 (2018-2020),TRACER 900 GT (2018-2020),XJ6 (2009-2016),XJ6 DIVERSION (2009-2016),XSR900 (2022-2023),XV950 (2014-2016),XV950 RACER (2016-2017),XV950R (2014-2016),YZF-R1 (2004-2023),YZF-R1 SP (2006-2006),YZF-R1M (2017-2023),YZF-R6 (2006-2016),YZF-R7 (2022-2023)
SWITCH | 20438 Puig (プーチ)SWITCH | 20438Puig (プーチ)
5,998税込6,598
1個
36日以内出荷
適合車種【APRILIA】DORSODURO 1200 (2011-2016),DORSODURO 750 (2008-2016),DORSODURO 900 (2017-2021),RS 660 (2021-2023),RS 660 LIMITED EDITION (2022-2023),SHIVER 750 (2007-2016),SHIVER 750 GT (2008-2016),SHIVER 900 (2017-2020),TUAREG 660 (2022-2023)【BENELLI】BN 125 (2018-2023),BN 302 (2014-2021),BN 302S (2019-2021)【BMW】F650GS (2008-2012),F700GS (2012-2017),F750GS (2018-2022),F800GS (2008-2017),F800R (2009-2020),F850GS (2018-2023),F900R (2020-2023),F900XR (2020-2023),G310GS (2017-2022),G310R (2016-2023),R NINE T (2014-2022),R NINE T PURE (2017-2022),R NINE T RACER (2017-2020),R NINE T SCRAMBLER (2016-2022),R NINE T URBAN G (2017-2022),R NINE T URBAN S (2017-2022),R1200GS (2013-2018),R1200GS RALLYE (2017-2018),R1200R (2015-2018),R1200RS (2015-2018),R1250GS (2018-2023),R1250GS ADVENTURE (2018-2022),R1250GS HP (2018-2022),R1250GS RALLYE (2018-2022),S1000 XR (2015-2023),S1000R (2017-2023),S1000RR (2009-2022)【DUCATI】HYPERMOTARD 950 RVE (2021-2023),HYPERMOTARD 950 SP (2019-2023),MONSTER 1100 EVO (2011-2013),MONSTER 1100 S (2009-2010),MONSTER 1200 R (2016-2020),MONSTER 1200 S (2014-2021),MONSTER 696 (2008-2014),MONSTER 796 (2010-2014),MONSTER 797 (2017-2020),MONSTER 821 (2014-2020),MONSTER 937 (2021-2023),MONSTER 937 PLUS (2021-2023),MULTISTRADA V4 (2021-2023),MULTISTRADA V4S (2021-2023),STREETFIGHTER V4 SP (2022-2023),STREETFIGHTER V4S (2020-2023)【HARLEY DAVIDSON】PAN AMERICA RA1250 (2021-2023),PAN AMERICA SPECIAL RA1250S (2021-2023),SPORTSTER 1200 NIGHTSTER XL1200N (2008-2012),SPORTSTER 1200 ROADSTER XL1200CX (2016-2018),SPORTSTER 1200 ROADSTER XL1200R (2004-2008),SPORTSTER 1200 SEVENTY TWO XL1200V (2012-2016),SPORTSTER 883 IRON XL883N (2009-2020),SPORTSTER FORTY-EIGHT SPECIAL XL1200XS (2018-2020),SPORTSTER IRON 1200 XL1200NS (2018-2021),SPORTSTER S RH1250S (2021-2022)【HONDA】CB1000R BLACK EDITION (2021-2023),CB125F (2015-2023),CB125R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB300R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB500F (2013-2023),CB500X (2013-2023),CB600F HORNET (1998-2015),CB650F (2017-2020),CB650R NEO SPORTS CAFE (2019-2023),CB750 HORNET (2023-2023),CBF600 (2004-2007),CBF600S (2008-2014),CBR1000RR-R FIREBLADE SP (2020-2023),CBR500R (2016-2023),CBR600F (1999-2007),CBR600RR (2003-2008),CBR650F (2014-2019),CBR650R (2019-2023),CMX 1100 REBEL (2021-2023),CMX 500 REBEL (2017-2023),CMX 500 REBEL S (2020-2022),CRF1100L AFRICA TWIN (2022-2023),CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (2022-2023),NC700S (2012-2020),NC750X (2021-2023),X-ADV (2021-2023)【INDIAN】SCOUT (2015-2023),SCOUT BOBBER (2018-2023),SCOUT BOBBER SIXTY (2016-2021),SCOUT BOBBER TWENTY (2016-2023)【KAWASAKI】ER-6F (2009-2016),ER-6N (2005-2016),NINJA 125 (2019-2023),NINJA 250R (2008-2012),NINJA 300 (2013-2017),NINJA 400 (2018-2023),NINJA 650 (2017-2023),NINJA H2 SX (2018-2023),NINJA H2 SX SE (2022-2023),VERSYS 650 (2015-2023),VULCAN S (2015-2023),VULCAN S CAFE (2017-2022),Z H2 SE (2020-2023),Z1000 (2003-2009),Z250SL (2015-2016),Z400 (2019-2023),Z650 (2017-2023),Z650RS (2022-2023),Z750 (2004-2012),Z750R (2011-2012),Z750S (2005-2006),Z800 (2013-2016),Z800E (2013-2016),Z900 (2018-2023),Z900RS (2017-2017),Z900SE (2022-2023),ZX-10R (2011-2023),ZX-10R SE (2018-2020),ZX-10RR (2017-2023),ZX-6R (2018-2023),ZZR1400 (2012-2020)【KEEWA】Y,RKF 125 (2018-2023)【KTM】125 DUKE (2017-2023),1290 SUPERDUKE GT (2016-2023),1290 SUPERDUKE R (2014-2023),390 ADVENTURE (2020-2023),390 DUKE (2013-2023),790 DUKE (2018-2023),890 DUKE (2021-2023),890 DUKE GP (2023-2023),890 DUKE L (2021-2023),890 DUKE R (2021-2023),RC125 (2022-2023),RC390 (2022-2023)【MV AGUSTA】BRUTALE 800 RR (2017-2023),BRUTALE DRAGSTER 800RR (2017-2023),TURISMO VELOCE 800 (2017-2023),TURISMO VELOCE 800 LUSSO (2017-2023)【SUZUKI】DL1050 V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM EXPLORER (2022-2023),DL650 V-STROM (2012-2023),DL650XT V-STROM (2015-2021),GSF1250 BANDIT (2007-2013),GSF1250S BANDIT (2007-2013),GSF650 BANDIT (2005-2011),GSF650S BANDIT (2005-2008),GSR600 (2006-2011),GSR750 (2011-2016),GSX-R1000 (2007-2008),GSX-R1000 R (2017-2022),GSX-R600 (2004-2010),GSX-R750 (2004-2007),GSX-S1000 (2015-2023),GSX-S1000GT (2022-2023),GSX-S125 (2017-2023),GSX-S750 (2017-2021),GSX-S950 (2022-2023),KATANA (2019-2022),SFV650 GLADIUS (2009-2015),SV650 (2003-2023),SV650S (2003-2008),SV650X (2018-2023)【TRIUMPH】SPEED TRIPLE 1200 RR (2022-2023),SPEED TRIPLE 1200 RS (2021-2023),STREET TRIPLE R (2017-2020),STREET TRIPLE RS (2017-2020),STREET TRIPLE S (2018-2020),TIGER 1200 GT (2022-2023),TIGER 1200 GT PRO (2022-2023),TIGER 1200 RALLY EXPLORER (2022-2023),TIGER 900 (2020-2022),TIGER 900 GT (2020-2023),TIGER 900 GT LOW (2020-2021),TIGER 900 GT PRO (2022-2023),TIGER 900 RALLY PRO (2020-2023)【YAMAHA】FAZER8 (2013-2016),FJR1300AS (2006-2017),FZ-09 (2013-2016),FZ1 (2006-2015),FZ1 FAZER (2006-2015),FZ6 FAZER (2004-2007),FZ6 FAZER S2 (2007-2010),FZ6 S2 (2008-2008),FZ8 (2010-2016),FZ8 FAZER (2010-2012),MT-03 (2016-2023),MT-07 (2014-2023),MT-07 TRACER (2016-2017),MT-09 (2013-2023),MT-09 SP (2018-2023),MT-09 TRACER (2015-2017),MT-10 (2016-2023),MT-10 SP (2017-2023),MT-125 (2015-2023),TENERE 700 (2019-2023),TRACER 7 (2021-2023),TRACER 7 GT (2021-2023),TRACER 700 (2018-2020),TRACER 700 GT (2019-2020),TRACER 9 (2021-2023),TRACER 9 GT (2021-2023),TRACER 900 (2018-2020),TRACER 900 GT (2018-2020),XJ6 (2009-2016),XJ6 DIVERSION (2009-2016),XSR900 (2022-2023),XV950 (2014-2016),XV950 RACER (2016-2017),XV950R (2014-2016),YZF-R1 (2004-2023),YZF-R1 SP (2006-2006),YZF-R1M (2017-2023),YZF-R6 (2006-2016),YZF-R7 (2022-2023)