カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • バイク純正部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「as-306」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェローズピッチャーシリーズ 1ケース 岩崎工業フェローズピッチャーシリーズ 1ケース岩崎工業
34,980税込38,478
1ケース(2箱×12個)
6日以内出荷
スヌーピーピッチャーシリーズ 1ケース 岩崎工業スヌーピーピッチャーシリーズ 1ケース岩崎工業
36,980税込40,678
1ケース(2箱×12個)
6日以内出荷
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-30-600-3-200-BR-UR630A 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-30-600-3-200-BR-UR630A伊東電機
41,880税込46,068
1個
40日以内出荷
・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】30タイプPM570AS-30-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)600周速度(m/min)(50/60Hz)33.1/39.8ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)4.6
ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-30-600-3-200-BR-UR420A 伊東電機ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-30-600-3-200-BR-UR420A伊東電機
47,120税込51,832
1個
40日以内出荷
・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】30タイプPM380AS-30-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)600周速度(m/min)(50/60Hz)31.7/38.1ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)3.2
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-30-650-3-200-UR630A 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-30-650-3-200-UR630A伊東電機
35,720税込39,292
1個
40日以内出荷
・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】30タイプPM570AS-30-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)650周速度(m/min)(50/60Hz)33.1/39.8ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)4.6
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-30-600-3-200-UR630A 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-30-600-3-200-UR630A伊東電機
31,350税込34,485
1個
40日以内出荷
・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】30タイプPM570AS-30-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)600周速度(m/min)(50/60Hz)33.1/39.8ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)4.6
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-30-600-3-200-CR630A 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-30-600-3-200-CR630A伊東電機
26,790税込29,469
1個
40日以内出荷
・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】30タイプPM570AS-30-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)600周速度(m/min)(50/60Hz)33.1/39.8ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)4.6
ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-30-600-3-200-UR420A 伊東電機ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-30-600-3-200-UR420A伊東電機
34,580税込38,038
1個
40日以内出荷
・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】30タイプPM380AS-30-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)600周速度(m/min)(50/60Hz)31.7/38.1ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)3.2
6カクアナツキボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボルトWSWBIGM(丸山製作所)
959税込1,055
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M5X55フランジ部品名称6カクアナツキボルトWSW関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(1.01MB)図解NoBC232M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2403G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.11、BC232 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MS608C-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.15、AS15CD エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品 6カクアナツキボルトWSW_No.9、BC233STDエンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MKF-306 クランクケース,シリンダ部品_No.14、DB303 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MB132RU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB279SL クランクケース、シリンダ部品_No.10、BC263SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 6カクアナツキボルトWSW_No.9、BC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、BC20T エンジン(クランクケースなど
リコイルスタータアセンブリ BIGM(丸山製作所)リコイルスタータアセンブリBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.62MB) 展開図6(0.98MB)図解NoBCS23CSN エンジン リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.2、MBS306 エンジン リコイルスタータ部品_No.19、MBS265R エンジン リコイルスタータ部品_No.21、BCS26CSN エンジン リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1、ADS26AS エンジン(リコイルスタータ)部品 リコイルスタータアセンブリ_No.2、MBS235R エンジン リコイルスタータ部品_No.20、BCS26CSN-1(Y13) エンジン リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1、MBS266 エンジン リコイルスタータ部品_No.19、MBS2350 エンジン リコイルスタータ部品_No.17、BCS26CSN-1 本体 リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1、MBS305R エンジン リコイルスタータ部品_No.21
インデックス TOTOインデックスTOTO(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
適合品番T33AS13、T33BS13、T133AS13、T133BS13、T205SNR、TK3S、TK15AS、TK16AJS、TK130S、TL306RA、TL306RAG、TM15CDSRN、TM15CSRN、TM115CDSR、TM115CSN、TM116CSLN、T34BR13、TW30SRほか
SMT傾斜ソケット MAC8(マックエイト)SMT傾斜ソケットMAC8(マックエイト)
11,980税込13,178
1袋(10個)
9日以内出荷
子基板が45°の角度で取付けられます。 直角に取付ける物より高さが低く出来る為、省スペースとなり、又、PC板の点検も容易にできます。 表示素子を取付けると、見やすくなります。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ極数40使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.35~0.47挿抜回数100回以上挿抜力(g)30以上
ローラーフォロアー NUTR NTN(エヌティーエヌ)ローラーフォロアー NUTRNTN(エヌティーエヌ)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状円筒外輪
ガスケット R.カバー (AS 11394MA0306 ホンダガスケット R.カバー (AS 11394MA0306ホンダ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番11394428000
(96301)ドアミラー アッセンブリー,RH ニッサン(96301)ドアミラー アッセンブリー,RHニッサン
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
(ME306)INJECTOR AS 三菱ふそう(ME306)INJECTOR AS三菱ふそう
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
(ME306)MANIFOLD AS 三菱ふそう(ME306)MANIFOLD AS三菱ふそう
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B廣杉計器(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
1,288税込1,417
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
パワーモーラ ACテーパーローラ PMT42AS 伊東電機パワーモーラ ACテーパーローラ PMT42AS伊東電機
26,980税込29,678
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS伊東電機
16,980税込18,678
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS伊東電機
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-30 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-30伊東電機
15,980税込17,578
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS伊東電機
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
JIS配管識別方向表示ステッカー ユニットJIS配管識別方向表示ステッカーユニット(1件のレビュー)
799税込879特価
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
フラットエルボ Panasonic(パナソニック)フラットエルボPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
669税込736
1個
3日以内出荷
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
セットスクリュー NTN(エヌティーエヌ)セットスクリューNTN(エヌティーエヌ)
189税込208
1個
当日出荷
適合ユニット用軸受け呼び番号:UC206、207、305~306、UCX05、AS206、207、UEL204~205D1RoHS指令(10物質対応)対応
ローラフォロアNUTR形 NTN(エヌティーエヌ)ローラフォロアNUTR形NTN(エヌティーエヌ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
PISTON,OS 0.25   13102MAS306 ホンダPISTON,OS 0.25 13102MAS306ホンダ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
RING SET,PISTON O   13021MAS306 ホンダRING SET,PISTON O 13021MAS306ホンダ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
RING SET,PISTON   13011MAS306 ホンダRING SET,PISTON 13011MAS306ホンダ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
PAD SET,FR   06455MAS306 ホンダPAD SET,FR 06455MAS306ホンダ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら