カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 農業機械(4)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック純正部品(1)

「as-320」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Drag Specialties CAP VNT W/LOCK SKL CHR | 03-0320AS-A DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CAP VNT W/LOCK SKL CHR | 03-0320AS-ADRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
18,980税込20,878
1個
36日以内出荷
真空パック器 AS-V-320 真空パックロボHIPPO cotta真空パック器 AS-V-320 真空パックロボHIPPOcotta
299,800税込329,780
1台(1台)
4日以内出荷
ボタンを押すだけで操作は簡単、だれにでも使いやすい脱気シーラーです。。 見た目はスタイリッシュですが、強力な吸引力の真空ポンプを搭載しており、これまでにない真空パック器が登場しました。 全自動と手動の作業の切り替えが可能になり、お好みでご使用になれます。 脱気性能-80kPa実現し、従来品より30%の性能アップ(メーカー比)。 集水カップを内蔵しているので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
仕様【真空ポンプ性能】-80kPa、【脱気時間】最長60秒、【使用可能袋】幅300mm総み~0.18mm平袋材質樹脂寸法(mm)394×266×H175.3電圧(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)200シール時間(sec)1~9シール幅(mm)5有効寸法(mm)【シール】300脱気速度(L/min)7脱気方法ノズル式
パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS 昭和技研工業パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS昭和技研工業
45,980税込50,578
1個
29日以内出荷
360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント
ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-15-320-3-200-BR-UR420A 伊東電機ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-15-320-3-200-BR-UR420A伊東電機
45,030税込49,533
1個
40日以内出荷
・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】15タイプPM380AS-15-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)320周速度(m/min)(50/60Hz)13.3/16ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)7.9
ミニI/Oコネクタ 1セット 550個入 AMPHENOLミニI/Oコネクタ 1セット 550個入AMPHENOL
389,800税込428,780
1セット(550個)
7日以内出荷
Amphenol ICC ix Industrial コネクタは、イーサネットやその他の産業用プロトコルの IoT 接続を可能にします。エンタープライズ / クラウドから工場フロアのセンサ / アクチュエータに至るまで、あらゆるレベルこの 10 mm ピッチコネクタは、2 点式金属製ラッチを備え、RJ45 コネクタのサイズがわずか 25 % なので、ポート密度が高く、かん合の安全性が大幅に向上します。PoE 対応で、Cat6A レベル( 10GBASE-T )のデータパフォーマンスを提供します。また、かん合されたペアによる 360 ° シールドにより、優れた EMI 保護を実現しています。外部シールド:ステンレススチール、ニッケルめっき(プラグ)、又はスズめっき(レセプタクル) 熱可塑樹脂絶縁体、UL94V-0 コンタクト:銅合金めっき、ニッケル上に金めっき(かん合部) RJ45 に比べてポート密度が向上しています の高いデータレート性能
仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:IX Series●種類:レセプタクルコンタクト●実装タイプ:基板実装、スルーホール●コード番号:216-1857アズワン品番65-7503-37
ミニI/Oコネクタ AMPHENOLミニI/OコネクタAMPHENOL
979税込1,077
1個
7日以内出荷
ボールベアリング240mm320mm 深溝61948 MA SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング240mm320mm 深溝61948 MASKF(日本エスケイエフ)
519,800税込571,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 240 mm ID, 320 mm OD - 61948 MA This deep-groove ball bearing from SKF carries axial loads in both directions, as well as radial loadsIts robust build makes it a good choice for demanding high-speed applicationsHigh-precision balls and specially-designed raceways make for extremely quiet operationThis optimised design also contributes to a long service life, even in contaminated environmentsIts heat-stabilised up to at least +120℃, so it can function even in challenging environments. Extremely high running accuracy Low vibration, which reduces operating noise High resistance to wear for improved longevity Can accommodate slight misalignment without performance being affected Reduced friction leads to lower operating temperatures for improved efficiency Application Information Agricultural equipment Food and beverage industries Transportation Wind energySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 240 mm、外径 320 mm となっています。 What materials are this bearing made from ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis SKF single-row ball bearing is made from stainless steel for reliable strength and high resistance to corrosionIts cage is made from machined brass, which is unaffected by most common bearing lubricants, including synthetic oils and greasesAs a result, the bearing is well-suited to harsh and dirty industrial applications.
仕様●内径:240mm●外径:320mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:200000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:159000N●コード番号:207-7069アズワン品番65-7934-76
インナシャフト BIGM(丸山製作所)インナシャフトBIGM(丸山製作所)
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
規格8Xロ6.8X843L関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.52MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.52MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(0.98MB)図解NoMBS320-3T 本体部品_No.22、MBS200-1 本体部品_No.16、DB-S320-1 本体部品_No.16、DB-S260-2C 本体部品_No.16、MBS260-1C 本体部品_No.16、MBS320-4F 本体部品_No.18、MBS320-1C 本体部品_No.16、MBS260-2 本体部品_No.16、MBS3320-1 本体部品_No.20、DB-S320-1C 本体部品_No.16、MBS320-3F 本体部品_No.18、MBS260-1 本体部品_No.16、MBS260-3F 本体部品_No.18、MBS320-2C 本体部品_No.16、MBS320-2 本体部品_No.16、MBS260-2F 本体部品_No.16、MBS320-2F 本体部品_No.18、MBS320-3C 本体部品_No.18、MBS260-2C 本体部品_No.16、MBS320-2T 本体部品_No.16、DB-S260-1C 本体部品_No.16、MBS200-1C 本体部品_No.16、MBS260-3C 本体部品_No.18、MBS320-1T 本体部品_No.16、MBS320-1 本体部品_No.16、DB-S320-2 本体部品_No.16、DB-S260-1 本体部品_No.16、DB-S260-2 本体部品_No.16、MBS260-4F 本体部品_No.18、MBS2402-1 本体部品_No.20、DB-S320-2C 本体部品_No.16、ADS26AS 本体部品 インナシヤフト_No.28、MBS200-2C 本体部品_No.16、DB-S320-3C 本体部品_No.18、MBS2402-1KT 本体部品_No.15
モトカナグ BIGM(丸山製作所)モトカナグBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
規格M7Xロ6.9X52L(13)関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(0.81MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.52MB) 展開図44(1.52MB) 展開図45(1.52MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(0.81MB)図解NoBCS260RS-1 本体部品_No.4、MBS265SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MBS3030 本体部品_No.4、MBS320-2T 本体部品_No.20、MBS260-4F 本体部品_No.4、MBS2320 本体部品_No.4、BCS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MBS260-3C 本体部品_No.4、MBS200-2C 本体部品_No.20、BCS26M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 モトカナグ_No.4、DB-S260-1C 本体部品_No.20、DB-S320-2C 本体部品_No.20、MBS235R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、ADS26AS 本体部品 モトカナグ_No.4、BCS32M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MBS320-2F 本体部品_No.4、MBS200-1C 本体部品_No.20、MBS320-3F 本体部品_No.4、MBS2600T 本体部品_No.4、MBS3030T 本体部品_No.4など
コルゲートチューブ BIGM(丸山製作所)コルゲートチューブBIGM(丸山製作所)
949税込1,044
1個
7日以内出荷
規格ヨビ10980Lスリツト関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.52MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.21MB)図解NoMBS2402-1KT 本体部品_No.16、MBS320-3F 本体部品_No.11、DB-S260-2C 本体部品_No.36、MBS320-1T 本体部品_No.36、DB-S320-2C 本体部品_No.36、BCS300RS-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、MBS260-2C 本体部品_No.36、MBS260-3F 本体部品_No.11、DB-S320-3C 本体部品_No.11、MBS200-2C 本体部品_No.36、DB-S260-2 本体部品_No.36、MBS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.21、BCS23CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 コルゲートチユーブ_No.19、MBS-310H 本体部品_No.11、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 コルゲートチユーブ_No.19、MBS320-2 本体部品_No.36、MBS260-2 本体部品_No.36、MBS320-3C 本体部品_No.11、MBS320-2C 本体部品_No.36、ADS26AS 本体部品 コルゲートチユーブ_No.22、MBS320-2F 本体部品_No.11、DB-S320-2 本体部品_No.36、MBS260-3C 本体部品_No.11、BCS260RS-1 本体部品_No.22、MBS320-2T 本体部品_No.36、MBS-220H 本体部品_No.11、BCS26CSN-1 本体部品 コルゲートチユーブ_No.18、MBS320-3T 本体部品_No.17、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.18、MBS260-2F 本体部品_No.36
バンノウグリース 100G 0# BIGM(丸山製作所)バンノウグリース 100G 0#BIGM(丸山製作所)
769税込846
1個
10日以内出荷
仕様MP#0(40G)関連資料展開図1(0.53MB) 展開図2(0.57MB) 展開図3(0.55MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.53MB) 展開図7(0.54MB) 展開図8(0.5MB) 展開図9(0.5MB) 展開図10(0.57MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.5MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.53MB) 展開図15(0.5MB) 展開図16(0.5MB) 展開図17(0.52MB) 展開図18(0.53MB) 展開図19(0.53MB) 展開図20(0.61MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.68MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.61MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.52MB) 展開図35(0.5MB) 展開図36(0.55MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.53MB) 展開図42(0.53MB) 展開図43(0.54MB) 展開図44(0.54MB) 展開図45(0.54MB) 展開図46(0.54MB) 展開図47(0.5MB) 展開図48(0.56MB) 展開図49(0.55MB) 展開図50(0.5MB)図解NoMBS247V 付属品部品_No.8、MBS26GEX-125 付属品部品_No.8、MBS2630F 付属品部品_No.9、MBS267V 付属品部品_No.8、BCS263SN 付属品部品_No.8、GKBS2702 付属品部品_No.8、BCS254H 付属品部品_No.8、DB-S260 01 付属品部品_No.6、MBS320-1 付属品部品_No.6、DB-S242 付属品部品_No.3、BCS32BIG-M 付属品部品 バンノウグリース 100G 0#_No.7、JCS260DX-1 付属品部品_No.8、MBS268 付属品部品_No.8、BCS303RS 付属品部品_No.8、MBS2330 付属品部品_No.10、ADS26AS 付属品部品 バンノウグリース 100G 0#_No.7、MBS2402-1 付属品部品_No.7、MBS320-2C 付属品部品_No.6、BCS23CSN 付属品部品 バンノウグリース 100G 0#_No.7、MBS200-2C 付属品部品_No.6、MLBS2200 付属品部品_No.8、MBS3000 付属品部品_No.10など
スピコン エルボタイプ SK11スピコン エルボタイプSK11
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA SeriesSMC
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
ソフトスタートアップバルブ 付属品 SMCソフトスタートアップバルブ 付属品SMC
54税込59
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
AS_2_1FSG_G - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ SMCAS_2_1FSG_G - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
シール方式(-) なし
AS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ SMCAS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズSMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
ねじの種類(-) R
AS_2_1FS_G - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (パッキンシール) SMCAS_2_1FS_G - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (パッキンシール)SMC
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
シール方式(-) なし
AS_2_1FS(インチ) - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤) SMCAS_2_1FS(インチ) - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)SMC
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウトシール方式(S) シール剤付
AS_2_1FG-A (インチ) - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/ステンレス仕様/エルボタイプ SMCAS_2_1FG-A (インチ) - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/ステンレス仕様/エルボタイプSMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
仕様オーダーメイド仕様:(10-) クリーンシール方式(S) シール付
AS_2_1FG-A - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/ステンレス仕様/エルボタイプ SMCAS_2_1FG-A - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/ステンレス仕様/エルボタイプSMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
仕様オーダーメイド仕様:(10-) クリーン
AS_2_1F-G_A - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/エルボタイプ SMCAS_2_1F-G_A - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/エルボタイプSMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から17日以内出荷
AS_2_1_U (Inch) - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ SMCAS_2_1_U (Inch) - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプSMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
ロックナット(J) ロックナット丸形
AS_2_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ SMCAS_2_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプSMC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
仕様オーダーメイド仕様:(-) なしロックナット(J) ロックナット丸形
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3201FS2 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3201FS2SMC
2,198税込2,418
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3201FS SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3201FSSMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら