カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
さらに商品を絞り込む

「as-415」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
369税込406
1袋(10個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
689税込758
1組(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
Oリング 1AS型 NOKOリング 1AS型NOK(5件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業パールスイベルジョイント AS型昭和技研工業
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ステンレス製最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
滑り止めシート付アジャスタ ステンレス ラクテム滑り止めシート付アジャスタ ステンレスラクテム
319税込351
1本
当日出荷から14日以内出荷
滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。 台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。 滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
用途計測機器・事務機器などの各種産業機器材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B廣杉計器(1件のレビュー)
979税込1,077特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)サポーター カメダデンキジュラコン(R)サポーターカメダデンキ
769税込846
1袋(50本)
7日以内出荷
材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS 昭和技研工業パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS昭和技研工業
22,980税込25,278
1個
29日以内出荷
360°円滑な回転ができます。<br />メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。<br />ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。<br />使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。<br />スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS RoHS2対応品 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS RoHS2対応品廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
乳白色熱変形温度(℃)1.82MPa…110UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
VSA A形スプロケットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)VSA A形スプロケットアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類アイドラースプロケット形状A形列数1
調整座金(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)調整座金(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整/座面の陥没防止1袋入数(個)10
パッドセット,フロントブレー 45105KAS415 ホンダパッドセット,フロントブレー 45105KAS415ホンダ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
主な適合車種ジェベル250 GPS 1999-2003年式:フロントに使用他社参考品番(DAYTONA)62087他社参考品番(NTB)A6-016HN
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS伊東電機
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS伊東電機
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-20 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-20伊東電機
14,980税込16,478
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-415Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-415Z)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32シリンダストローク(mm)415作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
ジクウケアルミス BIGM(丸山製作所)ジクウケアルミスBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格40パイ71ミリピツチ関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.81MB)図解NoMSB2200RLI フレーム、巻車部品_No.5、MS072EHR(70M)-1 巻取機部品_No.5、GS13EBR ホースリール部品 ジクウケアルミス_No.27、MS072EHR-A 巻取機部品 ジクウケアルミス_No.5、GS35MR 本体部品 ジクウケアルミス_No.16、GS60MR 本体部品 ジクウケアルミス_No.5、MSE-30HR ホンタイ部品_No.18、MS413ESTR-100-1 ホースリール部品_No.5、MS072EHR-1 巻取機部品_No.5、JH170EHR ホースリール部品_No.5、MSB2200R フレーム部品_No.10、MS029MR-1 本体、モータ部品 ジクウケアルミス_No.8、GS51TR-20 ホンタイ部品 ジクウケアルミス_No.21、MS071EHR(70M) 巻取機部品 ジクウケアルミス_No.5、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ジクウケアルミス_No.37、GS17EMSR 本体部品 ジクウケアルミス_No.9、MS072EHR-A(70M) 巻取機部品_No.5、AS51EMR-20 本体部品 ジクウケアルミス_No.22、GS13EBR ホースリール部品 ジクウケアルミス_No.7、MLSE-30HR 本体部品 ジクウケアルミス_No.20、GS17EBSR マキトリクミタテ部品 ジクウケアルミス_No.5、MS415ESTR-100-1 ホースリール部品_No.5、AS51TR-20 本体部品 ジクウケアルミス_No.27、MS071EHR 巻取機部品 ジクウケアルミス_No.5
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
規格#6004ZZ関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.67MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(0.66MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.67MB) 展開図38(0.67MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.64MB) 展開図45(0.65MB) 展開図46(0.59MB) 展開図47(0.68MB) 展開図48(0.68MB) 展開図49(0.58MB) 展開図50(0.68MB)図解NoMS058E ポンプ 減速機部品 ベアリング_No.7、MSV415R2S(8.5) ソウコウソウチ部品_No.24、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.21、MSA515R4C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.32、MS515R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.21、AS51ET-20 ポンプ(減速機)部品 ベアリング_No.6、MSA415R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.20、MSA513R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.21、MSV415R2S(10) ソウコウソウチ部品_No.24、MS072H ポンプ(減速機)部品_No.7、MS920W-20 ポンプ(減速機)部品_No.6、MSV415R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.24、MS208MR-A 本体、モータ部品 ベアリング_No.19、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 減速機部品_No.7、SD057ST 動力噴霧機(減速機)部品 ベアリング_No.8、MK052 ポンプ部品_No.53など
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
7日以内出荷
規格8.6X23XT4関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.36MB) 展開図14(1.36MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.36MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.31MB) 展開図47(1.31MB) 展開図48(1.32MB) 展開図49(1.32MB) 展開図50(1.23MB)図解NoMSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、SSA-F610I 1994ネン 給水ポンプ部品_No.26、MS415R4CFS-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MSA415R4V-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、BSA-410AS 動力噴霧機部品_No.75、SSA-F616M 給水ポンプ部品_No.26、SPA-500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.39、SSA-F615 給水ポンプ部品_No.26、SSA-F1010 給水ポンプ部品_No.26、SSA-アルフア1005VT 給水ポンプ部品_No.24、MSA415R4C-125(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51など
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格S5部品名称Oリング関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.08MB)図解NoMS313EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.45、MS415 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.44、MS310EA-M 調圧装置部品_No.60、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング_No.6、MS410DA-2K-1 動力噴霧機2部品_No.59、MSV313B-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MSV313-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MS415EW-1 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.44、MSV413R2-M-A(8.5) チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、BSW-210-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MSV313-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MS415R4CF-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、BP254B 本体 付属品部品 Oリング_No.6、MS415R8CGF-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45など
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら