カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,033)
  • メカニカル部品(777)
  • 農業機械(515)
  • 制御機器(123)
  • バイク純正部品(86)
  • オフィス家具(69)
  • 船舶用品・漁業資材(53)
  • 科学研究・開発用品(53)
  • 機構部品(49)
  • 切削工具(44)
  • 自動車純正部品(37)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 作業工具(35)
  • 学童・教育用品(33)
  • 自動車補修部品(30)
  • 測定用品(22)
  • 物流用品(21)
  • 防犯用品(21)
  • バイク部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 事務用品(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 電気材料(12)
  • 作業服(12)
  • 厨房用品(10)
  • 建築金物(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 清掃用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 安全標識(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 安全保護具(6)
  • 家電(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 電動工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • カー用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 照明(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 縫製用品(1)

「as03」の検索結果

関連キーワード
3,273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング (AS03) MAZDA(マツダ)スプリング (AS03)MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
クリップ (AS03) MAZDA(マツダ)クリップ (AS03)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
ベルトV (AS03) MAZDA(マツダ)ベルトV (AS03)MAZDA(マツダ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1AS3) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AS3)MAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
高機能インバータ VF-AS3Jシリーズ 東芝シュネデール・インバータ高機能インバータ VF-AS3Jシリーズ東芝シュネデール・インバータ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から121日以内出荷
各種機械用途に簡単設定! 従来機種VF-AS1からの簡単置換え 進化するインバータ IoT、CPS対応
用途ファン・ポンプ、コンプレッサ、搬送・昇降機械、金属加工機、繊維・ライン機械に冷却方式強制風冷相数入力:3相
上腕式血圧計 交換用カフ ( HCM-AS03BTWH 専用 ) 腕帯 22~42cm対応 エレコムヘルスケア上腕式血圧計 交換用カフ ( HCM-AS03BTWH 専用 ) 腕帯 22~42cm対応エレコムヘルスケア
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
エレコム上腕式血圧計 HCM-AS03BTWH専用の交換用カフです。
用途エレコム上腕式血圧計 HCM-AS03BTWH専用の交換用カフです。 片手でも巻きやすい立体構造のカフです。対応機種HCM-AS03BTWH測定範囲(cm)22~42保証期間1年間
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS3~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS3~)SMC
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
高性能潤滑スプレー アドモス AS-03 TGK(東京硝子器械)高性能潤滑スプレー アドモス AS-03TGK(東京硝子器械)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷
-20°~+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安定性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。
適合耐熱・防水・グリーススプレー容量(mL)420危険物の類別非危険物グリス種類ウレアグリース
上腕式血圧計 ACアダプター ( HCM-AS03BTWH / HCM-AS04WH 専用 ) エレコムヘルスケア上腕式血圧計 ACアダプター ( HCM-AS03BTWH / HCM-AS04WH 専用 )エレコムヘルスケア
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
エレコム上腕式血圧計 HCM-AS03BTWH/HCM-AS04WH専用のACアダプターです。
用途エレコム上腕式血圧計 HCM-AS03BTWH/HCM-AS04WH専用のACアダプターです。ブラック質量(g)約61外形寸法(mm)幅約59×奥行約27×高さ約37(プラグ含まず)規格電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電流(A)0.5対応機種HCM-AS03BTWH、HCM-AS04WH保証期間1年間定格出力電圧(V)DC6対象地域日本
ステンレス戸車 ヨコヅナステンレス戸車ヨコヅナ(24件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS3 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS3AMPHENOL
4,288税込4,717
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0 スライド式USBメモリー ARCHISSUSB2.0 スライド式USBメモリーARCHISS(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
気軽に使えるUSB2.0。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
ホワイトキャップタイプスライド式
六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
199税込219
1本
当日出荷
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
タイプショートタイプ
MAS コートスライドグラス(フロスト) 松浪硝子MAS コートスライドグラス(フロスト)松浪硝子
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
親水性を有し、組織切片の伸展が容易。 接着力が強く剥離が少ない。 耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。
寸法(長さL×幅W)(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2
消臭袋 ハウスホールドジャパン消臭袋ハウスホールドジャパン
199税込219
1枚(15枚)
当日出荷
不快な臭いを吸収する高性能消臭剤配合ポリ袋の登場です。
サイズM
空神SK部品 コレットチャック3mm ニューレジストン空神SK部品 コレットチャック3mmニューレジストン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
コレットチャック6mmへ本品を取付けてご使用下さい。
Mネジケーブルグランド(A型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/短足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
309税込340
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
真空パック機フードメイト専用抗菌ロール袋 東明テック真空パック機フードメイト専用抗菌ロール袋東明テック
1,398税込1,538
1本
当日出荷
プチ真空パック フードメイト(TSP-280S)専用抗菌ロール袋。
材質ナイロン、低密度ポリエチレン、抗菌加工材付低密度ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(cm×m)約26X6
アドモスAS-03 グリーススプレー ダイゾーニチモリアドモスAS-03 グリーススプレーダイゾーニチモリ
3,500税込3,850
1本(420mL)
当日出荷
高温(MAX200℃)潤滑箇所での使用が可能。耐熱性に優れたウレア系グリスをベースとし、滴点が高く高温域でも軟化・流出しません。水の混入下での使用が可能。
用途各種潤滑防錆。グリス種類ウレアグリース仕様スプレー後の状態:固体グリス状トラスコ品番366-4139茶褐色使用温度範囲(℃)-10~200主成分潤滑油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
偏光グラスZEAL OPTICS CASE ジールオプティクス偏光グラスZEAL OPTICS CASEジールオプティクス
959税込1,055
1個
当日出荷
折り畳み式の眼鏡ケースです。眼鏡などの使用時にはコンパクトに収納が可能です。
用途偏光グラス・眼鏡・サングラス・保護メガネなどの収納に。トラスコ品番138-8764幅(mm)160質量(g)121組立寸法(mm)幅160×奥行70×高さ68アズワン品番64-8408-60折りたたみ寸法(mm)幅160×厚さ12×高さ70
アクリル気密防水テープ(R) オカモト[安全靴・作業靴]アクリル気密防水テープ(R)オカモト[安全靴・作業靴]
769税込846
1巻
当日出荷
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密・防水テープです。抜群の手切れ性で優れた作業性です。透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
用途建築防水用。(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)材質基材:PET/PE織布特性耐久性、気密、防水、手切れ性
段差マット 日本緑十字社段差マット日本緑十字社(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
高耐久microSDHC UHS-I U3/4K対応/V30 ARCHISS高耐久microSDHC UHS-I U3/4K対応/V30ARCHISS(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
高速・高耐久。さまざまな利用用途に!ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より2年間(ハードウェア保証)転送速度(MB/sec)読込:100、書込:50RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
ギヤポンプ(電動機連結型) 亀嶋鉄工所ギヤポンプ(電動機連結型)亀嶋鉄工所
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。出力(kW)0.2寸法E(mm)35モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.2最高圧力(MPa)0.3寸法I(mm)15寸法J(mm)60最高使用温度(℃)60寸法G(Φmm)12
カテ6AスリムLANケーブル MCOカテ6AスリムLANケーブルMCO
899税込989
1本
当日出荷から6日以内出荷
規格カテ6ARoHS指令(10物質対応)対応
AS_3_1F - ユニバーサルタイプ SMCAS_3_1F - ユニバーサルタイプSMC
889税込978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ジョエル・ロブション ティースプーン EBM(江部松商事)ジョエル・ロブション ティースプーンEBM(江部松商事)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
食器の種類洋食器種別ティースプーン全長(mm)152EBM品番3831410
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
MASコート スライドグラス 100枚 TGK(東京硝子器械)MASコート スライドグラス 100枚TGK(東京硝子器械)
2,970税込3,267
1箱
3日以内出荷から10日以内出荷
剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。 コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。 特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。 組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。 これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2洗浄仕様●フロスト幅(mm):15×26●研磨:○
AS-03 パイク カツイチAS-03 パイクカツイチ
539税込593
1枚(5本)
8日以内出荷
軽い力でもスムーズにフッキングにもちこみ、細さを感じさせないフトコロ強度でバレを極限まで防ぐ、ライトジギングアシストの理想のカタチを追求した久保浩一監修のアシスト専用フックです。ライトタックルでのジギングではそのフッキングの早さとバレの少なさで「このフックでないと」というジギンガーも多く、好評の「ツインパイクDJ-88」に採用しているフックです。ショア、オフショア問わずライトタックルでのジギングに対応するライトジギング専用設計。ファインロングテーパーと絶妙なポイント角度により、スムーズで素早いフッキングを実現。細軸、ワイドゲイプにも関わらず「細さを感じさせない強度」を見せ、ホールド性能を上げるCF加工。力のかかる2つのカーブへの強化平打ち加工により軸強度が更にUP。バレを防ぐため、バーブ部を大きく設定。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
AS-03 パイク カツイチAS-03 パイクカツイチ
539税込593
1枚(12本)
8日以内出荷
軽い力でもスムーズにフッキングにもちこみ、細さを感じさせないフトコロ強度でバレを極限まで防ぐ、ライトジギングアシストの理想のカタチを追求した久保浩一監修のアシスト専用フックです。ライトタックルでのジギングではそのフッキングの早さとバレの少なさで「このフックでないと」というジギンガーも多く、好評の「ツインパイクDJ-88」に採用しているフックです。ショア、オフショア問わずライトタックルでのジギングに対応するライトジギング専用設計。ファインロングテーパーと絶妙なポイント角度により、スムーズで素早いフッキングを実現。細軸、ワイドゲイプにも関わらず「細さを感じさせない強度」を見せ、ホールド性能を上げるCF加工。力のかかる2つのカーブへの強化平打ち加工により軸強度が更にUP。バレを防ぐため、バーブ部を大きく設定。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
AS-03 パイク カツイチAS-03 パイクカツイチ
539税込593
1枚(10本)
8日以内出荷
軽い力でもスムーズにフッキングにもちこみ、細さを感じさせないフトコロ強度でバレを極限まで防ぐ、ライトジギングアシストの理想のカタチを追求した久保浩一監修のアシスト専用フックです。ライトタックルでのジギングではそのフッキングの早さとバレの少なさで「このフックでないと」というジギンガーも多く、好評の「ツインパイクDJ-88」に採用しているフックです。ショア、オフショア問わずライトタックルでのジギングに対応するライトジギング専用設計。ファインロングテーパーと絶妙なポイント角度により、スムーズで素早いフッキングを実現。細軸、ワイドゲイプにも関わらず「細さを感じさせない強度」を見せ、ホールド性能を上げるCF加工。力のかかる2つのカーブへの強化平打ち加工により軸強度が更にUP。バレを防ぐため、バーブ部を大きく設定。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
AS-03 パイク カツイチAS-03 パイクカツイチ
539税込593
1枚(10本)
8日以内出荷
軽い力でもスムーズにフッキングにもちこみ、細さを感じさせないフトコロ強度でバレを極限まで防ぐ、ライトジギングアシストの理想のカタチを追求した久保浩一監修のアシスト専用フックです。ライトタックルでのジギングではそのフッキングの早さとバレの少なさで「このフックでないと」というジギンガーも多く、好評の「ツインパイクDJ-88」に採用しているフックです。ショア、オフショア問わずライトタックルでのジギングに対応するライトジギング専用設計。ファインロングテーパーと絶妙なポイント角度により、スムーズで素早いフッキングを実現。細軸、ワイドゲイプにも関わらず「細さを感じさせない強度」を見せ、ホールド性能を上げるCF加工。力のかかる2つのカーブへの強化平打ち加工により軸強度が更にUP。バレを防ぐため、バーブ部を大きく設定。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
象印 まごころ便専用キャリーケース 象印マホービン象印 まごころ便専用キャリーケース象印マホービン
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
1つ~3つまで積み重ねてラクに運べます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×310×270TKG品番9-2450-0501TKG品番(2017)6-2230-0501
ロアーアーム 555(スリーファイブ)ロアーアーム555(スリーファイブ)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
AS-03 パイク カツイチAS-03 パイクカツイチ
539税込593
1枚(8本)
8日以内出荷
軽い力でもスムーズにフッキングにもちこみ、細さを感じさせないフトコロ強度でバレを極限まで防ぐ、ライトジギングアシストの理想のカタチを追求した久保浩一監修のアシスト専用フックです。ライトタックルでのジギングではそのフッキングの早さとバレの少なさで「このフックでないと」というジギンガーも多く、好評の「ツインパイクDJ-88」に採用しているフックです。ショア、オフショア問わずライトタックルでのジギングに対応するライトジギング専用設計。ファインロングテーパーと絶妙なポイント角度により、スムーズで素早いフッキングを実現。細軸、ワイドゲイプにも関わらず「細さを感じさせない強度」を見せ、ホールド性能を上げるCF加工。力のかかる2つのカーブへの強化平打ち加工により軸強度が更にUP。バレを防ぐため、バーブ部を大きく設定。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
AS-03 パイク カツイチAS-03 パイクカツイチ
539税込593
1枚(6本)
8日以内出荷
軽い力でもスムーズにフッキングにもちこみ、細さを感じさせないフトコロ強度でバレを極限まで防ぐ、ライトジギングアシストの理想のカタチを追求した久保浩一監修のアシスト専用フックです。ライトタックルでのジギングではそのフッキングの早さとバレの少なさで「このフックでないと」というジギンガーも多く、好評の「ツインパイクDJ-88」に採用しているフックです。ショア、オフショア問わずライトタックルでのジギングに対応するライトジギング専用設計。ファインロングテーパーと絶妙なポイント角度により、スムーズで素早いフッキングを実現。細軸、ワイドゲイプにも関わらず「細さを感じさせない強度」を見せ、ホールド性能を上げるCF加工。力のかかる2つのカーブへの強化平打ち加工により軸強度が更にUP。バレを防ぐため、バーブ部を大きく設定。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
水を使って貼る飛散防止効果のある窓フィルム 菊池襖紙工場水を使って貼る飛散防止効果のある窓フィルム菊池襖紙工場
29,980税込32,978
1ケース(20本)
4日以内出荷
水を使ってピタッと貼れ、窓ガラスの目隠しや装飾に便利な窓フィルムです。ノリ残りせずはがせ紫外線も約95%以上カット。万が一の災害に際にガラスが割れた時もガラスの飛び散りを防止する効果もあります。
材質塩化ビニル粘着剤アクリル系樹脂
DPM 3AS-BL LASCARDPM 3AS-BLLASCAR
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3~7.5/DC6~15表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
microSDHC UHS-Ⅰ Class10 ARCHISSmicroSDHC UHS-Ⅰ Class10ARCHISS(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
...