カテゴリ

  • 農業機械(515)
  • メカニカル部品(105)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • 制御機器(67)
  • 船舶用品・漁業資材(53)
  • オフィス家具(52)
  • 機構部品(42)
  • 切削工具(42)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 自動車補修部品(27)
  • 作業工具(20)
  • バイク部品(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 防犯用品(14)
  • 測定用品(13)
  • 事務用品(13)
  • 卓上消耗品(9)
  • 建築金物(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 厨房用品(7)
  • 安全標識(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 物流用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 家電(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 清掃用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • カー用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • バイク純正部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「as03」の検索結果

関連キーワード
1,285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高機能インバータ VF-AS3Jシリーズ 東芝シュネデール・インバータ高機能インバータ VF-AS3Jシリーズ東芝シュネデール・インバータ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から121日以内出荷
各種機械用途に簡単設定! 従来機種VF-AS1からの簡単置換え 進化するインバータ IoT、CPS対応
用途ファン・ポンプ、コンプレッサ、搬送・昇降機械、金属加工機、繊維・ライン機械に冷却方式強制風冷相数入力:3相
ステンレス戸車 ヨコヅナステンレス戸車ヨコヅナ(24件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS3 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS3AMPHENOL
4,288税込4,717
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
199税込219
1本
当日出荷
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
タイプショートタイプ
USB2.0 スライド式USBメモリー ARCHISSUSB2.0 スライド式USBメモリーARCHISS(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
気軽に使えるUSB2.0。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
ホワイトキャップタイプスライド式
MAS コートスライドグラス(フロスト) 松浪硝子MAS コートスライドグラス(フロスト)松浪硝子
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
親水性を有し、組織切片の伸展が容易。 接着力が強く剥離が少ない。 耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。
寸法(長さL×幅W)(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2
空神SK部品 コレットチャック3mm ニューレジストン空神SK部品 コレットチャック3mmニューレジストン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
コレットチャック6mmへ本品を取付けてご使用下さい。
消臭袋 ハウスホールドジャパン消臭袋ハウスホールドジャパン
199税込219
1枚(15枚)
当日出荷
不快な臭いを吸収する高性能消臭剤配合ポリ袋の登場です。
サイズM
Mネジケーブルグランド(A型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/短足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
309税込340
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
アドモスAS-03 グリーススプレー ダイゾーニチモリアドモスAS-03 グリーススプレーダイゾーニチモリ
3,500税込3,850
1本(420mL)
当日出荷
高温(MAX200℃)潤滑箇所での使用が可能。耐熱性に優れたウレア系グリスをベースとし、滴点が高く高温域でも軟化・流出しません。水の混入下での使用が可能。
用途各種潤滑防錆。グリス種類ウレアグリース仕様スプレー後の状態:固体グリス状トラスコ品番366-4139茶褐色使用温度範囲(℃)-10~200主成分潤滑油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
高耐久microSDHC UHS-I U3/4K対応/V30 ARCHISS高耐久microSDHC UHS-I U3/4K対応/V30ARCHISS(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
高速・高耐久。さまざまな利用用途に!ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より2年間(ハードウェア保証)転送速度(MB/sec)読込:100、書込:50RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
真空パック機フードメイト専用抗菌ロール袋 東明テック真空パック機フードメイト専用抗菌ロール袋東明テック
1,398税込1,538
1本
当日出荷
プチ真空パック フードメイト(TSP-280S)専用抗菌ロール袋。
材質ナイロン、低密度ポリエチレン、抗菌加工材付低密度ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(cm×m)約26X6
アクリル気密防水テープ(R) オカモト[安全靴・作業靴]アクリル気密防水テープ(R)オカモト[安全靴・作業靴]
769税込846
1巻
当日出荷
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密・防水テープです。抜群の手切れ性で優れた作業性です。透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
用途建築防水用。(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)材質基材:PET/PE織布特性耐久性、気密、防水、手切れ性
段差マット 日本緑十字社段差マット日本緑十字社(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ギヤポンプ(電動機連結型) 亀嶋鉄工所ギヤポンプ(電動機連結型)亀嶋鉄工所
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。出力(kW)0.2寸法E(mm)35モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.2最高圧力(MPa)0.3寸法I(mm)15寸法J(mm)60最高使用温度(℃)60寸法G(Φmm)12
ジョエル・ロブション ティースプーン EBM(江部松商事)ジョエル・ロブション ティースプーンEBM(江部松商事)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
食器の種類洋食器種別ティースプーン全長(mm)152EBM品番3831410
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
カテ6AスリムLANケーブル MCOカテ6AスリムLANケーブルMCO
899税込989
1本
当日出荷から6日以内出荷
規格カテ6ARoHS指令(10物質対応)対応
AS-03 パイク カツイチAS-03 パイクカツイチ
539税込593
1枚(5本)
8日以内出荷
軽い力でもスムーズにフッキングにもちこみ、細さを感じさせないフトコロ強度でバレを極限まで防ぐ、ライトジギングアシストの理想のカタチを追求した久保浩一監修のアシスト専用フックです。ライトタックルでのジギングではそのフッキングの早さとバレの少なさで「このフックでないと」というジギンガーも多く、好評の「ツインパイクDJ-88」に採用しているフックです。ショア、オフショア問わずライトタックルでのジギングに対応するライトジギング専用設計。ファインロングテーパーと絶妙なポイント角度により、スムーズで素早いフッキングを実現。細軸、ワイドゲイプにも関わらず「細さを感じさせない強度」を見せ、ホールド性能を上げるCF加工。力のかかる2つのカーブへの強化平打ち加工により軸強度が更にUP。バレを防ぐため、バーブ部を大きく設定。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
AS-03 パイク カツイチAS-03 パイクカツイチ
539税込593
1枚(12本)
8日以内出荷
軽い力でもスムーズにフッキングにもちこみ、細さを感じさせないフトコロ強度でバレを極限まで防ぐ、ライトジギングアシストの理想のカタチを追求した久保浩一監修のアシスト専用フックです。ライトタックルでのジギングではそのフッキングの早さとバレの少なさで「このフックでないと」というジギンガーも多く、好評の「ツインパイクDJ-88」に採用しているフックです。ショア、オフショア問わずライトタックルでのジギングに対応するライトジギング専用設計。ファインロングテーパーと絶妙なポイント角度により、スムーズで素早いフッキングを実現。細軸、ワイドゲイプにも関わらず「細さを感じさせない強度」を見せ、ホールド性能を上げるCF加工。力のかかる2つのカーブへの強化平打ち加工により軸強度が更にUP。バレを防ぐため、バーブ部を大きく設定。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
AS-03 パイク カツイチAS-03 パイクカツイチ
539税込593
1枚(10本)
8日以内出荷
軽い力でもスムーズにフッキングにもちこみ、細さを感じさせないフトコロ強度でバレを極限まで防ぐ、ライトジギングアシストの理想のカタチを追求した久保浩一監修のアシスト専用フックです。ライトタックルでのジギングではそのフッキングの早さとバレの少なさで「このフックでないと」というジギンガーも多く、好評の「ツインパイクDJ-88」に採用しているフックです。ショア、オフショア問わずライトタックルでのジギングに対応するライトジギング専用設計。ファインロングテーパーと絶妙なポイント角度により、スムーズで素早いフッキングを実現。細軸、ワイドゲイプにも関わらず「細さを感じさせない強度」を見せ、ホールド性能を上げるCF加工。力のかかる2つのカーブへの強化平打ち加工により軸強度が更にUP。バレを防ぐため、バーブ部を大きく設定。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
AS-03 パイク カツイチAS-03 パイクカツイチ
539税込593
1枚(10本)
8日以内出荷
軽い力でもスムーズにフッキングにもちこみ、細さを感じさせないフトコロ強度でバレを極限まで防ぐ、ライトジギングアシストの理想のカタチを追求した久保浩一監修のアシスト専用フックです。ライトタックルでのジギングではそのフッキングの早さとバレの少なさで「このフックでないと」というジギンガーも多く、好評の「ツインパイクDJ-88」に採用しているフックです。ショア、オフショア問わずライトタックルでのジギングに対応するライトジギング専用設計。ファインロングテーパーと絶妙なポイント角度により、スムーズで素早いフッキングを実現。細軸、ワイドゲイプにも関わらず「細さを感じさせない強度」を見せ、ホールド性能を上げるCF加工。力のかかる2つのカーブへの強化平打ち加工により軸強度が更にUP。バレを防ぐため、バーブ部を大きく設定。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
象印 まごころ便専用キャリーケース 象印マホービン象印 まごころ便専用キャリーケース象印マホービン
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
1つ~3つまで積み重ねてラクに運べます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×310×270TKG品番9-2450-0501TKG品番(2017)6-2230-0501
ロアーアーム 555(スリーファイブ)ロアーアーム555(スリーファイブ)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
AS-03 パイク カツイチAS-03 パイクカツイチ
539税込593
1枚(8本)
8日以内出荷
軽い力でもスムーズにフッキングにもちこみ、細さを感じさせないフトコロ強度でバレを極限まで防ぐ、ライトジギングアシストの理想のカタチを追求した久保浩一監修のアシスト専用フックです。ライトタックルでのジギングではそのフッキングの早さとバレの少なさで「このフックでないと」というジギンガーも多く、好評の「ツインパイクDJ-88」に採用しているフックです。ショア、オフショア問わずライトタックルでのジギングに対応するライトジギング専用設計。ファインロングテーパーと絶妙なポイント角度により、スムーズで素早いフッキングを実現。細軸、ワイドゲイプにも関わらず「細さを感じさせない強度」を見せ、ホールド性能を上げるCF加工。力のかかる2つのカーブへの強化平打ち加工により軸強度が更にUP。バレを防ぐため、バーブ部を大きく設定。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
AS-03 パイク カツイチAS-03 パイクカツイチ
539税込593
1枚(6本)
8日以内出荷
軽い力でもスムーズにフッキングにもちこみ、細さを感じさせないフトコロ強度でバレを極限まで防ぐ、ライトジギングアシストの理想のカタチを追求した久保浩一監修のアシスト専用フックです。ライトタックルでのジギングではそのフッキングの早さとバレの少なさで「このフックでないと」というジギンガーも多く、好評の「ツインパイクDJ-88」に採用しているフックです。ショア、オフショア問わずライトタックルでのジギングに対応するライトジギング専用設計。ファインロングテーパーと絶妙なポイント角度により、スムーズで素早いフッキングを実現。細軸、ワイドゲイプにも関わらず「細さを感じさせない強度」を見せ、ホールド性能を上げるCF加工。力のかかる2つのカーブへの強化平打ち加工により軸強度が更にUP。バレを防ぐため、バーブ部を大きく設定。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
microSDHC UHS-Ⅰ Class10 ARCHISSmicroSDHC UHS-Ⅰ Class10ARCHISS(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
水を使って貼る飛散防止効果のある窓フィルム 菊池襖紙工場水を使って貼る飛散防止効果のある窓フィルム菊池襖紙工場
29,980税込32,978
1ケース(20本)
4日以内出荷
水を使ってピタッと貼れ、窓ガラスの目隠しや装飾に便利な窓フィルムです。ノリ残りせずはがせ紫外線も約95%以上カット。万が一の災害に際にガラスが割れた時もガラスの飛び散りを防止する効果もあります。
材質塩化ビニル粘着剤アクリル系樹脂
DPM 3AS-BL LASCARDPM 3AS-BLLASCAR
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3~7.5/DC6~15表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアルスーパーバニッシュドリル三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミ、鋳鉄専用穴精度が高い転造タップ下穴に使用可能ですねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
ザッセンハウス ミルトレー WHT ザッセンハウスザッセンハウス ミルトレー WHTザッセンハウス
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質セラミック寸法(mm)Φ78×8EBM品番8880950
ザッセンハウス ミルトレー NTR ハンドル無 ザッセンハウスザッセンハウス ミルトレー NTR ハンドル無ザッセンハウス
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質木製(ブナ材)EBM品番8880930
ザッセンハウス ミルトレー サーミック ハンドル無 ザッセンハウスザッセンハウス ミルトレー サーミック ハンドル無ザッセンハウス
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
材質木製(ブナ材)EBM品番8880910
ステンレスA-ブロック 1車 コンドーテックステンレスA-ブロック 1車コンドーテック(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様側板には強化ジュラコン(R)樹脂を使用しています。種類滑車材質(側板)強化ジュラコン(R)樹脂
コンテナバッグ丸型排出口なし・底部ロープタイプ 旭産業コンテナバッグ丸型排出口なし・底部ロープタイプ旭産業
3,298税込3,628
1袋
当日出荷
丸型タイプの底部ロープ仕様のコンテナバッグです。高比重の内容物を少量運搬に最適
トラスコ品番571-5908材質ポリプロピレン高さ(mm)800タイプ内袋:なし種類排出口:なしベルト色グリーン投入口寸法(径×高さ)(mm)900×800外径(mm)900最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
ヒップアシスト 大中産業ヒップアシスト大中産業
11,980税込13,178
1組(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
立ち⇔しゃがみ作業の腰・ひざをサポートワンタッチバックルで着脱が簡単軽量でクッション性に優れたウレタン素材で作業をサポートヒップアシストの上下を逆に装着することで、浅いしゃがみ姿勢にも対応できます。
用途長時間のしゃがみ作業を行う人に種別ひざ用寸法(mm)330×150×140
ザッセンハウス ミルトレー サーミック ハンドル付 ザッセンハウスザッセンハウス ミルトレー サーミック ハンドル付ザッセンハウス
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
材質木製(ブナ材)EBM品番8880920
ザッセンハウス ミルトレー NTR ハンドル付 ザッセンハウスザッセンハウス ミルトレー NTR ハンドル付ザッセンハウス
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
材質木製(ブナ材)EBM品番8880940
ステンレス戸車 ツチノステンレス戸車ツチノ
1,398税込1,538
1パック(2個)
5日以内出荷から6日以内出荷
サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途玄関・トイレ・外部の戸etc材質(枠)SUS304材質(軸)SUS304材質(車輪)SUS303付属品取付用ネジ(クギ)
小鉢(コスモス) スリーライン小鉢(コスモス)スリーライン
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
使いやすさ、食べやすさを追求した自助食器に、待望のニューアイテムが誕生しました。食べる楽しさがますます広がります。
用途病院、福祉材質強化磁器寸法(直径Φ×高さH)(mm)118×106×33電子レンジ×食器洗浄機
...