カテゴリ

  • 農業機械(124)
  • 制御機器(51)
  • 切削工具(47)
  • バイク部品(45)
  • 機構部品(42)
  • オフィス家具(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • メカニカル部品(32)
  • 自動車補修部品(24)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 測定用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 電気材料(9)
  • 安全標識(9)
  • 研磨材(9)
  • 建築金物(8)
  • 医療(8)
  • カー用品(7)
  • 事務用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 作業服(6)
  • 厨房用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 家電(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 照明(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as05」の検索結果

関連キーワード
668件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【AS5】ベルトポーチ(フラッシュライトケース) WUBEN(ウーベン)【AS5】ベルトポーチ(フラッシュライトケース)WUBEN(ウーベン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
WUBEN L50、TO46R、TO40Rに対応したケース。 ベルトに装着でき、専用電池ポケット付きなのでスペア電池も持ち歩き可能。
サイズ(mm)157×34.5対応商品L50、L50S、TO40R、TO46R、E10、C3RoHS指令(10物質対応)対応ブラック
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AS5H WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AS5HWURTH ELEKTRONIK
21,980税込24,178
1リール(1000個)ほか
7日以内出荷
消臭袋 ハウスホールドジャパン消臭袋ハウスホールドジャパン(7件のレビュー)
999税込1,099
1枚(100枚)
当日出荷
臭い成分を80%吸収!消臭袋。消臭剤が臭い成分を吸収、臭いを低減する袋
サイズM
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズタカチ電機工業(23件のレビュー)
679税込747
1台
当日出荷
低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。
保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス戸車 ヨコヅナステンレス戸車ヨコヅナ(24件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(4個)
当日出荷から3日以内出荷
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
289税込318
1本
当日出荷
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
タイプショートタイプ
ミニッコ66用L金具 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ミニッコ66用L金具アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
対応機種ASS、ASSC、ASSE、ASST、ASSX材質SPCC色調アイボリー
MAS コートスライドグラス(フロスト) 松浪硝子MAS コートスライドグラス(フロスト)松浪硝子
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
親水性を有し、組織切片の伸展が容易。 接着力が強く剥離が少ない。 耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。
寸法(長さL×幅W)(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2
サイレントキャスコーナー MISUGI(ミスギ)サイレントキャスコーナーMISUGI(ミスギ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ゴム製で衝撃を吸収するので強度も抜群。(4t車対応) ゴム製で重量があり、コンパクトなので安定性に優れています。 ゴム製でノンスリップの表面加工なので滑りにくく耐久性にも優れています。 凹凸下地にも馴染みやすく弾力性があります。 ガタツキ音が全くありません。
材質天然ゴム+合成ゴム奥行(mm)335付属品ボルト、ナット、ワッシャブラック
取付L金具 シュナイダーエレクトリック取付L金具シュナイダーエレクトリック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シルバーグリス Arctic Silver 5 Arctic Silverシルバーグリス Arctic Silver 5Arctic Silver
2,898税込3,188
1個
当日出荷
高密度でナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。熱伝導率9.0W/m・Kの高性能グリスです。標準グリスの約15倍の熱伝導率!! (メーカー製GS-01との比較)高密度でナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。純度99.9%の超微粒子の純銀を含有。シリコーンは含まれていません。特殊オイル使用により長期間硬化しません。分離や移動、にじんだりしません。非導電性でショートの心配がありません。 標準的なグリスに比べて、全負荷時に3~12℃もCPU温度を下げます。(製造元調べ)小型注射器は扱いやすく、ピストン棒を最後まで押し込むと、グリスを使い切ったのがわかるように設計されています。
付属品グリス塗布用へら内容量(g)3.5(0.08mmの厚さで、約10cm角分ほど塗れます。)熱伝導率(W/mk)9許容温度(℃)瞬間最大:180、通常:-50~130RoHS指令(10物質対応)対応粒子サイズ平均490
ショートアンテナ ICOM(アイコム)ショートアンテナICOM(アイコム)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
トラスコ品番835-7388品名ショートアンテナ対応機種IC-DPR6/IC-DPR3
Mネジケーブルグランド(A型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/短足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
309税込340
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
タイル用ダイヤドリル アクアショットカッター ミヤナガタイル用ダイヤドリル アクアショットカッターミヤナガ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
適合機種充電インパクト材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
タイル用ダイヤドリル アクアショットボディ ミヤナガタイル用ダイヤドリル アクアショットボディミヤナガ
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
有効長(mm)35適合機種充電インパクト
ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ) JUBILEEホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)JUBILEE(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(10個)
当日出荷
材質スチール(亜鉛コート処理)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.82締付トルク(N・m)4.5
スタイルAタイプ把手 TOSTEM(LIXIL)スタイルAタイプ把手TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
サテンゴールド取付扉厚(mm)35
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ) JUBILEEホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)JUBILEE
8,998税込9,898
1セット(10個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.8締付トルク(N・m)4.5
タイル用ダイヤドリル アクアショットセット ミヤナガタイル用ダイヤドリル アクアショットセットミヤナガ
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
有効長(mm)35シャンク径(Φmm)6.35適合機種充電インパクト材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
プロヤスリ(コテヤスリ)舟型 ツボサンプロヤスリ(コテヤスリ)舟型ツボサン
5,298税込5,828
1セット(5本)
当日出荷から5日以内出荷
ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。
用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
お知らせボイス専用ACアダプタ キングジムお知らせボイス専用ACアダプタキングジム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ケーブル長(m)約3入出力AC90~260V, 0.2A,50/60Hz
ジョエル・ロブション デミタススプーン EBM(江部松商事)ジョエル・ロブション デミタススプーンEBM(江部松商事)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
食器の種類洋食器種別デミタススプーン全長(mm)110EBM品番3831380
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
カテ6AスリムLANケーブル MCOカテ6AスリムLANケーブルMCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
規格カテ6ARoHS指令(10物質対応)対応
USB電源アダプタ キングジムUSB電源アダプタキングジム
1,698税込1,868
1個
当日出荷
幅(mm)54高さ(mm)57質量(g)50奥行(mm)26アズワン品番64-8838-65
arbe 蝶ネクタイ(3cm) AS-05 アルベ(チトセ)arbe 蝶ネクタイ(3cm) AS-05アルベ(チトセ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ラグジュアリーなシーンに対応するタイ
ブラック混率(%)ポリエステル100縦(cm)3素材サテン色番C-10横(cm)9
スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアルスーパーバニッシュドリル三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミ、鋳鉄専用穴精度が高い転造タップ下穴に使用可能ですねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
ニューライト粘着テープ NL-AS(B) 作新工業ニューライト粘着テープ NL-AS(B)作新工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニングRoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
ソフトスリング JSHソフトスリングJSH
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベルトタイプにない柔軟性に優れたソフトスリングです。ポリエステル原糸を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護した、柔軟性に優れたソフトタイプスリングです。エンドレス型です。
用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。種別エンドレス材質ポリエステル原糸、ナイロンカバー形状エンドレス等級JIS B 8811
Φ0.5x71m シージングワイヤー(ステンレス製) エスコΦ0.5x71m シージングワイヤー(ステンレス製)エスコ
7,110税込7,821
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.5長さ(m)71エスコ品番EA951AS-0.5
センサブラケット 反射板用(OMRON社) 岩田製作所センサブラケット 反射板用(OMRON社)岩田製作所
979税込1,077
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
反射板を取り付けるためのブラケットです。
材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
スキマ測定器HEME専用測定子5mm単品 全晴スキマ測定器HEME専用測定子5mm単品全晴
33,980税込37,378
1セット
5日以内出荷
HEME専用の測定子です。5mmタイプで左右1本づつ2本セットです。「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。
用途スキマ測定器として。種別HEME専用測定子(L:5mm)単品内容左右各1個
ZB5AS864 シュナイダーエレクトリックZB5AS864シュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ZB5AS844 シュナイダーエレクトリックZB5AS844シュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
幅(mm)40質量(kg)0.046直径(Φmm)40高さ(mm)40タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、ISO 13850、GB 14048.5シリーズZB5深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットTurn to release保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ40mm、unmarkedクラスClass II IEC 60536耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
アライメントシム SUS 岩田製作所アライメントシム SUS岩田製作所
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷から31日以内出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シム サンドビックシムサンドビック
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シムです。
用途T-Max P用
鋼製ベアリング AS TYPE5 トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング AS TYPE5トックベアリング(TOK)
189税込208
1個
5日以内出荷
N-5AS用Oリング SK(新潟精機)N-5AS用OリングSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番237-9792
...